- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 航海計器
- AISのおすすめ人気ランキング
AISのおすすめ人気ランキング
2026/04/13更新4,211件の「AIS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エイ・アイ・エス」、「直流LEDランプ」、「24v 電球 船舶用」などの商品も取り扱っております。
カカトへの負担減少により長時間履いても疲れにくい。
豊富なサイズ、カラーラインナップが仕事場での足元を彩る。
用途建設現場・工事現場・運搬・長時間の立ち仕事形状ローカット材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂規格JSAA A種材質(アッパー)合成皮革(マイクロファイバー)靴タイプスニーカー種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成底甲被タイプ紐タイプ
SR400(01-08)用2次吸気装置取り外し後の穴をふさぐプレートとゴムキャップ
主な適合車種SR400(01-08)FI車不可
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
ホルムアルデヒド・フタル酸エステル系可塑剤は使用していません。
乾燥後は透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
JIS F☆☆☆☆規格品です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
塗布幅を自在にとることができます。
用途木工作業全般。
建築内装木工事・建具製作。主な用途木工用成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色質量(g)821使用温度範囲(℃)2℃以上環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)危険物の類別非危険物適合用途低VOC主なワークパーツ
1セット
¥2,198税込¥2,418
6日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球60W相当の明るさ
2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします!
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz・150MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
船舶用に開発・設計したLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
最新のSAMSUNG製LEDチップ採用
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V)DC12~14電源直流電源(DC)/交流電源(AC)全光束(Lm)660消費電力(W)6.4外径×全長(mm)60×109質量(g)105口金E26色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。
細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。
見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。
また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。
六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。
目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。
JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用目盛あり材質硼珪酸ガラス
マリンテックLED電球 MBA1.5W-1224B
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球10W以上の明るさ
2020年3月新発売!従来のガラスカバーを使用した汎用電球です!!
水平方向へ全体の70%配光します。
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
B19タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
8面基板に20LEDを配置。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)1.8口金BA15D外径×全長(mm)19×46全光束(Lm)150発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。TOYOTA、HONDA、NISSAN、MITSUBISHI、MAZDA、DAIHATSU 適合品。
材質鉄
KAIHOUSST-AIS20D
カイホウ 電動折りたたみ自転車 SST-AIS20D
用途通勤通学等付属品簡易工具(簡易スパナ、六角レンチ)、取扱説明書、バッテリー、バッテリー充電器ブレーキVブレーキ全長(mm)1580全幅(mm)560バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)鉄スタンド片足スタンドバッテリー容量(Ah)5.8バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)142以上変速段数なし総質量(kg)18.3
AIS (エイ・アイ・エス)カウンターチェア背無
製品サイズ(約):幅38.5×奥行38.5×高さ61.5~82.5cm。座面直径(約):32cm。座面高さ:61.5~82.5cm。製品重量(約):5.1kg。耐荷重(約):80kg。主材:張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム、構造部材/合板&スチール(粉体塗装)。お客様組立品
幅(mm)385質量(kg)5.1色ブラウン高さ(mm)615~825奥行(mm)385背もたれなし高さ調節可素材布
1個
¥7,998税込¥8,798
8日以内出荷
AIS (エイ・アイ・エス)オープンラックシステム300*300*300×4セット
製品サイズ(約):幅30×奥行30×高さ30cm。内寸(約):幅26.3×高さ26.3cm。製品重量(約):4.3kg。耐荷重(約):21kg。主材:プリント紙化粧繊維板。生産国:タイ。お客様組立品
幅(mm)300質量(kg)4.3高さ(mm)300奥行(mm)300
TOYOTA/HONDA/NISSAN/MITSUBISHI/MAZDA/DAIHATSU等 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
用途4輪小型・普通車 純正タイプ厚型フランジ用。汎用1ピースアルミホイール用。ウエイト隙間寸法(mm)6.8~7.2
AIS (エイ・アイ・エス)オープンラックシステム 猫ホーム4個セット
製品サイズ(約):幅40×奥行30×高さ40cm。穴の直径(約):15cm。内寸(約):幅36.3×高さ36.4cm。製品重量(約):5.2kg。耐荷重(約):天板20kg。主材:プリント紙化粧繊維板。生産国:タイ。お客様組立品
幅(mm)400質量(kg)5.2色ブラウン高さ(mm)400奥行(mm)300
1セット
¥16,980税込¥18,678
8日以内出荷
マリンテックLED電球 MBA3.5W-1224B
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球30W以上の明るさ
2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!!
水平方向へ全体の70%配光します。
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
S25タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
円柱基板に39LEDが360°バランスよく配光します。
電圧(V)DC12~29消費電力(W)3.5口金BA15D外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6000LED寿命(時間)約40000
1個
¥2,998税込¥3,298
5日以内出荷
アイシン精機クラッチディスク インテグラ 01- AIS
適合メーカーHONDA主な適合純正品番22200-PND-003・22200-PRC-003
1個
¥12,980税込¥14,278
3日以内出荷
マリンテックLED電球 MBA2.5W-1224B
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球20W以上の明るさ
2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!!
水平方向へ全体の70%配光します。
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
T18タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
円柱基板に39LEDが360°バランスよく配光します。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)2.5口金BA15D外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
1個
¥2,998税込¥3,298
5日以内出荷
マリンテックLED電球 MLB8W-1224B
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球80W以上の明るさ
2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!!
E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!!
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
T38タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。
壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。色ホワイト容量(mL)330質量(g)540トラスコ品番392-7636使用温度範囲(℃)-30~90主成分変成シリコーンポリマー危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
AIS (エイ・アイ・エス)折畳ミーティングチェア
おしゃれな折りたたみミーティングチェア
折りたたみ時の厚みは約11cm。使用しない時は折りたたんで、ちょっとした隙間へコンパクトに収納が可能です。
ウレタン入りの座面・背面はクッション性が高く、座って長時間作業していても疲れにくい座り心地です。
脚部には床傷対策のキャップが付いています。
会議用チェアとしては勿論、リビングやキッチンなど家庭でのご使用にもオススメです。
座面の素材は、サラッとした肌触りのポリエステル素材。ウレタン入りの座面は座布団などを敷くことなく、柔らかな座り心地でお使い頂けます。
ブラックとグレー、全2色のカラーをご用意しております。
完成品のため、お届け後すぐにご使用頂けます。
材質構造部材/スチール(粉体塗装)・繊維板、張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム長さ(mm)470質量(kg)4.2高さ(mm)785奥行(mm)475耐荷重(kg)80組立方法完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×47.5×78.5厚さ(cm)折りたたみ時:11座面高(cm)47寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)座面:38.5×38.5×2.2、背もたれ:44×高さ19.5×3.3
AIS (エイ・アイ・エス)オープンラックシステム400*300*400×4セット
製品サイズ(約):幅40×奥行30×高さ40cm。内寸(約):幅36.3×高さ36.3cm。製品重量(約):5.9kg。耐荷重(約):20kg。主材:プリント紙化粧繊維板。生産国:タイ。お客様組立品
幅(mm)400質量(kg)5.9高さ(mm)400奥行(mm)300