AL-18Sのおすすめ人気ランキング

2026/04/03更新
20件の「AL-18S」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc パッキン」、「森田アルミ工業 kacu」、「大型チェーンソー」などの商品も取り扱っております。
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCOランキング1位
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
1本
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)


エンジンチェンソー(365 Special) ハスクバーナランキング3位
ハスクバーナ365は典型的なプロ用チェンソーです。 過酷な作業につくプロの方々と協力して開発されてきました。 軽さと高出力が魅力の頑丈なエンジンを搭載したこのチェンソーは 使い勝手でずば抜けており、幅広い用途で使用できるチェンソーです。
用途間伐 伐採 造園業 防災 解体スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
1台
169,800税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトランキング5位
1個
1,698税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。GSX-R125(18-23) [AL8,9,M0,1,3] 。GSX-S125(18ー23) [AL8,9,M0,1,3]
用途適合車種:GSX-R125(18-23)、GSX-S125(18ー23)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種GSX-R125(18-23) [AL8,9,M0,1,3] 。GSX-S125(18ー23) [AL8,9,M0,1,3]
1個
4,598税込5,058
3日以内出荷

1個
319税込351
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

伸興電線同軸ケーブル
ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました。編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べてS-5C-FB(AL)で約18%(メーカー比)の軽量化を図りました。4K・8K放送にも対応しています
規格自社規格
1巻(100m)
22,980税込25,278
翌々日出荷

静かな存在感 albaseは高さわずか12mmの巾木です。そのため、部屋全体を眺めた時に巾木の存在を忘れるような感覚を味わいます。 また、12mmというわずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からも壁を保護してくれます。 主張しないデザイン 壁に自然と溶け込むための工法
用途極小アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設などセット内容直線部材×6本材質巾木本体:アルミニウム備考取付穴は350mmピッチになります。関連資料施工説明書(0.25MB)
1箱(6本)
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PENTAX(ペンタックス)デジタル一眼レフ PENTAX KF
【視野率約100%、倍率約0.95倍の光学ファインダー】 本格的なガラスプリズムファインダーを採用。ファインダーは視野率約100%、倍率約0.95倍(FA50mm F1.4・∞)。大きく見やすいファインダーで、被写体や光の状態をリアルタイムにありのままに捉えることができます。 視野のすみずみまで収差が少なく、様々な環境で卓越した見やすさを実現。肉眼と同じ光の見え味と容易なピント合わせの追求により、ピント合わせや構図の確認など被写体に集中した撮影ができます。 【アウトドアへ手軽に持ち出せる小型、防塵・防滴構造ボディ】 防塵・防滴構造やバリアングル液晶モニターを搭載した小型ボディ。アウトドアへ手軽に持ち出せ、撮影を楽しむことができます。AW/WRレンズ装着時に、レンズとボディが一体となって優れた耐環境性能を発揮。レンズを含むシステム全体でハードなシーンに対応します。100点ものシーリング部材を液晶モニターを含めたボディ全体に使用し、水滴やホコリの侵入を防ぎます。また、寒冷地での撮影を想定し、氷点下10度以下という厳しい環境試験を実施。確かな信頼性を実現しています。 ※AW: All Weather(防塵・防滴)/WR: Weather Resistant(防滴)。故障の原因になりますので、雨や水滴がついたときは、よく拭いて乾かしてください。 【赤道儀なしで天体追尾撮影が可能なアストロトレーサー※】 GPSユニット(別売)を装着することで、赤道儀なしで天体追尾撮影が可能です。また、モニターの角度を自在に調整できるバリアングル液晶モニターを採用により、ハイアングル撮影やローアングル撮影など、野外のいろいろなシチュエーションでの撮影を快適にアシストします。 (アストロトレーサーを使用する際は各種設定が必要) 【充実の基本性能】 有効約2424万画素・ローパスフィルターレスCMOSイメージセンサー、PRIME MII エンジン・アクセラレーターユニット、最高ISO感度102400、4.5段分ボディ内手振れ補正機構など、充実の基本性能に加え、超高精細画像を生成するリアルレゾリューションシステム、ローパスレスセンサーにより発生するモアレや偽色を抑制できるローパスセレクター、色を強調する方向にホワイトバランスを自動設定するCTE、さまざまなレンズ補正機能を搭載。その他、お手持ちスマートデバイスとワイヤレスで連携できる無線LAN機能、専用アプリ「Image Sync」への対応など基本性能も充実しています。 【優れた操作性】 アウトドアでの撮影を想定し、高いホールド性のグリップ、操作性を向上した操作ボタン・モードダイヤルなど、手袋をしていても操作しやすいデザインを採用しています。また、独自のハイパー操作系で動感と被写界深度をすばやくコントロールできるダブル電子ダイヤルや、操作系を自分好みに設定して使いやすくするFx1・Fx2ボタンや3つのUSERモードなど充実のカスタマイズ機能により、快適な操作性を実現。より被写体に集中して撮影することができます。 【動体性能】 最速1/6000秒の高速シャッターを搭載し、最高約6コマ/秒、40枚(JPEG)までの連続撮影が可能。ファインダー撮影時のAFシステムにはSAFOX X(サフォックス・テン)を採用。暗がりに強い-3EV低輝度対応の高感度AFセンサーを備えるほか光学系に回折レンズを搭載し、色収差を極限まで低減させ、高速・高精度なAFシステムを実現しています。狙った被写体をすばやくキャッチする11点マルチAFシステムや、露出の難しいシーンもカメラが自動判断する77分割測光、ハイブリッドAFなどの優れた機能により、しっかりと被写体を捉えます。 【スターストリーム動画など、動画機能】 星やイルミネーションの光跡を4Kインターバル動画として記録。フェードアウト機能を組み合わせることで、星の軌跡を描く幻想的な動画を作成できます。また、変化していく被写体の様子を一定の間隔で静止画撮影、ひとつの動画ファイルとして記録することで、まるで時間を早送りしているかのような動画を4Kの高画質で記録・再生することもできます。さまざまなレンズに交換できる一眼レフのメリットを活かしたFull HD動画の撮影が行え、動画をいろいろな表現で楽しむことができます。 カメラ本体以外で再生する場合、4K動画再生に対応したPC環境が必要。ブラウザによっては、4Kでご覧になれない場合があります。
ブラック電源充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109、ACアダプターキットK-AC168J(別売)本体質量(g)625有効画素数2424記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード ※SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応防塵防水性能防塵・防滴撮像素子原色フィルター/CMOSAFエリア11点オート、5点オート、セレクト、セレクトエリア拡大、スポット手ブレ補正機能撮像素子シフト方式(SR:Shake Reduction)シャッタースピード1/6000~30秒(オート時)、1/6000~30秒(マニュアル時、1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ(タイマー露光設定可能:10秒~20分)インターフェイスUSB2.0(micro B)、HDMI出力端子(タイプD)、ステレオマイク入力端子(3.5mm径ケーブルスイッチ端子兼用)、MSC/PTP(USB接続)モニタTFTカラーLCD/3.0型(アスペクト比3:2)/約103.7万ドットオートフォーカスTTL位相差検出式寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)125.5×93.0×74.0
1個
119,800税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サイズ・カラーのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプ。オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です。ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます。
幅(mm)1800奥行(mm)625高さ(mm)1000座高(mm)420質量(kg)34張地ビニールレザー(メリヤス裏地)機能抗菌・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸
1台
77,980税込85,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

伸興電線同軸ケーブル
編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています
仕上外径(mm)7.7±0.3関連資料(0.85MB)導体抵抗(Ω/km)10.4以下耐電圧(V)AC1000
1巻(100m)ほか
28,980税込31,878
61日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

信頼のブランド・・・アルファ南京錠。門扉・倉庫などの施錠管理に。ご純正キー以外での解錠はしないでください。鍵穴に油を差さないでください。
1個
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

サイズ・カラーのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプ。オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です。ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます。
幅(mm)1800奥行(mm)625高さ(mm)1000座高(mm)420質量(kg)34張地ファブリック(ポリエステル100%)
1台
75,980税込83,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)





様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)。対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
仕様(張材機能)抗菌・防汚・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)1800質量(kg)51高さ(mm)865奥行(mm)620張地ビニールレザー座高(mm)450
1台
99,980税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)。対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
仕様(張材機能)抗菌・防汚・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)1800質量(kg)51高さ(mm)865奥行(mm)620張地ビニールレザー座高(mm)450
1台
99,980税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)