- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- AM増強アンテナのおすすめ人気ランキング
AM増強アンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新98件の「AM増強アンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AMラジオアンテナ」、「ラジオブースター」、「バリコン」などの商品も取り扱っております。
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)
約0.4
使用周波数(Hz)
AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
外付けアンテナ(2本セット)
適合機種
AR10-010JP-10 AC10-011JP-10
1セット(2本)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ
水平受信用
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様
受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311)
アンテナ
標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
FM補完放送に対応!
質量(kg)
3.4
使用温度範囲(℃)
-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
3210×1920×768
エレメント使用本数
8
受信周波数
76~95MHz
適合マスト径(Φmm)
22~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
前後比(dB)
12~20
動作利得(dB)
(感度)6.5~9.5
インピーダンス(Ω)
75(直付け)
偏波
(受信)水平偏波
半値幅(度)
38~62
VSWR
2.5以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
AR-1500用補修部品。
フィルムアンテナ部のみ。
AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
適合
AR-1500
寸法(mm)
25×266(フィルム)
色
透明フィルム(フィルムアンテナ部分)
周波数(kHz)
AM500~1800、FM60~90
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数
FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)
スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品
ストラップ
質量(g)
約178(ストラップ含み、電池除く)
電源
DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式
PLLデジタル同調
スピーカー
直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
78×128×32(最大値)
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
AM帯及び短波帯(500KHz~10MHz)の信号を増幅します。アルミケースの使用により軽量で、耐蝕性、耐候性に優れています。安定化電源回路の採用で、電源電圧が変化しても性能は変わりません。出力モニター端子(-20dB)が付いていますので、放送を中断することなく、レベルチェックや利得調整ができます。
その他
【利得安定度(dB)】±2以内、【帯域内利得偏差(dB)】2以内
付属品
取付ねじ3本、防水キャップ2個
質量(kg)
最大約1.6
使用温度範囲(℃)
-20~+40
外形寸法(mm)
高さ 228 幅 178 奥行 68
消費電力
AC100使用時(W):3、AC30使用時(VA):5
電源電圧(V)
AC30、AC100(50/60Hz)
周波数帯域(MHz)
0.5~10
適合マスト径(Φmm)
20~50(DAカナグが別途必要)
電圧定在波比
2.5以下
インピーダンス(Ω)
75(F型接栓座)
雑音指数(dB)
5以下
入力レベル
【調整(dB)】0、-10(スイッチ切換)
利得(dB)
40以上
結合量(dB)
【出力モニター】-20(F型接栓座)
定格出力(dBμV)
110
利得調整範囲(dB)
0~-10(連続可変)
雷インパルス耐電圧(KV)
±15(1.2/50μs)
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様
受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)
アンテナ
標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ラジオアンテナコードの変換に。
用途純正アンテナプラグの変換に
MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数
FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz
電池寿命(時間)
MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合)
質量(g)
約178(電池除く)
電源
DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約128×78×32
スピーカー
25Ω 0.5W
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。
強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(kg)
0.13
ケーブル長(m)
1.5C-2V約1.5m(F型プラグ付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(高さ)122×(幅)100×(奥行き)100
出力インピーダンス(Ω)
75(F形プラグ)
受信周波数
470~710MHz
適合地域
強電界地域用
受信チャンネル(ch)
UHF・ch13~52
適合周波数
UHF710MHz
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力
スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)
約35(ボリューム位置中間時)
使用電池
単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数
76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)
10.8
周波数帯域(Hz)
(FM)76~108M、(AM)522~1710k
スピーカー
Φ36mm(16Ω)×2個
連続使用時間(時間)
(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリー
リチウムイオン
電源
スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)
アンテナ
(FM)ロッド、(AM)フェライトバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
169×58×74
入力端子
AUX-IN(Φ3.5mm)
適合バッテリー
BL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)
ラジオ最大出力
2W×2個
質量(kg)
0.35(バッテリ除く)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
小型でコンパクトなコードレスラジオ登場!
Bluetooth(R)機能搭載でスマホ等の音楽プレーヤーのスピーカーとしてもご使用になれます。
イコライザ機能搭載で音質を調整可能です。
ACアダプタ標準付属です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
ACアダプタ
質量(g)
1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×176×185
スピーカー
8W×1
電池使用時間(時間)
約30※BSL36A18装着時
入力電源(V)
14.4/18(マルチボルト蓄電池含む)/AC100
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
付属品
防水キャップ:1個
材質
リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板
質量(kg)
約1.9
使用温度範囲(℃)
-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1820×1920×451
表面処理
エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ
受信周波数
76~95MHz
適合マスト径(Φmm)
22~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
前後比(dB)
10~17
動作利得(dB)
5~7
受風面積(m2)
0.07
インピーダンス(Ω)
75(直付け)
偏波
水平・垂直偏波
半値幅(度)
50~68
VSWR
2.5以下
エレメント数
5
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷