- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- AT-501のおすすめ人気ランキング
AT-501のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新27件の「AT-501」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「摂津工業」、「アルミテープ 剥離紙なし」、「アース線白」などの商品も取り扱っております。
材質
錫合金(クロム色)メッキ
厚さ(mm)
1.7
寸法(mm)
10×M6P0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
タイプ
ツヤあり
基材厚さ(mm)
0.12
粘着力(N/10mm)
7.2
引張強度(N/25mm)
127.5
引張強度(N/10mm)
51
粘着力(N/25mm)
18
粘着タイプ
強粘着
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)
250
化学組成
Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)
3.9
接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキ接点。
信頼性の高い堅牢なメタルボディ。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
20
色
赤
エスコ品番
EA940AT-501
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
用途・バッテリー不要!水の力で優しく冷却・独自に開発された気化熱冷却システム・両サイドストレッチメッシュ仕様・保冷材用ファスナーポケット付き・大型通気口で蒸れを軽減・スリークォーター仕様で腹部を冷やさずさらに軽量化・電動ファン付きウェアとの重ね着で冷却効果アップ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)
-30~85
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
50000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー不要・水の力で優しく冷却。独自に開発された気化熱冷却システム採用。さらに進化したスリークォーター仕様の最新モデル。
用途・バッテリー不要!水の力で優しく冷却・独自に開発された気化熱冷却システム・両サイドストレッチメッシュ仕様・保冷材用ファスナーポケット付き・大型通気口で蒸れを軽減・スリークォーター仕様で腹部を冷やさずさらに軽量化・電動ファン付きウェアとの重ね着で冷却効果アップ
色
蛍光イエロー
サイズ
S
1着
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)
2.28
軸の形状
丸軸
使用温度範囲(℃)
-10~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型・高品質で経済的。スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
種類
非照光式
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
UL、C-UL
ボタン形状
丸(別売り)
ボタン色
青・黒・緑・赤・白・黄(別売り)
別売付属品
丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)。六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
100000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)
-30~85
取付穴径(Φmm)
6.5、6.2
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
50000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)
-30~85
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
50000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷