- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCパーツ
- ATX電源コネクタのおすすめ人気ランキング
ATX電源コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新208件の「ATX電源コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ATX コネクタ」、「プラスチック コネクタ」、「24ピン コネクタ」などの商品も取り扱っております。
検証マニアシリーズ
PCがなくてもATX電源をOn/Offできます。
内蔵パーツ/周辺機器をケース内に組み込まずに動作検証できます。
シーソースイッチとスイッチケーブル、2通りの方法で電源On/Offでき便利。 (シーソースイッチOff時でもスイッチケーブル側で電源On/Off可能)
LEDコネクタにケース用LEDを接続することで、手元で通電確認が可能。
複数の電源を同時に使用するときにも便利!
付属品
メイン電源用20・24ピン共用コネクタ×1、ファン用3ピンコネクタ×1、LEDコネクタ×1、通電LED、基板背面にショート防止のための両面テープ付絶縁板
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
PC電源の起動と通電、各種電圧をチェックできる装置。
ATXメインコネクタ(20Pin・24Pin)を持つPC電源に対応。
PCI-Express、EPS12V、ATX12V、S-ATAコネクタに対応。
本体サイズ(mm)
W121×D66×H18.5
質量(g)
82
仕様
●対応電源:ATXメインコネクタ 20Pin または 24Pin 搭載PC電源●搭載コネクタ:EPS12V(8P)、ATX12V(4P)、PCI-Express、S-ATA、FDD、IDE●測定項目:-12V、+12V2、5VSB、PG、+5V、+12V1、+3.3V●通電チェック機能:+12V、+3.3V、+5V
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)
300(11.81)
色
ブラック
型番
SST-PP07E-MBB
コネクタ
1×24 ピン ATX コネクター
データ転送速度
18 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
電源ユニットとマザーボードを接続するメイン電源ケーブルを延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
マザーボード側コネクタは4ピンを切り離せるので、20ピンと24ピンコネクタの両方に対応します。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)
15
コネクタ形状
電源ユニット側: メイン電源コネクタ (24ピン) メス - マザーボード側: メイン電源コネクタ (20+4ピン) オス
色
ブラック
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
メイン電源コネクタ (24ピン)
コネクタ2
メイン電源コネクタ (20+4ピン)
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容
コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色
(カプラー)ナチュラル
・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)
300(11.81)
色
白/黒
型番
SST-PP07E-MBBW
コネクタ
1×24 ピン ATX コネクター
データ転送速度
18 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。ATXフォームファクター。Cybenetics Gold認証。1+1 ATX冗長構成。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル
色
黒
質量(g)
3.06 kg
備考
● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.
出力(W)
●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130
寸法
・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)。・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)。・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
規格
ATX
最大出力(W)
DC:900
動作温度
0℃ ~ 50℃
保護機能
・過電流保護。・過出力保護。・過電圧保護。・過熱保護。・過小電圧保護。・短絡回路保護
入力周波数(Hz)
範囲:47~63
安全規格
登録番号:SST-AR0900FCGD-A
LED
インジケーター:モジュラー状態 / インジケーター。・すべてのPSUにAC電源がない……OFF。・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅。・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯。・停電……赤色に点灯
適合負荷
範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V。最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A。最小電流 (A)1A1A1A0.1A0A。レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%。ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%。リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mV
ノイズレベル
最大72 dBA
効率
89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Cybenetics Gold
コネクタ仕様
・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ。・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ。・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ。・3 x SATAコネクタ。・9 x 4ピン周辺用コネクタ。・1 x 9 ピン USB コネクタ
入力電圧
90 ~ 264 Vrms
ファン速度(rpm)
22000
冷却システム
40mm DCファン
MTBF(時間)
100000
システム対応
PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様
パネル取付用耳付
適合
リセプタクル:5557。ターミナル:5558
種別
ハウジング
ピッチ(mm)
4.2
使用温度範囲(℃)
-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)
600(最大)
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
9(最大)
材質(ハウジング)
ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
適合パネル厚さ(mm)
0.8~2.0
電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) を延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
ケーブル長(cm)
30
コネクタ形状
電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス 、マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オス
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
ATX12Vコネクタ (4ピン)
コネクタ2
ATX12Vコネクタ (4ピン)
耐電圧
AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)
-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)
PBT(UL94 V-0)/黒色
材質(アウタースリーブ)
黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)
AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)
0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)
単体挿入力(N)
3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)
アルミニウム
平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に
セット内容
110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
150
寸法W(mm)
180
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Pentium 4マザーボードに使用
用途ペリフェラルコネクタをP4オスコネクタに変換
色
ブラック/イエロー
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オス
ケーブル長(cm)
15.2
オス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
ペリフェラル(大4ピン)
コネクタ2
ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
定格電流(A)
9(最大)
種別
ターミナル
形状
メス形状
サイズ
芯線/AWG#16~#28
ピッチ(mm)
4.2
定格電圧(V)
600(最大)
適合ハウジング
5557、51010
・直付け式「PL-D」シリーズ650W電源ユニット。・ATX 3.1・PCIe 5.1規格準拠。・80PLUS Bronze認証取得。・高品質電解コンデンサ採用。・アクティブPFC、DC-DCコンバータ搭載。・適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現。・12V-2x6コネクタケーブルを搭載(最大300W)。・120mm HYBファン装備。・各種保護機能搭載。・5年保証。・製品寸法:150×140×86mm
寸法(mm)
150×140×86
規格
電源:ATX12V V3.1
電源
Active PFC+DC to DC
機能
POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒
変換効率(%)
≧85% 標準負荷時(50% 使用時)
保証期間
5年
コネクタ
Main Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:6 4Pin ペリフェラル:2
動作温度(℃)
0 - 40
保護
OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
ファン
HYB(流体ベアリング)、口径120mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65
MTBF(時間)
100000
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
・直付け式「PL-D」シリーズ550W電源ユニット。・ATX 3.1・PCIe 5.1規格準拠。・80PLUS Bronze認証取得。・高品質電解コンデンサ採用。・アクティブPFC、DC-DCコンバータ搭載。・適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現。・12V-2x6コネクタケーブルを搭載(最大300W)。・120mm HYBファン装備。・各種保護機能搭載。・5年保証。・製品寸法:150×140×86mm
寸法(mm)
150×140×86
規格
電源:ATX12V V3.1
電源
Active PFC+DC to DC
機能
POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒
変換効率(%)
≧85% 標準負荷時(50% 使用時)
保証期間
5年
コネクタ
Main Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:6 4Pin ペリフェラル:2
動作温度(℃)
0 - 40
保護
OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
ファン
HYB(流体ベアリング)、口径120mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65
MTBF(時間)
100000
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
・直付け式「PL-D」シリーズ750W電源ユニット。・ATX 3.1・PCIe 5.1規格準拠。・80PLUS Bronze認証取得。・高品質電解コンデンサ採用。・アクティブPFC、DC-DCコンバータ搭載。・適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現。・12V-2x6コネクタケーブルを搭載(最大450W)。・120mm HYBファン装備。・各種保護機能搭載。・5年保証。・製品寸法:150×140×86mm
寸法(mm)
150×140×86
規格
電源:ATX12V V3.1
電源
Active PFC+DC to DC
機能
POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒
変換効率(%)
≧85% 標準負荷時(50% 使用時)
保証期間
5年
コネクタ
Main Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:8/4Pin ペリフェラル:2
動作温度(℃)
0 - 40
保護
OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
ファン
HYB(流体ベアリング)、口径120mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65
MTBF(時間)
100000
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
・80PLUS BRONZE認証を取得。・120mmサイレントファン搭載。・日本メーカー製電解コンデンサー採用。・OCP、OVP、SCP、OPP、UVP保護回路搭載。・直付け式・フラットケーブル。・製品寸法は140×150×86mm。・保証3年。・650Wモデル
寸法(mm)
140×150×86、ファン:120
質量(kg)
1.69
品名
ATLAS 650
規格
ATX
最大出力(W)
650
ベアリング
ファン:ハイドロダイナミックベアリング
型番
CGR BA-650
入力電圧(V)
100~240
周波数
入力:50-60Hz
ケーブル
直付け式、フラットケーブル
保護回路
OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路)/SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路)/OTP(過温度保護回路)、UVP(低電圧保護)
保存温度範囲(℃)
-40~70
コネクタ
マザーボード 24ピン:1、CPU 8(4+4)ピン:1、8ピン :1、PCI-E 8(6+2)ピン:2、SATA:6、ペリフェラル:2
入力電流(A)
10-5
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
80PLUS BRONZE認証
コンデンサの種類
日本メーカー製105℃電解コンデンサ
動作温度範囲(℃)
10~40
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷