- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- AVコンセントのおすすめ人気ランキング
AVコンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「AVコンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmi 壁 コンセント」、「hdmiコンセント」、「ピンジャック 端子」などの商品も取り扱っております。
ポート数
1
コネクタ形状
HDMI Type A レセプタクル
耐熱性
70℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
相対湿度
45%~85%
抵抗(MΩ)
導通:100以下
使用環境温度(℃)
5~35
適合ケーブル
スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル
周囲温度(℃)
-10~40
使用場所
住宅,事務所などの屋内
耐電圧(V)
300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
挿抜回数
適合プラグの挿抜8000回
コネクタ形状
HDMI Type A レセプタクル
耐熱性
70℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
相対湿度
45%~85%
抵抗(MΩ)
導通:100以下
使用環境温度(℃)
5~35
適合ケーブル
スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル
周囲温度(℃)
-10~40
使用場所
住宅,事務所などの屋内
耐電圧(V)
300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
挿抜回数
適合プラグの挿抜8000回
適合
WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等
使用温度範囲(℃)
-10~40
耐熱性
70℃(7時間)
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
保証期間
購入日より1年間
適合ケーブル
スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル
耐電圧(V)
300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
挿抜回数
8000回(適合プラグの挿抜)
導通抵抗(MΩ)
100以下
適合電線
表面側:銅より線0.5mm2~2mm2相当、裏面側:1.25mm2~2mm2相当
結線方式
器具表面側:巻締端子式、器具裏面側:押締端子式
コネクタ形状
HDMITypeAレセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
耐電圧(V)
300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
導通抵抗(MΩ)
100以下
挿抜回数
8000回(適合プラグの挿抜)
使用温度範囲(℃)
-10~40
耐熱性
70℃(7時間)
使用場所
住宅、事務所などの屋内
適合ケーブル
スタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル
適合
WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等
保証期間
購入日より1年間
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
周波数帯域(MHz)
(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
使用周囲温度(℃)
-10~+40
適合電線
高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
結線方式
入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式
電圧定在波比
(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)
入力/75、TV接続口/75
挿入損失(dB)
(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下
電流通過
1A30VAC、0.8A15VDC
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途石膏ボード用
適合
9~30mm壁用
材質
亜鉛鋼板
種類
丸型
コンタクト形状
オス
材質
【インシュレター】PA樹脂
形状
ストレート
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
1
材質(キャップ)
ABS樹脂
材質(フレーム)
鉄
絶縁抵抗(MΩ)
50以下
挿入力
30N以下
材質(ピン)
黄銅
抜去力
3~30N
耐電圧(V/min)
AC250
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
仕様
コンタクト数 = 19。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付け。ボディ向き = ストレート。色 = 黒。コンタクトめっき = 金。ハウジング材質 = プラスチック。。RS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188') 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232') 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
極数
8極8心
規格
CAT5E
仕様
埋込型
極数
8極8心
規格
CAT6
色
ホワイト
種類
埋込コンセント
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質
ABS樹脂
形状
丸型
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)
45×29
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格
PSE
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
適合電線
VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)
プラグ形状
180°回転式プラグ
適合電線サイズ
2.0mm2、0.26mm×37芯
用途平形コード用
適合電線(mm2)
1.25・2
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
寸法(長さL×幅W)(mm)
50.5×27.5
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード