- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- AV1.25のおすすめ人気ランキング
AV1.25のおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新82件の「AV1.25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AV2.0」、「AV0.75」、「avs 1.25」などの商品も取り扱っております。
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。
・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
58コネクタ・Xタイプ防水コネクター用端子。防水タイプ。
材質
黄銅
入数(個)
25
適合電線サイズ(sq)
AV(S)0.5~1.25
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
自動車用電線の基本バージョン。
自動車用に使用される低圧電線です。
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。
・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。
・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)
30
寸法(Φ×高さH)(mm)
スプール:105×56
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)
70(許容電流算出)
導体最高許容温度(℃)
80
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)
100
芯径(mm)
0.32
耐熱温度(℃)
80(連続)
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
技術資料1(24.6MB)
電装品への電源供給での分岐やアース線のまとめなどに活躍する分岐ハーネスをラインナップとして準備しました。4.0mmオスギボシと4.0mmメスギボシを70mmの配線で延長。4.0mmオスギボシ部で分岐配線150mmの先に4.0mmメスギボシ配線 AV1.25
用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用
1巻長さ(m)
200
芯数
1
許容電流(A)
16
二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
長さ(m)
100
寸法(Φ×高さH)(mm)
スプール:159×110
端子形状
丸形
種類
絶縁付圧着端子