B-14のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
19,776件の「B-14」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集合ポスト 鍵」、「溶接棒 b-14」、「LB-52U」などの商品も取り扱っております。
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテックランキング1位
DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

189mm はさみ・万能(ステンレス製) エスコランキング2位
1個
1,620税込1,782
翌日出荷

給油式球面滑り軸受 インチ系 SBB IKO(日本トムソン)ランキング3位
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

プラテナー B-14導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ランキング4位
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-14導電
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質導電PP有効内寸(mm)358×258×140外寸(mm)417×304×156内寸(mm)367×267×150フタなし特性導電性コンテナ種類ベタ目
1個ほか
3,998税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトランキング5位
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
1本ほか
969税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(350種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-14
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)356×256×140外寸(mm)419×305×156内寸(mm)368×267×150フタなし圧縮荷重(N[kgf])15680[1600]コンテナ種類ベタ目
1個ほか
2,498税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイディールブレーンガムロックNewBB
家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。 プレートサイズ11.4cm×8cmのビッグサイズ。オフィス家具等の大型家具や、冷蔵庫等の大型家電の転倒防止に。設置済みの家具・家電にかんたんに取り付け可能です。
用途オフィス家具・書棚・冷蔵庫などの大型家電材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル質量(kg)上部転倒固定300(2個使用時)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×80×100
1セット(2個)
6,498税込7,148
当日出荷

全長(mm)345刃長(mm)100トラスコ品番853-4266
1個
22,980税込25,278
8日以内出荷

この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)



WAKI(和気産業)防犯切れまチェイン
切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!。チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。姉妹品のチェイン専用ロック(IB-146)(別売)をお使いいただくと吊が表に出ずチェインカッターなどでも切断しにくくなります。
用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。材質保護カバー:テトロン材質(吊)鋼鉄・亜鉛メッキ
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
279税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。
取付方式ビス止め材質PP仕様クギ穴×4寸法(横×縦)(mm)300×600
1枚
759税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

特殊なCロック形状で滑りなしで、軽トラック、農作業用トラック等のホイールにフィットします
材質アルミニウム質量(g)220本体長さ(mm)135アズワン品番64-2215-91
1個
5,960税込6,556
翌日出荷

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
1本
879税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ(205種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)カード差し ワンタッチ式 B-14専用
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し材質PP外寸(mm)258×105
1セット(100個)ほか
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,930税込2,123
翌日出荷

解錠番号を忘れても付属のキーで解錠できる他、ひとつのカギを2人で共有することも可能です。解錠番号は自由に設定できます。管理者がキーを所有することで複数のダイヤル符号錠を一括管理できます。
用途集合ポストやロッカーにお使いください。材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)