Bバンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
3,999件の「Bバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bbバンド」、「定着カラー」、「スパイラルニップル」などの商品も取り扱っております。
Bバンド フカガワランキング1位
フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質スチール(電気メッキ)
1本
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在バンド
外径10~22mmの水道ホース手締付け用の板バンド
材質ステンレス製
1個
289税込318
当日出荷

巻バンドB形 アカギランキング3位
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCOランキング5位
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
1個
90税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

共立電機アームバンド
軽量アームを両側に取り付ける時に使用します。(アームタイバンド及びアームタイ抱B・N等が必要です。)
タイプ両抱
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
4,898税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
1本
879税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ(205種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルトRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
1セット(10個)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ホワイト取付穴径(mm)6
1個
53税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
529税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
729税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。 特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)厚さ(mm)10推奨締付トルク(N・m)5~6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。 一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。
材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)