BBQグリルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
110件の「BBQグリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BBQ コンロ」、「bbq」、「BBQ用品」などの商品も取り扱っております。
大人数にも対応できる大型グリルです。 キャスター付きで移動も楽々です。
材質 ステンレス、エナメル加工、シリコンラバー 質量(kg) 11.2 品番 26500/011 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 645×1040(網まで780) TKG品番 9-1023-0101
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

板厚1.2mmのステンレス炉で変形しにくく、耐久性に優れています。スタンドは組み立てやすく、安定性の高いクロス型です。
寸法(mm) 600×450×H700 アズワン品番 62-6546-03
1個
30,900 税込33,990
10日以内出荷

本格的なアメリカンBBQが楽しめるフード付グリル。 余分な蒸気が抜ける煙突付。 ガーデンBBQやホームパーティなどに最適。 フード付なのでスモークやオーブン料理など幅広く使えます。 アミは継ぎ足し簡単なスライド式。 炭入れは便利なハンドル付で、後片付け簡単。
材質 本体・ふた・フレーム・サイドテーブル・棚網・煙突:鉄(エポキシ樹脂塗装)、バーベキュー網・ハンドル(目皿用):鉄(クロムめっき)、目皿:亜鉛めっき鋼板、バー:ステンレス鋼、車輪:ポリプロピレン 質量(kg) 13 高さ(mm) (焼面)810 耐荷重(kg) (サイドテーブル)2、(棚網)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 790×535×1240 網サイズ(mm) (バーベキュー網)大:355×230、小:320×230
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

本体は錆びにくく丈夫なステンレス製。BBQ・焚き火台としても使用可能。パーツを極限まで減らし軽量化を実現。
材質 本体・脚部:ステンレス鋼、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:鉄(メラミン樹脂塗装)、鉄板焼器:鉄(板厚1.6mm、ラッカー塗装)、バーベキュー網・棚網・脚・ハンドル:鉄(クロムめっき)、目皿:亜鉛めっき鋼板、車輪:ポリプロピレン 質量(kg) 約13 収納時寸法(mm) (約)幅750×奥行470×高さ230 組立寸法(mm) (約)幅780×奥行550×高さ760
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

6~10人用。スピリットシリーズ:大型ガスグリルの初心者モデル。スピリットE-315は本格的なバーベキューが楽しめる大型ガスグリル。サイドテーブルや前面についたツールフックがあることで、BBQを一層楽にしてくれる。このスピリットの特徴である、ピカピカなポリッシュ仕上げのメタル製温度調節ダイヤルや蓋ハンドルがBBQのカッコよさを増加させます。
用途ガスグリル 材質 ハンドル・ノブ・サイドテーブル:ステンレススチール製、焼き網・バーナー:ホーロー加工鋳鉄製 質量(kg) 53.63 燃料 ガス 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm) 蓋閉じた状態:116×126×61 バーナー数 3 燃料消費量(kW/h) メインバーナー:9.38
1セット
169,800 税込186,780
6日以内出荷

持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。 付属品 取扱説明書、保証書 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 67 電源 CR2032 リチウム電池 電源自動OFF セーブ機能:無動作で10分後OFF 先端厚さ(mm) 1.7 測定温度(℃) -50~300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 156×39×18 測定時間(秒) 約2~4 プローブ長(mm) 全長112 関連資料 (1.57MB) 取扱説明書 (0.58MB) 測定精度(℃) ±1 材質(プローブ) 食品安全304 ステンレス鋼
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~ 300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。 付属品 取扱説明書、保証書 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 67 電源 CR2032 リチウム電池 電源自動OFF セーブ機能:無動作で10分後OFF 先端厚さ(mm) 1.7 測定温度(℃) -50~300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 156×39×18 測定時間(秒) 約2~4 プローブ長(mm) 全長112 関連資料 (2.03MB) 取扱説明書 (0.67MB) 測定精度(℃) ±1 材質(プローブ) 食品安全304 ステンレス鋼
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

アメリカンスタイルの本格BBQをどこでも手軽に。組立簡単でガーデンバーベキューやキャンプ・行楽などで持ち運べる本格フード付きBBQグリル。
材質 本体・ふた:普通鋼板(表面加工=ほうろう)、フレーム・ジョイント脚:鉄(エポキシ樹脂塗装)、バーベキュー網・目皿・2連フック:鉄(クロムめっき)、通気孔(大)・通気孔(小)・炭受け:ステンレス鋼 寸法(mm) 外径435×800・535 高さ(mm) 焼き面:690・435 質量(g) 5500 網サイズ(mm) 外径410 収納寸法(mm) 460×460×厚さ200
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

手軽に本格焼肉が楽しめる[七輪」をイメージした卓上調理器。イヤな煙や脂のにおいを発生から抑える構造。余分な脂もカット。わずか0.2秒で発熱。肉をふっくら焼き上げるアラジンならではの技術。手軽に使えるコンパクトサイズ。マグネットプラグ採用。
用途ホットプレート、グリルとして。焼肉 ロースター 省エネ 遠赤グラファイト 卓上 減煙 スモークレス BBQ 海鮮焼き 高火力 コンパクト。 質量(kg) 3.2 グリーン 消費電力(W) 750 出力 2段階(450/750W) 電源 AC100V(50/60Hz) プレート グリルプレート 安全装置 空焼き防止機能、トレイ検知スイッチ 電源コード(m) 2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35.5×25.5×12.2
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

10~12人用。Weberの代表的なオリジナルケトルの底を浅くしたコンパクトタイプ。温度計のついたNewバージョンです。コンパクトでありながらもWeberの技術が凝縮されて おり、どんな食材も簡単にふっくらジューシーに焼きあがります。 直径57cmの大き目サイズで友人を招いたBBQパーティにも最適です。
用途炭グリル 材質 合金鋼 質量(kg) 12.24 直径(Φcm) 57 燃料 チャコール(炭) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm) 蓋閉じた状態:98×56×63
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷

火力調節は3段階!専用バッグ付で軽々運べるコンパクトバーベキュー おこのび。組み立ても簡単約90秒で完了します。 焼き台の高さは3段階に調節可能。火と網の距離を遠ざけることで食材に火が通る時間を調節することができます。 重さ2.9kgなので、力に自信のない方でも専用バッグにいれて手軽に持ち運べます。
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

BBQ、焚火、オーブン、スモークなど多彩に使えるマルチグリル。ふたと本体は、耐久性に優れたほうろう加工。脚を開閉するだけで組立・収納が簡単。
材質 本体、ふた:普通鋼板(表面加工ほうろう)、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)、目皿:鉄(亜鉛めっき)、足:鉄(電着塗装)、通気孔:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm) 370×320×300 サイズ ミニ 高さ(mm) 焼き面:170 質量(g) 2000 網サイズ(mm) 345×295 収納寸法(mm) 370×320×220
1台
5,198 税込5,718
翌々日出荷

1台7役の多機能グリル。バーベキュー、焚き火、ピザ、串焼き、スモーク、オーブン、ダッチオーブンとして。焚き火やBBQの熱でピザが焼ける。ハイ・ロー2通りで使用可能。
材質 本体・トレー(ふた)・脚:ステンレス鋼、バーベキュー網:鉄(クロムめっき) 質量(g) 3700 網サイズ(mm) 380×380 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×550×120 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 465×405×340・720
1台
8,298 税込9,128
翌々日出荷


バーベキューグリルと焚き火台にもなる1台で2役。スタンドと本体を広げてセットするだけの簡単構造。持ち運びに便利な収納バッグ付。
材質 本体・底板=ステンレス鋼 バーベキュー網・目皿・スタンド=鉄(クロムめっき) 質量(kg) 3.8 組立寸法(mm) 475×410×300 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×470×60
1台
9,498 税込10,448
当日出荷



1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
翌々日出荷