BIG 大昭和精機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
74件の「BIG 大昭和精機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボーリングバー」、「コレット big」、「bt40 プルスタッドボルト」などの商品も取り扱っております。
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm) 35 寸法D2(Φmm) 34.5 付属品 ナット 寸法d(Φmm) 2.5~13 刃具調整量(mm) Min:41。Max:60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 仕上用。センタースルー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。 タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。 ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。
その他 大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。
1個
61,980 税込68,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm) 16.5 寸法B(mm) 27 仕様 コレット単体 適合本体 NBS10 等級 AA級 振れ精度・口元 1μm 振れ精度・先端 3μm 縮み代(Φmm) 0.5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm) 24 付属品 ナット 寸法D1(Φmm) 20 寸法D2(Φmm) 19.5 寸法d(Φmm) 0.25~6 寸法D3(Φmm) 20 刃具調整量(mm) Min:21。Max:40
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm) 42 寸法D2(Φmm) 41.5 付属品 ナット 寸法d(Φmm) 2.5~16 刃具調整量(mm) Min:45。Max:65
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様 ストレートシャンクタイプ。通電方式
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プルボルトや刃物の取り付け、取り外しに。
付属品 アダプタ 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm) 12.5 寸法B(mm) 18 仕様 コレット単体 適合本体 NBS8 等級 AA級 振れ精度・口元 1μm 振れ精度・先端 3μm 縮み代(Φmm) 0.5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm) 26 寸法D1(Φmm) 25 寸法D2(Φmm) 24.5 付属品 ナット 寸法d(Φmm) 0.5~8 寸法D3(Φmm) 32 刃具調整量(mm) Min:26。Max:42
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

150AT-DCM用の交換カセットです。
仕様 南電機パイプハンガー対応 トラスコ品番 354-4294
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm) 24 寸法D1(Φmm) 20 寸法D2(Φmm) 19.5 付属品 ナット 寸法d(Φmm) 0.25~6 寸法D3(Φmm) 32 刃具調整量(mm) Min:21。Max:40
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格 90°型 ねじ径 M16 テーパー BT40 トラスコ品番 460-9786 適合機種 森精機製作所、静岡鐡工所 質量(g) 90
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

1枚刃タイプ 表面取り
型式 チップ:CM03… L 68 H 0.1min タイプ 45° L1 16 ΦD1 4.7 寸法C(Φmm) 3max、1min ΦDs 8 ΦDc 4.9
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷