- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- BNC RCAのおすすめ人気ランキング
BNC RCAのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新122件の「BNC RCA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bnc-rca 変換 コネクタ」、「rcaケーブル」、「BNCケーブル」などの商品も取り扱っております。
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
変換内容
RCAプラグ⇔BNCジャック
嵌合部形状
プラグ・ジャック
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
終端1 = オス RCA (1)。終端2 = メス BNC (1)。タイプ = オーディオ、ビデオ。タイプから変換 = RCA。タイプへ変換 = BNC。ジェンダーから変換 = オス。ジェンダーへ変換 = メス。終端1コネクタ数 = 1。終端2コネクション数 = 1。ボディ向き = ストレート。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。ハウジング材質 = 真鍮。最低使用温度 = -65℃。。フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
変換内容
RCAジャック⇔BNCプラグ
嵌合部形状
ジャック・プラグ
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケット。アダプタタイプA = RCA。アダプタタイプB = BNC。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 75Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 250MHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 30.5mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。RS BNC/RCA RF同軸アダプタ. BNC/RCA 75 Ω RF同軸アダプタ製品は、ニッケルめっき黄銅ボディ、POM絶縁体、及び金めっきセンターコンタクトを備えています。 品番< 790-2805') 790-2805/は、BNCプラグ-RCAジャックアダプタ 品番< 790-2809') 790-2809/は、RCAプラグ-BNCジャックアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
約285×180×38
質量(g)
約555
出力
スピーカー(ステレオ)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部
11.6インチ TFT LCD
解像度
【LCD】1920×1080ピクセル
操作方法
操作パネル/リモコン
入力電源
DC12V/1A
使用場所
屋内
動作温度範囲(℃)
0~50
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類
アダプタ
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
変換内容
RCAプラグ⇔BNCプラグ
嵌合部形状
プラグ・プラグ
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
約325×205×38
質量(g)
約670
出力
スピーカー(ステレオ)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部
13.3インチ TFT LCD
メモリー
USB (再生可能)
解像度
【LCD】1920×1080ピクセル
入力電源
DC12V/1A
使用場所
屋内
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類
アダプタ
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
入数(個)
2
変換内容
RCAジャック⇔BNCジャック
嵌合部形状
ジャック・ジャック
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
中心コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げです。BNCオス側はオリジナルのロングスリーブ形状で、着脱が容易です。(BCP-RCAJ)。BCP-RCAJのVSWRは100MHzまで1.1以下です。(75Ωで終端して測定)
仕様
BNC (オス) - RCA (メス)
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
防犯カメラ用 電源+映像+音声をLANケーブルで伝送するケーブルセット [ DC電源2.1mm/BNC(映像)/RCA(モノラル音声) - LAN(RJ45) ]
端子
DC電源2.1mm/BNC(映像)/RCA(モノラル音声) - LAN(RJ45)
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品
角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示
7INCH TFT LCD
入力
【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式
NTSC 2入力
解像度
【水平】480TV/LINE
ヒューズ
【電源】220A/3A
動作温度範囲(℃)
-10~50
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFジャック(メス)の変換アダプター
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
ねじ
変換内容
RCAプラグ⇔Fジャック
嵌合部形状
プラグ・ジャック
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
黄銅
寸法(mm)
Φ3.2×34.7
質量(g)
8.2
アズワン品番
64-7953-90
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度
480×272ピクセル
付属品
コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2
寸法(mm)
約120×77×16
質量(g)
約150
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示
4.3インチTFT LCD
信号形式
NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替
動作温度(℃)
-10~50
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
BNC型プラグとRCA型プラグを有する変換コネクタ
使用場所
屋内
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
種類
丸型