- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- BNC-P-3のおすすめ人気ランキング
BNC-P-3のおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新28件の「BNC-P-3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bncコネクター」、「波形測定器」、「同軸 リレー」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状
ストレート
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
コンタクト形状
オス
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
種類
コネクタ
嵌合部形状
プラグ
種類
プラグコネクタ
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
規格
JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)
14.5
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
端子種別
圧着
寸法A(mm)
14.5
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
結線方式
(中心)締付、(外部)締付
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC~3GHz
種類
丸型
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC500
結合方式
バヨネットロック
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
BNC75Ω
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
BNC
コネクタ付き同軸ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
結線方式
(中心)圧着、(外部)締付
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
3C-2V、EM-3C-2E
圧着工具
TA-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.25max. at DC~2.4GHz
1個
¥819
税込¥901
12日以内出荷
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。
尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
結合方式
バヨネットロック
形状
ストレート
種類
丸型
耐電圧
AC1500V(r.m.s.)1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下
材質/処理
(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム
コンタクト形状
オス
特性インピーダンス(Ω)
50
電圧定在波比
1.3以下(DC~2GHz)
結線方法
はんだ
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
H・BNC
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
色
ブラック
コネクタ形状
BNC(オス)-P3(オス)
ケーブル
線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V)
ケーブル径(Φmm)
5.2
Samtec BNC7T-P-C-GN-ST-CA3 は、BNC7T シリーズの機械用ジャック及びプラグです。ニッケルめっき黄銅シェル材質を使用しています。また、鉛フリーはんだ付けにも対応しています。コンタクト材質: TH1 及び BH1:銅合金 絶縁材: PTFE 動作電圧: 500Vrms
仕様
●アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:オス●インピーダンス:75Ω●接続方向:横型●動作周波数:12GHz●コード番号:196-9999
アズワン品番
65-7675-58
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
コネクタ形状
ケーブル用プラグ
特性インピーダンス
50Ω or 75Ω
結線方式
中心:圧着、外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
BNC12
実装タイプ
ケーブル
性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。
仕様
【垂直軸システム-アナログ部】。チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V。【水平軸システム - アナログ部】。時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz。【トリガ・レベル・レンジ】。任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方。【波形演算】。関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関。【DCオフセット】。DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]。【表示】。波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス。波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能。カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能
質量(g)
バッテリ:450、機器単体:1.8
使用温度範囲(℃)
充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F)
電源(V)
AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz)
規格
CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ)
出力
AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A
測定項目
自動測定:36種類の自動測定項目。振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域。時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×344×40.4
分解能
垂直:8ビット
最大消費電力(W)
60
入力感度
1 mV/div ~ 10 V/div
インターフェース
USB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ)
バッテリー
リチウム・イオン
高度(m)
動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート)
ズーム
すべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポート
ディスプレイ
10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン
解像度
1280×800
入力インピーダンス
BNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満
バッテリー電圧(V)
14.52DC
フォーマット形式
YT、XY
動作時間
最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能
カップリング
入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下)
最大入力電圧
300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms
表示モード
オーバーレイ、スタック
動作湿度(%)
動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度
バッテリー容量(mAh)
6700
言語表示
英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語
マウント
ラック・タイプ:5U
補間機能
Sin(x)/x、直線
演算項目
加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs
帯域制限
20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限)
サンプルレート
1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり)
レコード長
10m
カーソル測定
波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バー
トリガモード
オート、ノーマル、シングル
動作温度範囲(℃)
0 ~+50 (+32 °F~120 °F)
DCゲイン確度
±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下)
ロジック機能
AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
9.7型のLEDカラー液晶モニター。映像入力4種類と映像出力1種類を搭載。<入力>BNC×2((1)AV:アナログ(2)AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)、VGA×1、HDMI×1。<出力>BNC×1(AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)。スピーカー内蔵(1.5W×2)。壁面取付金具は、オプション壁面取付金具(LCW-02/LCW-03)に適合。(75×75 VESA規格準拠)
仕様
表示解像/1024×768
付属品
取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダブター1個(ケーブル長:約140cm)、VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用)
適合
高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション
質量(g)
本体:約690、据え置きスタンド:約600
外形寸法(mm)
W245×H186.6×D28(スタンド非装着時)
電源(V)
AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)
消費電力(W)
15
設定方式
OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応
機能
キーロック:あり
コントラスト比
37.50069444
輝度
(面面)350cd/m
解像度
水平:600本(中心部)
視野角
左:89°右:89°上:89°下:89°
応答速度
20ms
設置方法
据え置き(付属スタンド装着時)、取付金具(別売)による設置(75×75mmVESA規格準拠)
スピーカー
1.5W×2 ステレオ
周囲温度(℃)
使用可能:0~+40(結露なきこと。)
色数
表示:26.2万色
バックライト
LED 寿命:約15,000時間
音声入力
AV/1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+RRCAピン)、VGA/1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック)
アスペクト比
4:03
映像出力
AHD/1系統 (BNCコネクタ)
パネル
LCD:9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)
映像入力
【AHD】AHD2. 0(1080p30)、AHD3. 0 (1440p30). AHD3. 0 (1944p30)、75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【AV】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、対応解像度:720p/1080p【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:720p/1080p
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
・超小型軽量マルチレート対応1入力3出力SDI分配器・1入力3出力SDI分配・イコライザ・リクロック機能内蔵・広範囲の入力電圧に対応(DC5~24V)・超小型軽量モデル(68×59.2×20mm、約95g)
付属品
ACアダプタ(12V/1.5A)
質量(g)
約95
電源
ACアダプタ
適合規格
FCC/CE/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)
68×59.2×20(突起物含まず)
入力電圧(V)
DC5~24
入力信号
SDI/DVB-ASI(BNC)×1
最大消費電力(W)
4
保証期間
1年間
出力信号
SDI/DVB-ASI(BNC)×3、対応SDI規格:「SMPTE125M」、NTSC(480i59.94),PAL(576i50)「SMPTE296M」720p50/59.94/60「SMPTE274M,SMPTE292M」、1080i50/59.94/60、1080p23.98/24/25/29.97/30「SMPTE424M」1080p59.94/60(3G)「SMPTE425M(レベルAのみ)」
動作温度(℃)
0~50
動作湿度(%)
0~90(結露なきこと)
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷