BODのおすすめ人気ランキング

2026/01/11更新
4,420件の「BOD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bod 測定 器」、「bod パックテスト」、「COD」などの商品も取り扱っております。
Bode 100はUSBタイプのベクトルネットワークアナライザで、1 Hz ~ 50 MHz の広い周波数範囲で測定できます。Bode 100は任意の周波数で正弦波を生成して、電圧と電流を測定します。振幅と位相からインピーダンス、透過、反射、アドミタンスなどを計算して表示でき。ます。標準付属のソフトウェア Bode Analyzer SuiteでBode 100をコントロールできます。測定結果の表示や保存(CSV, Excel)ができます。スミスチャート・VSWR・ナイキストなども表示できます。(Win10用)
用途Sパラメータ・共振周波数インピーダンス・ゲインフェーズ(FRA)波形測定が可能です。 仕様 ●入力アッテネータ:0dB~40dB可変(10dBステップ)●出力インピーダンス:50Ω 質量(kg) <2 出力電圧 0.007Vrms~1Vrms(50Ω負荷) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×50×265 入力インピーダンス 50Ω/1MΩ RoHS指令(10物質対応) 対応 出力周波数 1MHz~50MHz
1式
1,098,000 税込1,207,800
22日以内出荷

ベーシックカーシャンプー。バケツウォッシュにもフォームガンにも使用可能。
危険物の類別 非危険物
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

【5色展開】かさばるものをざっくり収納できるバスケットです。頑丈で軽量のため、アウトドア用品やDIY工具の収納に最適です。耐荷重40kgで重い工具でもゆがみにくい仕様です。取っ手は大型でギザギザ部分が噛み合うようになっているので、握りやすく持ち運びに便利です。ピッタリ重さねることが出来るので狭い作業スペースでも邪魔になりません。
材質 PP 幅(mm) 485 質量(kg) 1.26 高さ(mm) 293 奥行(mm) 382 容量(L) 37 耐荷重(kg) 40
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤレスでデータ収集できるので、インキュベーターの扉を開く必要がありません。データボックスは最高80検体まで拡張ができます。JIS規格のBOD5に対応し、相関データを容易に得られます(5日間またはそれ以上)。安全レベル3、防水性能IP54の安心・安全設計です。
仕様 【センサー数】6本 付属品 撹拌子(6個)、撹拌ステーション、データボックス、BODソフトウェア 寸法(mm) 270×300×175 質量(kg) 2.3 電源(V) 100(50/60Hz) 測定レンジ 90・250・600・999ppm(切替式) アズワン品番 65-1676-36
1式
669,800 税込736,780
4日以内出荷

透明フレームを備えたフルボディケースは、時計の前面と側面全体を包み込むスリムで洗練されたデザインで、かさばることなく全面的に保護します。ボタンやコントロールへの容易なアクセスも維持しています。私たちは時計を守るだけでなく、地球環境も守ります。2024年には、PanzerGlass(R)コア製品のパッケージデザインにおける紙の使用量(平均66%*)を削減し、リサイクル可能なFSC(TM)認証の箱でお届けします。*2022年から2024年までの削減量は、PanzerGlass(R)コア製品群から選定された製品を比較して測定されています。
対応 Apple Watch シリーズ10 42mm。Apple Watch シリーズ11 42mm
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。
アズワン品番 61-8517-71
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

USBポートに挿し込むと、mBot/CodeyRockyと無線接続できます。
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

イマオコーポレーション外形クランプ|ODクランプ MBOD
あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。
口金 S17C。フッ素樹脂コーティング 材質(キャップ) A6061/硬質アルマイト処理
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立理化学研究所パックテスト標準色 5枚組
パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
1袋(5枚)
489 税込538
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
9,899 税込10,889
16日以内出荷

用途フィールドのDO測定やBOD測定に。 付属品 ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書 質量(g) 約280(電池含む) 消費電力(W) 約0.014(電池3V使用時) 電源 単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方式 隔膜式ガルバニ電池法 アナログ出力 (ch1)出力数/2、項目/測定値、温度 プリンタ出力 EPS-P30(オプション)接続可 温度補償 自動 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×35×173 インターフェース (RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット 電池寿命(時間) 約400 校正 ゼロ・スパン、(温度)1点校正 表示範囲 【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%。【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃ 繰返し性 計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%。【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃ 表示器 カスタムLCD データメモリ 1000データ 使用温湿度範囲 0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃) 出力仕様 (溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃) 時計機能 有(測定時常時表示) オートホールド 有(安定判断値:固定) 防水仕様 IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効) アズワン品番 61-8517-69 メモリー機能 インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定) 接続センサー (ch1)溶存酸素 補正機能 塩分補正、大気圧補正
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

透明フレームを備えたフルボディケースは、時計の前面と側面全体を包み込むスリムで洗練されたデザインで、かさばることなく全面的に保護します。ボタンやコントロールへの容易なアクセスも維持しています。私たちは時計を守るだけでなく、地球環境も守ります。2024年には、PanzerGlass(R)コア製品のパッケージデザインにおける紙の使用量(平均66%*)を削減し、リサイクル可能なFSC(TM)認証の箱でお届けします。*2022年から2024年までの削減量は、PanzerGlass(R)コア製品群から選定された製品を比較して測定されています。
対応 Apple Watch Ultra2 4 9mm。Apple Watch Ultra 3 49mm。Apple Watch Ultra 49mm
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

電極メンテナンスが不要で、維持管理費と作業時間を低減します。校正データをプローブ内に保存していますので、複数台使用時にも容易にセットすることができます。ふらん瓶内のサンプルをスターラーで均一に撹拌し、溶存酸素量を素早く正確に測定します。測定レンジが広いので、研究製品開発品質管理分野にも有効です。日本の測定範囲100mLふらん瓶に対応します(※一部瓶の限定があります)。5000データセットをメモリー機材内部に保存しますので、PC接続時は制限のない測定が可能です。スターラー非稼働の無撹拌でも測定が可能で、アプリケーションによって使い分けもできます。
仕様 仕様:BODボトル用蛍光式DO電極、セット内容(mL):BODボトル用スターラー付蛍光式DO電極、スターラー用ACアダプタ、100ふらん瓶#F100×1本、スターラー稼働時/25秒、スターラー未稼働時/40秒付属品:センシングキャップ(設置済み・年1回交換)、スターラーパドル#626415、ACアダプター アズワン品番 3-3389-11
1式
289,800 税込318,780
31日以内出荷


従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。
用途各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。 電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。 エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。 洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。 成分 非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤 液性 アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し) pH値 13~14 危険物の類別 非危険物
1本(1L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bode 100用のチップタイプのインピーダンスフィクスチャです。Bode100と組合せて使用できます。
仕様 インピーダンス測定範囲:20mΩ~600kΩ 周波数 1Hz~50MHz RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
139,800 税込153,780
22日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計
【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能 塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能 サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による) 電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セットほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(40回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


隔膜や電解液を使用しないため交換が不要 JISK0102 工場排水試験方法に採用 乾燥状態での保管が可能 1本で浸漬/投げ込み測定、BOD測定に対応可能 保護筒を取り外せばラボ/ふらん瓶用として使用できます。
1本
139,800 税込153,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)