BR-100のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
15,483件の「BR-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ ボールポイント」、「m3 六角レンチ」、「六角ボールレンチ」などの商品も取り扱っております。
W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
1個
689 税込758
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
1個
特価
569 税込626
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
仕様 抗菌 材質 亜鉛合金 形状 L受 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

焼成カップ「ND-80FCL」の対応蓋です。
材質 A-PET 寸法(Φ×mm) 直径102×H22
1枚(100枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。 容量(g) 100 質量(g) 131 仕様 速乾タイプ トラスコ品番 445-2399 主成分 クロロプレンゴム系 主な用途 ゴム、布、皮革 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.1L 特性 耐水性 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、速乾 主なワーク 大面材、パーツ
1個(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。
制御出力 リレー出力+SSR駆動用電圧出力 警報出力 リレー出力(警報出力1+警報出力2) 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御 入力 熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能 取扱説明書 (0.8MB) 仕様 ●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV) 表示方式 4digit 7セグメントLED 使用周囲温度(℃) -10~50、保存時:-20~60 サンプリング周期 100ms 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 制御周期 0.5~120秒 積分時間(I) 0~9999秒 微分時間(D) 0~9999秒 各種認証 CE、UL 関連資料 マニュアル(1.05MB) 調節感度 1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

脱酸素剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質 PE.PA 寸法(mm) 100×120 ゴールド
1枚(100枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

交換時期お知らせ機能により、電源寿命によるシステムダウンの予防が可能。形CJ1W-PA205Cが対応。最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源装置。電源(AC100~240V/DC24V)状況に応じて豊富なバリエーションの電源装置。運転中出力接点により、CPUの稼動状況がわかる。CJ1W-PA205Rが対応。SEMI-F47の規格に対応(AC入力タイプ、200V以上入力時)
電源出力端子 なし
1台
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状 L型 タイプ 標準 硬度 HRC52~56 表面処理 黒染め 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 。アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
入力種類 マルチ(TC、Pt、mV) 適合規格 安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030。EMC:EN61326-1。RoHS指令対応 アナログ出力 なし 出力点数 イベント:2点(EV1/EV2) 材質(ケース) PC樹脂(難燃度UL94V‐0) 入力 CT入力→なし 電源電圧(V) AC100~240(50/60Hz)±10% 保存温度(℃) -20~65 機能 入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit 絶縁抵抗(MΩ) 入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上 表示精度 ±0.25%FS+1digit 外部制御機能 DI(外部制御入力)→なし 使用環境温度(℃) -10~50 表示更新周期 0.25秒 熱電対 B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr 通信機能 なし 汚染度(使用環境) 2(IEC60664) 使用環境湿度(%) 90%RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 入出力端子と電源端子間:2300AC 抵抗体 [測温]Pt100/JPt100 入力電圧 -10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC。入力抵抗:500kΩ以上 使用高度(m) 標高 2000以下 認証マーク CE イベント出力 イベント:2点(EV1/EV2)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。 長さ(m) 36.5 砥材 アルミナ質研削材(A) 適合材 金属、鋼材
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

種類 その他アクセサリ 保護構造 IP20 ケーブル長(m) 100未満 出力点数 4点 適合電線(mm2) 2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa) 795~1080 相対湿度 10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 サンプリング 間隔:300ms 使用環境 腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃) [氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子 ヨーロッパ形端子台 時計機能 耐衝撃(m/s2) 各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動 5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 バックアップ時間 20日間(+25℃Typ.) 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.5~0.6 入出力数 12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使い終わりがわかる「お知らせセンサー」。 最後までかすれずに、書きやすく、消しやすい新開発インク。 簡単に詰め替え可能なカートリッジ式。
商品タイプ 交換用カートリッジ 繰り返し・詰め替え 対応
1本
87 税込96
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護構造 IP20 適合電線(mm2) 2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa) 795~1080 相対湿度 10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 使用環境 腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃) [氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子 ヨーロッパ形端子台 耐衝撃(m/s2) 各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動 5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.5~0.6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃) 0~40(結露・結氷のないこと) 対応OS Windows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサー CMOS 保護等級 IP30 光源 赤色LED(625nm) 読取(mm) 【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度 【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA) 動作時70/待機時43 読取 (確認)青色LED、ブザー 保証期間 1年 使用CPU 32bit CPU プロセッサ ケーブル ストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃) -20~60(結露・結氷のないこと)
1個
6,736 税込7,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。 形状 T型 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リードリレー 5 and 6V dc DPST JWD-171-25 1-1393771-7
接点構成 DPST。コイル電圧 5 and 6V dc。取り付けタイプ 基板実装。最大スイッチング電流 DC 500 mA。最大スイッチング電圧 DC 100V dc。コイル電力 100 150mW。コイル抵抗 200 Ω。長さ 19.56mm。高さ 8mm。奥行き 7.62mm。寸法 19.56 7.62 8mm。ターミナルタイプ スルーホール℃
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

電源電圧 12 240V ac/dc。取り付けタイプ DINレール。タイマ機能の数 非対称サイクルパルススタート。時間範囲 0.1 20 s, 0.1 20 min, 0.1 24h。コンタクト数 1。タイマ機能の数 シングル。接点構成 SPDT。時間増分 時間 分 秒。電流 Max 16A。最大電圧 400V ac。スイッチ設定 SPDT。幅 17.5mm。シリーズ 80 SeriesA。遅延時間 100ms。非対称リサイクラー 80シリーズ. 機能 652及び662 コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。
用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。 寸法(幅Wmm×長さLm) 93×37 砥材 アルミナ質研削材(A) 適合材 各種金属
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)