- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- Cクリップのおすすめ人気ランキング
Cクリップのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新813件の「Cクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライブシャフトスナップリング」、「スナップリング」、「eクリップ」などの商品も取り扱っております。
サンコッコープラクリップ
大きなレバーでカンタンに薄地~厚地の生地がはさめるクリップです。肌にやさしいプラスチック製。スタイクリップやベビーカークリップにおすすめ!
用途衣服・小物など対応テープ幅(mm)15
1パック(15mm×2個)
¥339税込¥373
5日以内出荷
STREAMLIGHTライト[ストリームライト(R)プロポリマーシリーズ] SLシリーズ
頑丈で防水タイプですので、緊急・災害時での備蓄に適しています。片手で操作できるデュアルスイッチ付きで、連続・パッシングの切り替えが可能です。品番:SL62204YEL 3N・SL33202YEL 3Cは持ち手にクリップが付いています。
Nicron(ニクロン)首振り 600LM
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り。明るさ3段階調節可能。最大600LM。ライト部分は90度回転することができます。高発色白色LEDライトを使用。記憶機能付。タイプCの充電口付き。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。
寸法(mm)21×21×115色ブラック質量(g)61
1個
¥3,598税込¥3,958
翌日出荷
BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電
・BBC-C30 : Bosch Battery Charger C30。 - 6V/12V用。 - BAT-C3後継機種・基本機能を継承。 - 主な変更点。 - 充電進捗状態のLED表示変更。 - R(再生)モード追加。 - 上書きモード追加。 - 専用保管用バッグ追加。 - 耐衝撃機能を各角に配置。 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別。・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作。 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード。 - 充電器に過放電の12Vバッテリーを接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを6Vとして判断することがあります。6VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、12V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 6Vバッテリーに対して12Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更。 - 進捗状態を点滅から点灯。 - 分かりやすい表示。 - 高光度LED採用。・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯。・逆極性接続のLED。 - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能)。 - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)。・日本専用仕様。 - AC 100V 50/60Hz。 - 電安法(PSE)適合。・電流・電圧をフルオートマチック制御。 - SmartAMPS Technology。 - 簡単操作。 - 過充電を防止。 - バッテリーを傷めない。 - 安全対策。・パルス充電モード(サルフェーションの溶解)。 - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V。 - 24V:14V-21V。 - 6Vモードにはパルス充電モードはありません。・トリクル充電モード。 - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・R(再生)モード(12Vのみ)。 - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B)。 - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。・逆極性判定。 - バッテリーと車両システムを保護。 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知。・過熱保護。 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整。・安全機能。 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能。 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ。 - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック。 - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品)。 - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG)。 - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG)。 - ハンガーフック(小):BBC-C30用。 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用。 - クランプ(赤黒セット):共通。※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格。数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なります。BBC-C30・BBC-C70-B諸元表。 BBC-C30 BBC-C70-B。入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60Hz。PSE認証 対応 対応。入力電流 60W 120W 。交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V。充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V。 モード3:14.7V モード2:14.7V。 モード4:16.5V モード3:13.6V。 モード5:7.2V モード4:16.5V。 モード5:28.8V。 モード6:29.4V。交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A。 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A。保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)。対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー。 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL。対応可能バッテリー容量。(参考) 6V:1.2Ah~14Ah・12V:14Ah~230Ah・ 12V : 1.2Ah~120Ah・24V:14Ah~120Ah。ヒューズ(内蔵) 3.15A 5A。ヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)。本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 。本体重量 1.36 kg 1.78 kg。使用可能温度 0℃-40℃。※Li-ionバッテリーには対応していません
用途バッテリー充電器
1個
¥16,980税込¥18,678
3日以内出荷
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
Nicron(ニクロン)首振り 1000LM
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り。明るさ4段階調整可能。最大1000LM。ライト部分は90度回転することができます。ライトは4段階調節可能。高発色白色LEDライトを使用。記憶機能付。タイプCの充電口付き。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。
寸法(mm)21×21×115色ブラック質量(g)61
1個
¥4,798税込¥5,278
翌日出荷
セントレディス医療用はさみ STシリーズ
刃先が丸く保護カバー付きなので包帯をカットする時でも刃が直接肌に触れません。フッ素コートされた刃部はテープの糊が付きにくいので楽に切れます。また、抗菌剤入りのフッ素コートなので清潔にお使いいただけます。携帯に便利な伸びるストラップ付きで、置き忘れも心配がありません。ブレードに使用される1K6Mステンレスはキッチンの包丁にも使用される硬い材質です。グリップ部分は、握りやすいさと安定感を追求した設計です。
仕様●商品サイズ:約W14.4×D6.4×H1.7cm、のびるストラップ/約19cm(クリップ部含む)●商品重量:本体/約34g、のびるストラップ/約8g 計42g●材質:刃部/ステンレス(フッ素樹脂加工)、柄部/ABS樹脂(耐熱温度120℃)、ストラップ・クリップ/ポリカ・EVA(耐熱温度90℃)●TM and (C) 2022 Sesame Workshopアズワン品番65-8103-71
1本
¥1,798税込¥1,978
6日以内出荷
BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電
・BBC-C70-B : Bosch Battery Charger C70-B。 - 12V/24V用。 - BAT-C7後継機種・基本機能を継承。 - 主な変更点。 - 充電進捗状態のLED表示変更。 - 上書きモード追加。 - 専用保管用バッグ追加。 - 耐衝撃機能を各角に配置。 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別。・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作。 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード。 - 充電器に過放電の24Vバッテリー(12V直列)を接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを12Vとして判断することがあります。12VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、24V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 12Vバッテリーに対して24Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更。 - 進捗状態を点滅から点灯。 - 分かりやすい表示。 - 高光度LED採用。・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯。・逆極性接続のLED。 - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能)。 - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)。・日本専用仕様。 - AC 100V 50/60Hz。 - 電安法(PSE)適合。・電流・電圧をフルオートマチック制御。 - SmartAMPS Technology。 - 簡単操作。 - 過充電を防止。 - バッテリーを傷めない。 - 安全対策。・パルス充電モード(サルフェーションの溶解)。 - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V。 - 24V:14V-21V。 - 6Vモードにはパルス充電モードはありません。・R(再生)モード(12Vのみ)。 - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B)。 - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。・トリクル充電モード。 - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・逆極性判定。 - バッテリーと車両システムを保護。 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知。・過熱保護。 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整。・安全機能。 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能。 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ。 - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック。 - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品)。 - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG)。 - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG)。 - ハンガーフック(小):BBC-C30用。 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用。 - クランプ(赤黒セット):共通。※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なります。BBC-C30・BBC-C70-B諸元表。 BBC-C30 BBC-C70-B。入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60Hz。PSE認証 対応 対応。入力電流 60W 120W 。交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V。充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V。 モード3:14.7V モード2:14.7V。 モード4:16.5V モード3:13.6V。 モード5:7.2V モード4:16.5V。 モード5:28.8V。 モード6:29.4V。交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A。 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A。保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)。対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー。 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL。対応可能バッテリー容量(参考) 6V:1.2Ah~14Ah 12V:14Ah~230Ah 12V : 1.2Ah~120Ah 24V:14Ah~120Ah。ヒューズ(内蔵) 3.15A 5A。ヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)。本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 。本体重量 1.36 kg 1.78 kg。使用可能温度 0℃ - 40℃。※Li-ionバッテリーには対応していません
用途バッテリー充電器
1個
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
Teng Toolsソケット
。天グ工具 3/8 インチドライブユニバーサルジョイントは、ヘッドが 180 ° 回転してさまざまな角度で使用でき、狭い場所での使用に最適です。クロムバナジウム製で、ソケットの取り扱いに適したサテン仕上げになっています。ラチェット又はパワーバーをグリップするための、メス側のボールベアリング穴 ソケットをしっかり保持するための、オス端のボールベアリングソケットリテーナです DIN33C に準拠した設計と製造 ソケットレール用の金属製ソケットクリップが付属しています
仕様●全体長さ:20mm●コード番号:198-2190アズワン品番65-7940-72
1個
¥5,298税込¥5,828
7日以内出荷
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内内形寸法(幅W×奥行D)(mm)フック:約30×49
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
ネックストラップ、クリップ、安全ピンと使用状況に応じて選択できる3WAYタイプのネームホルダーです。ネームサイズは、8.5×5.5cmまでに対応。文字が読めない未就学児でも、キャラクターと色で覚えてもらえます。ネックストラップは引っ張られると外れるようになっているので、不慮の事故で首が絞まる状況も回避できます。
仕様●商品サイズ:本体/約10×10×0.3cm、ネックストラップの長さ/ 約54cm(クリップ部含む)●商品重量:約25g●材質:ATBC-PVC、ABS、PE、金属、ナイロン●TM and (C) 2022 Sesame Workshop
Nicron(ニクロン)首振り 1000LM
ひねって使える携帯充電式ライト。明るさ4段階調整可能。最大1000LM。ライト部分は90度回転することができます。ライトは4段階調節可能。高発色白色LEDライトを使用。タイプCの充電口付き。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。
寸法(mm)21×21×115色ブラック質量(g)61
1個
¥4,798税込¥5,278
翌日出荷
MUELLER ELECTRICミューラー BU-70C わに口クリップ 10A 8mm
仕様●定格電流 : 10A●開口最大幅 : 8mm●コンタクト材質 : 銅●絶縁 : なし●Muellerわに口クリップ. バレル及びねじタイプの終端を備えたMuellerわに口クリップはテストリードの終端など●わに口クリップを素早く接続 / 切断する必要がある用途に最適です。銅製タイプ●ステンレススチール製タイプ●ニッケルめっきスチール製タイプがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819税込¥901
翌々日出荷
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内リング内径(Φmm)約48
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様穴用形状穴用スナップリング
セントレディス胸ポケット用ペンケース STシリーズ
ボールペンのペン先をうっかり収納するのを忘れてしまって、胸ポケットの汚れが目立つことが有りませんか?、胸ポケットに入れたモノを、うつむいた時に、落としていまう経験はないでしょうか?、また、洗濯時に取り忘れて、インクで服を汚してしまうこともありませんか?、このようなお悩み事に対応できるのが、胸ポケットペンケースです。胸ポケット用ペンケースを使用することでインクの染みや取り忘れを回避できたり、胸ポケットに入れクリップをポケット口に挟むだけで、落下を防止したりでき、安心して作業ができます。
SCHURTERSchurter IECプラグ C14 オス スナップイン
RoHS指令(10物質対応)対応
SYGN HOUSE(サインハウス)SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201
SPICERR スパイサー。ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1。約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能!。電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない!。3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! 。★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴。・コンセント・水栓不要。充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、。バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄が可能です。・超軽量800g / 折りたたみ可能。折りたたむとホ?ケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使用ができます。また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。・可変ノズルと3段階圧力調整。付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄するシーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。・静音設計。静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。
セット内容本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1定格電圧(V)7.2本体質量(g)800使用時間(分)14分(強:0°ノズル)~30分(弱:シャワーノズル)流量(L/h)強:130 / 中:110 / 弱:90モーター出力(W)90充電器入力USB Type-C充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)2500 (リチウムイオン電池)防水性(本体)IPX5相当音量(dB)(1m)70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68圧力(MPa)強:1 / 中:0.7 /弱:0.5
1セット(1台)
¥10,980税込¥12,078
翌々日出荷





![ライト[ストリームライト(R)プロポリマーシリーズ] SLシリーズ STREAMLIGHT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41167543-220301-02.jpg)