C形止め輪プライヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「C形止め輪プライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「c形止め輪 工具」、「スナップリングプライヤー」、「ストップ リング プライヤー」などの商品も取り扱っております。

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 硬度HRC 45 爪形状 直爪 材質 CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 150 軸穴種別 軸・穴兼用 交換用ヘッド 45°、90°、180° 硬度HRC 58~61 使用範囲(Φmm) 10~50 質量(g) 110 爪先端径(Φmm) 1.4と1.2 熱処理 あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に 全長(mm) 222 最大開口(mm) 24 先端長(mm) 6.8 使用範囲(mm) 3~28(開口部先端外幅) 先端幅(mm) 6.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 爪形状 直爪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。
用途自動車のトランスミッション・ドライブシャフトの分解・整備に。 種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 196 トラスコ品番 779-6731 材質 Cr-V 質量(g) 200 頭部厚(mm) 8.5 トルク(N・m) 35.5 ハンドル幅(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 リング使用範囲(mm) 20~80
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

形状 軸用スナップリング 材質 バネ鋼 エスコ品番 EA949DA セット内容 Φ7用(100個)、Φ9用(100個)、Φ11用(50個)、Φ13用(50個)、Φ15用(50個)、Φ16用(30個)、Φ18用(30個)、Φ20用(30個) ケース寸法(mm) 207×145×40mm
1個
7,140 税込7,854
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用 硬度HRC 45 爪形状 曲爪 材質 CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用 材質/仕上 本体部:特殊炭素鋼(S58C)。先端部:クロムモリブデン(SCM435) 爪形状 曲爪
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。 種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 183 軸穴種別 穴用 リング使用範囲(mm) 12~65 仕様 ばね付 付属品 ソフトカバー付 トラスコ品番 369-3791 質量(g) 175 爪形状 直爪 爪先端径(Φmm) 2
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に 種類 セット品 全長(mm) 275 クロー形状 2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用) 角度(°) 0、15、45、90 使用範囲(Φmm) 60~100(穴用)、30~85(軸用) 付属品 スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6 材質 クロムモリブデン(クロー)
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

1パック(50個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用 硬度HRC 45 爪形状 直爪 材質 CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

1組
399 税込439
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。 材質 ばね用鋼(S65C相当)
1袋(10個)
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)