- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- C1060のおすすめ人気ランキング
C1060のおすすめ人気ランキング
2026/01/13更新755件の「C1060」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカー ボルト m8」、「オールアンカー m8」、「オールアンカー ボルト m16」などの商品も取り扱っております。
マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.0m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応。PD60Wまで対応可。ラウンド形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応
用途PD60Wまで対応可。ラウンド形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応
仕様
コネクタ形状:Type-A & Type-C / Type-C。規格:USB2.0 準拠。転送速度:最大 480Mbps。ケーブル長:約1m。出力:最大60W。カラー:ブラック
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.0m ホワイト 最大480Mbpsデータ通信対応。PD60Wまで対応可。ラウンド形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応
用途PD60Wまで対応可。ラウンド形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応
仕様
コネクタ形状:Type-A & Type-C / Type-C。規格:USB2.0 準拠。転送速度:最大 480Mbps。ケーブル長:約1m。出力:最大60W。カラー:ホワイト
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
アルミスプール装着でハイコストパフォーマンスの磯カゴ/投げリール。
上級機種に採用されているアルミスプールや主要回転部のベアリング装備など、磯カゴ/投げを楽しむための仕様をバリュープライスで実現しました。
入門者にこそ使っていただきたい、コストパフォーマンスに優れた、選んで間違いのない磯カゴ/投げリールです。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:4/1
ストローク(mm)
35
径(Φmm)
スプール:69
ハンドル長さ(mm)
85
自重(g)
650
ギア比
3.8
糸巻き量(号-m)
ナイロン:5-250、 6-200、 8-160、PE:4-225、 5-175、 6-140
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
82
ドラグ力(Kg)
最大:15
1個
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
マグネットUSBケーブル 平形 PD60W TypeC → TypeC 1.0m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応。PD60Wまで対応可。フラット形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応
用途PD60Wまで対応可。フラット形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応
仕様
コネクタ形状:Type-C / Type-C。規格:USB2.0 準拠。転送速度:最大 480Mbps。ケーブル長:約1m。出力:最大60W。カラー:ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質
スチール製
仕上処理
電気亜鉛メッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
パーフェクトコット 防寒:軽く、ソフトなパーフェクトコットの防寒ジャンパー。ハードな作業への適応力が抜群。ゆったりサイズ(綿製品のため縮み分を考慮しています)。裏生地:内ポケット、袖口2つボタン
色
ネイビー
マグネットUSBケーブル 平形 PD60W TypeC → TypeC 1.0m ホワイト 最大480Mbpsデータ通信対応。PD60Wまで対応可。フラット形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応
用途PD60Wまで対応可。フラット形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応
仕様
コネクタ形状:Type-C / Type-C。規格:USB2.0 準拠。転送速度:最大 480Mbps。ケーブル長:約1m。出力:最大60W。カラー:ホワイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
使用流体
圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
二次側油分濃度(mg/m3)
0.01以下(油飽和後は0.1以下)
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質
スチール製
タイプ
Cタイプ
表面処理
三価クロメート処理
学校の先生と共同開発。学びやすい・教えやすいが詰まったコンパス。【学校の先生と共同開発した学びやすいコンパス】。小学校の先生の意見を取り入れた、授業で学びやすく教えやすい学童コンパスです。片手で簡単に動かせて、紛失も防止できる安心針カバーつき。凹凸のついた程よい太さの持ち手は、小さなお子様でも回しやすいです。コンパスの針部分は黒針となっているので、白いノートの上でも視認性が良く狙った場所にセットしやすいです。自動中心器付きなので、脚をどのように広げても常につまみが中心になります。脚の裏側はコの字型にくり抜いてあるので、軽量で使いやすいです。透明な残芯見え窓付なので、芯の入れ忘れを防止できます。【付属品】プラスチックケース、お名前シール。【最大描円】直径30cm
付属品
プラスチックケース、名前シール
材質
亜鉛ダイキャスト
色
ブルー
直径(Φcm)
【最大描円】30
本体質量(g)
53(ケース含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×113×11
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
材質
ステンレス(SUS304)
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質
ステンレス
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用
材質
スチール製
表面処理
三価クロメート
適合材
コンクリート
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。
材質
ステンレス
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別
ステンレス製
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。
材質/仕上
スチール
適合材
コンクリート