CA-155のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
78件の「CA-155」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子ブレーカー」、「ワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ」、「メクラ蓋 エンジン」などの商品も取り扱っております。
5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。 主な用途 硬質プラスチック、合成ゴム、金属 付属品 極細ノズル 成分 シアノアクリレート系 透明 タイプ 低粘度型 主成分 シアノアクリレート系 粘度 低粘度 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 液状、超スピード 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など 主なワーク パーツ
1本(3g)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
319 税込351
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)


エスコノブ
付属品:トラス小ねじ M4×30。トラス小ネジ付。家具等の引き出しや観音開き戸の取手としてご使用下さい。
仕様 マットブラック 材質 アルミ サイズ(mm) 20×25×20 有効ねじ深さ(mm) 8 適合径範囲 ドアノブ:トラス小ネジM4×30
1個
825 税込908
翌日出荷

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク4種標準化(25~100)/クッション無・有(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。 仕様 使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。) シリンダ内径(Φmm) 15 ストローク(mm) クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。) 区分 【作動油】石油系・水性系 形式 片ロッド形 クッション なし、(可変調整式)有無:あり 最高使用圧力(MPa) 14 最大ストローク(mm) 300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。) 周囲温度(℃) (流体温度)-10~80 内径(mm) 15、20、25、30、40 関連資料 PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB) 取扱説明書 (1.05MB) 最低作動圧力(MPa) 0.5 試験耐圧力(Mpa) 21 圧力(MPa) 許容サージ:21 支持形式 一山クレビス形 ポート位置 標準
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)


1個
6,798 税込7,478
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の電球のビームパターンを模倣した、約 340 ° の光分配を備えた革新的なレンズです。Zorya は従来の電球のビームパターンを模倣する約 340 ° のライト配分のシリコーンからなされる特別に革新的な導かれた光学である。1 つの Zorya は相当な量のバックライトが付いている 10000 ルーメン以上の明るい束を可能にする。Zorya では光学系の TOP にドー
仕様 ●シリーズ:ZORYA●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:PU●ビュー角:340 °●添付方法:テープ●併用可能製品:ビルボード照明、ボーラード照明、装飾照明、レトロフィット、信号灯、ビーコン●寸法:24 Dia. x 14.6mm●透明/拡散:クリア●直径:24mm●高さ:14.6mm アズワン品番 65-7254-89
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。 公差 寸法:0~+0.005
1箱(3本)
55,980 税込61,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2845種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 100 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 155 クッション (-) エアクッション 材質(チューブ) (-) アルミ ポートねじの種類 (-) Rc
1個
26,980 税込29,678
30日以内出荷

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
1個
6,998 税込7,698
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チューブ内径(Φmm) 50 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 155 クッション (-) エアクッション 材質(チューブ) (-) アルミチューブ 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ポートねじの種類 (-) Rc
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷

チューブ内径(Φmm) 80 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 155 クッション (-) エアクッション リード線(m) (L) 3 材質(チューブ) (-) アルミチューブ 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ポートねじの種類 (-) Rc オートスイッチ種類 A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号 (-) 2ヶ付
1個
31,980 税込35,178
30日以内出荷


チューブ内径(Φmm) 50 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 155 クッション (-) エアクッション 材質(チューブ) (-) アルミチューブ 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ポートねじの種類 (-) Rc オートスイッチ種類 A34 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし オートスイッチ追記号 (-) 2ヶ付
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷

チューブ内径(Φmm) 63 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 155 クッション (-) エアクッション リード線(m) (L) 3 材質(チューブ) (-) アルミチューブ 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ポートねじの種類 (-) Rc オートスイッチ種類 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号 (-) 2ヶ付
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷

複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
取付支持形式 軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 作動方式 複動 使用流体 空気 チューブ内径(Φmm) 80 給油 不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)