- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- CA-155のおすすめ人気ランキング
CA-155のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新78件の「CA-155」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子ブレーカー」、「ワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ」、「メクラ蓋 エンジン」などの商品も取り扱っております。
5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。
使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。
ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。
プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。
容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。
おもちゃ、プラモデル、金属模型に。
釣り具、手芸のビーズなどの接着に。
主な用途
硬質プラスチック、合成ゴム、金属
付属品
極細ノズル
成分
シアノアクリレート系
色
透明
タイプ
低粘度型
主成分
シアノアクリレート系
粘度
低粘度
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
液状、超スピード
関連資料
接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など
主なワーク
パーツ
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク4種標準化(25~100)/クッション無・有(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様
使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)
シリンダ内径(Φmm)
15
ストローク(mm)
クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)
区分
【作動油】石油系・水性系
形式
片ロッド形
クッション
なし、(可変調整式)有無:あり
最高使用圧力(MPa)
14
最大ストローク(mm)
300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)
周囲温度(℃)
(流体温度)-10~80
内径(mm)
15、20、25、30、40
関連資料
PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)
取扱説明書
(1.05MB)
最低作動圧力(MPa)
0.5
試験耐圧力(Mpa)
21
圧力(MPa)
許容サージ:21
支持形式
一山クレビス形
ポート位置
標準
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
小形遮断器のスタンダード
耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
従来の電球のビームパターンを模倣した、約 340 ° の光分配を備えた革新的なレンズです。Zorya は従来の電球のビームパターンを模倣する約 340 ° のライト配分のシリコーンからなされる特別に革新的な導かれた光学である。1 つの Zorya は相当な量のバックライトが付いている 10000 ルーメン以上の明るい束を可能にする。Zorya では光学系の TOP にドー
仕様
●シリーズ:ZORYA●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:PU●ビュー角:340 °●添付方法:テープ●併用可能製品:ビルボード照明、ボーラード照明、装飾照明、レトロフィット、信号灯、ビーコン●寸法:24 Dia. x 14.6mm●透明/拡散:クリア●直径:24mm●高さ:14.6mm
アズワン品番
65-7254-89
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。
公差
寸法:0~+0.005
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
155
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
1個
¥26,980
税込¥29,678
30日以内出荷
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
標準マイクロシリンダ複動形です。
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
155
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
1個
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
155
クッション
(-) エアクッション
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
1個
¥31,980
税込¥35,178
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
155
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A34 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
1個
¥28,980
税込¥31,878
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
155
クッション
(-) エアクッション
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
1個
¥28,980
税込¥31,878
30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
取付支持形式
軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無