CB60-6のおすすめ人気ランキング

2026/05/13更新
30件の「CB60-6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 150sq」、「圧着端子 60-8」、「CB型圧着端子」などの商品も取り扱っております。

低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフランキング2位
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)ほか
469税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

カップキット TOKICO(トキコ)ランキング3位
1セット
659税込725
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(137種類の商品があります)

ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業ランキング4位
1パック(100個)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-600Eシリーズ(M=6用) 廣杉計器ランキング5位
1袋(50個)
879税込967
取扱停止中
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
7,898税込8,688
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
1本
9,498税込10,448
翌日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)


【ブレージングプレート式熱交換器】。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)150/-100
1個
49,980税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)



1個ほか
129税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10レッド
1個
800税込880
翌日出荷

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(490種類の商品があります)

口金のワーク当て面は、基準面用と黒皮面用に取付け方向を切替えできます。 【マルチクランプバイスの特長】 機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。 【多数個取りが可能】 MCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。 省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MCフライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。 【精密セレーションによるセットアップ】 本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。 【作業し易いシングルクランピング仕様】 1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。 ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。 【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】 横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。 【パラレルクイックチェンジ】 パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
付属品ストッパー1個・Tレンチ1個・フラットキー(20×12×10)2個材質【ベース・フィックスドサポート】SNCM420/表面硬化/研磨仕上/四三酸化鉄皮膜/HRC50~60
1個
199,800税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1本
8,998税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,298税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

エキストラロング刃長です。
用途フライス加工用。材種IC702RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980税込16,478
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

重要なポストカードやハガキの整理・分類に
用途はがき、年賀状等の整理に最適ブルーサイズA6ポケット数60収納枚数(枚)120
1個
259税込285
3日以内出荷