CDSのおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
11,950件の「CDS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャッキダンパー」、「光センサ」、「ドリルチャック」などの商品も取り扱っております。
調節計 azbil(旧:山武)ランキング1位
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ(1115種類の商品があります)

電解洗浄機用洗浄液 マルイ鍍金工業ランキング2位
マルイ鍍金工業電解洗浄機用洗浄液
輝子KC-120、2倍洗浄輝子KC-S02、2クリーンTC-A10補充用の専用液です。電解光沢機器の専用液です。
容量(L)1
1本
1,998税込2,198
当日出荷

らくらく話せるインターホン かんたん通話 電池式 壁掛け・据え置き式 配線距離150m ELPAランキング3位
パーテーション越しや窓越しの会話、ご家庭の内線でご使用できます。 ボタンを押して受話器を取るだけで簡単に通話ができます。
仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル)、(配線)2線式(有極性)付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本質量(g)約353(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×各4本使用(別売)またはDC6V 200mA センタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×215×71電池寿命約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用)(※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)電源タイプ電池式適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)通話方式電話形同時通話式
1セット(2個)
3,419税込3,761
当日出荷


光センサー付 タイマーコンセント リーベックスランキング5位
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に最大設定時間8時間仕様時間誤差/3分以内:1回適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)。ヒーター使用器具1500W以下。トランス使用器具750W以下。モーターを使用した器具400W以下容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)品番CDS24質量(g)約280タイプ防雨型消費電力(W)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15タイマー設定2・4・6・8時間
1個
2,698税込2,968
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)コネクタ仕様ストレート
1個
4,198税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アズワンCDS 3mm
仕様●サイズ:Φ3mm●ピーク波長:540nm●最大電圧:100VDC●最大電力:50mW●明抵抗:5k~10kΩ(10Lux時)アズワン品番67-0478-27
1個
59税込65
当日出荷

1台
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など長さ(mm)20.2寸法(mm)20×9.9×9.9高さ(mm)9.9取付方式基板実装極数1奥行(mm)9.8シリーズDS接点構成SPSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +70ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/ac
1個
919税込1,011
5日以内出荷

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
1個
4,198税込4,618
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)


1個
87,980税込96,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

来客者の対応、通話・呼び出しができるので便利です。 既設の玄関インターホンと簡単に取り換えできます。 安心の電池寿命お知らせ機能付き。
仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル) ※玄関子機は鳴りません、(配線)2線式(無極性)付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本質量(g)(親機)約282(電池除く)、(玄関子機)約113電源単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)約76×220×67、(玄関子機)約79×108×38電池寿命約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用) (※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)電源タイプ電池式通話方式親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカ形同時通話式)
1個
3,419税込3,761
当日出荷


仕様UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など長さ(mm)20.2寸法(mm)20×9.9×9.9高さ(mm)9.9取付方式基板実装奥行(mm)9.8接点構成SPSTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)3最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/ac最大スイッチング電源(DC W)60最大動作温度(℃)70
1個
969税込1,066
5日以内出荷


古河電工(古河電気工業)両口エンド用デッキプレート台座
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。
寸法L(mm)97.5寸法W(mm)76.5適合サイズCD-16DEF、22DEF寸法h(mm)5.4
1パック(10個)
1,398税込1,538
3日以内出荷

ノーブランドCDS(Φ5mm)
CdS(硫化カドミウムセル)は硫化カドミウムの蒸着膜に端子を付けた半導体素子の一種です。極性は無く光を当てると抵抗値が変化します。カドミウムが有害なので使用が制限されていますが単純に抵抗器と同じ二端子で光に応じて抵抗値が変化する素子が他に無いのでいまだに需要があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
84税込92
5日以内出荷

1個
1,298税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(324種類の商品があります)

1本
4,498税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(223種類の商品があります)