カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(16)
- エンドミル(5)
- チップ(4)
- ツーリング(2)
- 面取り・バリ取り(69)
- ホールソー・コアドリル(8)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
ブランド
- タンガロイ(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- EFFORT(エホート)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NS(日進工具)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- PROCHI(プロチ)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- trad(1)
- TRUSCO(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(64)
- アックスブレーン(1)
- イスカル(1)
- サンコーテクノ(2)
- ヒルティ(HILTI)(2)
- マパール(3)
- ミヤナガ(7)
- 住友電工ハードメタル(4)
- ブランドをもっと見る
タンガロイ・DIJET(ダイジェット工業)・EFFORT(エホート)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・PROCHI(プロチ)・SK(新潟精機)・trad・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・アックスブレーン・イスカル・サンコーテクノ・ヒルティ(HILTI)・マパール・ミヤナガ・住友電工ハードメタル・ブランドをもっと見る
切削工具 :「CDS」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃
マパール(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本ほか当日出荷から9日以内出荷不等分割刃(特許)の採用により切削抵抗が大幅に軽減され、工具寿命もUPします。 不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度UPが可能となります。仕様3枚刃(不等分割)材質高速度鋼(HSS)刃数3被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金先端角(°)90表面処理特殊Tinコーティング切刃形状3枚刃
ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル JO-C-CDS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷材質超微粒子超硬合金HF表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃
マパール¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0486
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX
TRUSCO(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンクSDSplus機能打撃・回転
円錐ドリル
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い穴あけが、これ1本で可能。 薄板の穴あけに最適です。用途鉄・ステンレス・銅・アルミ・合板などの薄板に。材質ハイス鋼(SKH)
深穴ホールソー用センタードリル
ミヤナガ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
ソリッドセンタードリル
WIDIN¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌々日出荷一般的な超硬のセンタードリルです。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
コバルトHSS鋼ショートドリル刃セット
trad(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(10本)当日出荷ステンレス材の穴あけに最適! 加工面が美しく精度の高い穴あけができます! シンニング加工(3mm以上)によりガッチリ食い込み切れ味抜群! ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材などの穴あけに仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤材質コバルトHSS鋼寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13軸(mm)六角軸:6.35
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(3本)当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 3X60°X7.7
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 2X60°X6
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 6X60°X18
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 4X60°X10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 1X60°X4
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 5X60°X11
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 2X60°X6
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 1X60°X4
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 2.5X60°X7.7
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 1.5X60°X5
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 5X60°X11
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥47,980税込¥52,7781本3日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 4X60°X10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥44,980税込¥49,4781本3日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 3X60°X7.7
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥889~税込¥978~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
エホート EHLホールソー12-17用センタードリル
EFFORT(エホート)¥799税込¥8791本3日以内出荷六角軸EHLホールソー交換部品用途部品寸法(mm)直径6×75対応寸法(mm)ホルソー:12~17迄
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 1.5X60°X5
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
強ねじれ溝B型60°センタ穴ドリル(旧JIS2形)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリルです。
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 2.5X60°X7.7
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
コバルトドリルセット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥12,980~税込¥14,278~1セット(13本組)ほか3日以内出荷から5日以内出荷使用頻度の多いサイズをひとまとめ サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。用途ステンレス・難削材用
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら