CF10Aのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
288件の「CF10A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カウンタバランス弁」、「iko カムフォロア」、「シーケンス弁」などの商品も取り扱っております。

HC形圧力制御弁 油研工業ランキング2位
直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁。チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
1個
42,980税込47,278
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(206種類の商品があります)



(27500)コントロール ASSY ニッサンランキング5位
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(268種類の商品があります)

各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2
1個
7,798税込8,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(146種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
54,980税込60,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシールなし材質炭素鋼形状円筒外輪
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


1個
2,750税込3,025
翌日出荷


厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシール付材質炭素鋼形状円筒外輪
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
6,598税込7,258
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(10A) 3/8型式VNB2切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし
1個
8,398税込9,238
20日以内出荷


1個
10,980税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途突切り・低抵抗種別突切り(勝手あり)全長(mm)22.4ブレーカCFコーナー半径(mm)0.03刃幅公差(mm)±0.08RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
7,398税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
7日以内出荷

クルマを愛する全てのドライバーのために優れたコストパフォーマンスを追及したエンジンオイル 最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。 合成油の働きにより、特に高温域で高いエンジン保護性能を発揮。エンジン内部の高温に耐え、優れた潤滑性能を維持します。 バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISP/CF Performanceベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)