CF55のおすすめ人気ランキング

2026/04/05更新
116件の「CF55」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライン センサー」、「コネクター」、「安全センサー」などの商品も取り扱っております。
ワイパーブレード CREFIT PIAAランキング1位
高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
1本
699税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)



MCナイロンフラットアイドラー MCF MIYOSHI(小西製作所)ランキング4位
種類ローラー寸法D(Φmm)64材質(ローラー部)MCナイロンMC901(ブルー)寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ寸法h4(mm)12軸穴径(Φmm)20
1個
5,498税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

補修用水切りカバー(ノーマルタイプ) 城東テクノランキング5位
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
1ケース(1本)
1,798税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

裏面に幅広粘着のりつきポケット
仕様●リップ:2mm●A5判E型材質OPP製寸法(mm)横153×縦215RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(20枚)
559税込615
翌々日出荷

1本
3,198税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

材質快削鋼(SUM)ねじ径M5用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,488税込2,737
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

1袋(50個)
1,998税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

脚は伸縮式でコンパクトに収納可能なので簡単に持ち運びできます。アルミ製の脚は頑強で十分な耐荷重があります。シート部はメッシュ構造で通気性が良く、大きめなつくりで座り心地は快適です。脚を縮めた状態で1脚椅子として使用可能で、床面に近い作業で姿勢を楽に保てます。脚の先端部分は硬質ゴム製のグリップを採用しており安定感抜群です。
用途アウトドア用の携帯チェアに。低姿勢での作業補助に。付属品収納バッグ材質フレーム:アルミニウム、シート:PVCメッシュ、脚先グリップ:硬質ゴム
1脚
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コレクト透明ポケット
間口が広く出し入れしやすい、サイドオープン型透明ポケット
材質OPP製RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(20枚)ほか
399税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。消泡性に優れ、高圧ポンプに使用できます。混入してくる潤滑剤や切り粉を完全に分離・沈降させ透明性を維持しますので液寿命が長く、いつまでも透明です。NC旋盤に適しています。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工トラスコ品番206-8644質量(kg)20.3半透明容量(L)18規格JIS A2種相当pH8.3(20倍液)主成分合成潤滑剤使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-45危険物の類別非危険物
1缶(18L)
27,980税込30,778
当日出荷




【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
58,900税込64,790
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(401種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業エムフロンシール KCF型 MP5015
エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
1個
1,498税込1,648
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)


1個
2,698税込2,968
8日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)