- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- CGMのおすすめ人気ランキング
CGMのおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新446件の「CGM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス塗布」、「深穴 測定」、「ニトリル手袋」などの商品も取り扱っております。
シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。
その他
シリンダーゲージ・アクセサリー
左右両用のため、片手でも使用でき経済的です。軽作業に適しています。ソフトで薄い塩化ビニール手袋です。
厚さ(mm)
約0.08±0.03
左右両用のため、片手でも使用でき経済的です。軽作業に適しています。ソフトで薄い塩化ビニール手袋です。手首から取り出せて、衛生的にお使いいただけます。介護・掃除に。家事・園芸・DIY・ペットのケアに。
材質
塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
約0.04
全長(mm)
240
色
半透明
入数(枚)
100
規格
パウダーフリー
パッケージサイズ(mm)
215×120×60
家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます!
手にぴったりフィットして素手感覚で使える手袋!
手にぴったりフィットする極うす手袋です。
素手感覚でご使用いただけます。
便利な左右兼用タイプです。
耐油性、耐久性に優れています。
食品衛生法(厚生労働省告示第370号)に適合しています。
機能
耐油性、耐久性、伸縮性、柔軟性
色
ブルー
入数(枚)
100
材質
ニトリルゴム
全長(cm)
24
日本製。24時間抗菌、除菌、セスキ炭酸ソーダ配合。目付50gの極厚シート、エンボス加工
用途フローリング床、テーブル等の家具のお掃除に
長さ(mm)
200×300
タイプ
ウェット
1個(20枚)
¥119
税込¥131
当日出荷
洗って繰り返し使えるキッチンペーパー※目安2~3回。吸水性が高く丈夫。ミシメが入って1枚づつ切り取れる。エンボス加工でしつこい汚れもしっかり拭き取れる。シートサイズ270mm×240mm。ロールタイプ。
用途シンクのお掃除に。食品の水切りに。食器のふきあげに。コンロのお掃除に。手洗い後の手ふきに。
材質
パルプ・ポリプロピレン
寸法(mm)
270×240
色
白
カット数
65
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
・植林木パルプ100%使用でやさしい肌ざわり・蛍光塗料は使用しておりません
寸法(縦×横)(mm)
180×200
組数
150
1個(150組×5パック)
¥349
税込¥384
4日以内出荷
アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。
内径寸法を高精度測定できます。
測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。
グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。
サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。
基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
測定子の有効ストローク(mm)
1.6
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
仕様
アクセサリタイプ:ケーブルグランド●シリーズ:Han CGM-P●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M32
仕様
アクセサリタイプ:ケーブルグランド●シリーズ:Han CGM-M●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M50
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
ちょう度
No.2
色
黄
特性
潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
トラスコ品番
473-6435
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
-20~200
容量(g)
400
主成分
鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。
全長(mm)
167.2
ねじサイズ
M15P2.5
質量(g)
102
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ミニグリースガン(CGM-168)専用のブラシ。先端を付け替えるだけの簡単装着。手を汚さずグリースのベタ塗りが可能。チェーンやクローラー、ベアリング等の凹凸箇所へのグリース塗布に最適。
質量(g)
20
ねじ径
M10×1.0
材質(ブラシ部)
ナイロン
危険物の類別
非危険物
適応
グリースガン:CGM-168
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
マイルドカット2000 抗菌カラー庖丁。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:抗菌剤入りポリプロピレン樹脂 (耐熱温度130℃)抗菌カラー庖丁の特長時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類など食品別に御使用できます。抗菌
材質
【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂
全長(mm)
295
質量(g)
95
刃長(cm)
18