- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 釣具
- CLTのおすすめ人気ランキング
CLTのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新1,140件の「CLT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアインフレータ」、「ねじ締めカウンター」、「エアバッグジャッキ」などの商品も取り扱っております。
究極の存在であるために。EXIST is…。ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。
ローター
ZAION
出力(kW)
0.04
電源
単相
取付角寸法(mm)
90
起動トルク(N・m)
0.28
適合ギヤヘッド
1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BL
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです。空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます。専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です。衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています。小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます。荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります。
用途重量物の移設作業などに。
仕様
コントローラー:LB-C(別売)、エアホース:AH-5、AH-10(別売)
厚さ(mm)
25
高さ(mm)
25
最高使用圧力(MPa)
0.8
作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。チェーン式丁番で体にフィットします。極厚革と鋼リベットで耐久性がアップしました。
用途工具差し。
色
黒
材質
牛本革
仕様
ペンチ2段差し
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
作業台キャビネット用オプション
接触した時、衝撃をやわらげます。
用途作業時の安全対策に
アズワン品番
64-5296-73
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
・カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.9
タイプ
フェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。
用途中大規模、木造建築物の施工に。
材質
スチール
線径(Φmm)
8
表面処理
クロメート
適合ドライバー
プラス#2
適合
シンプルスライド・ソフトモーション引出用
色
アイボリー
寸法(mm)
80×221×425
材質
樹脂製(ABS)
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
TTC型用の仕切り板です。
色
クリア
材質
ポリプロピレン(PP)
適合コンテナ
TTC-1-TM
カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。
質量(g)
900
レバー長さ(mm)
420
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
この軽さ、革新的。この強さ、確信的。AIRITY。かつてない軽さと強さの両立を果たした、超軽量スピニングリール「AIRITY」。その根底にあるのは、心行くまで釣りを愉しんでもらいたいという、ダイワの想い。LT2000で145g、LT2500Sで150gと、自重としての軽さをDAIWA史上最高レベルで到達。同時に、"自重以外の軽さ"も手に入れた。それは、タックルとの一体感が得られる軽快な回転フィールと、持ち重りのない最適な重量バランス。その基幹となるのが、「エアドライブデザイン」。釣り人が求める、意のままにルアーを操作することを追求した次世代スピニングリールの設計思想で、最大4つのテクノロジーで構成される。そのエアドライブデザインをフル装備することで、リーリング性能とロッドの操作性の向上を高次元で実現。アングラーの意志に対して素直に応える、そのレスポンスが釣る歓びを、ますます高めてくれる。軽さを貫くいっぽうで、強さへのこだわりにも、妥協は一切ない。そこに込められているのは、「十分な実釣強度をともなわない軽さには意味がない」というダイワのリール設計における原点。その信念を受け継ぐテクノロジーのひとつが、一体成型構造の「モノコックボディ」。スピニングリールの構造上の問題点を解決し、たわみを抑え、強い巻き上げ力を生み出す確かな土台。その素材にはマグネシウムを採用するとともに、エンジンプレートにもアルミを使用することで、フルメタルによる揺るぎない強さを身につけた。その内部に格納されるのは、滑らかで静かな回転を生み出すタフデジギア。ギア硬度を高める特殊表面処理を施すことで、初期性能が長く続くよう、耐久性も向上させている。防水・防塵も万全を期し、ダイワ独自の防水・耐久テクノロジーであるマグシールドを、ピニオン部とラインローラー部に搭載。海水や砂塵にさらされるフィールドでも、安心して釣りと向き合う時間を約束してくれる。ドラグは、ラインへの負荷を低減し、ハイレスポンスでスムーズな滑り出しにより、安心してファイトを愉しめるATD TYPE-Lを搭載。スプールには、リップ形状を見直すことで約5%の飛距離アップを実現したLong Cast-ABSを採用など、ダイワテクノロジーの粋を集めた。「AIR=軽さ」と「REALITY=真実・実用性」の高次元での融合。高度な実釣性能を備えた超軽量スピニングリール。ライトゲームからロックショアまで、タックルとひとつになれる自由と愉しさを、AIRITYで――。
材質(ボディ)
マグネシウム
ローター
ZAION
防水
マグシールド
サンケース#5用のふたです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):352.5×240.3×23.5
アズワン品番
67-7313-18
1枚
¥641
税込¥705
5日以内出荷
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
厚さ(mm)
40
材質/仕上
スチール(高張力鋼板 Z22)
コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり、高効率・低騒音です。
連続定格運転が可能です。
定格回転数は負荷の大きさにより変動します。
単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。
三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性・高効率です。
種類
インダクションモーター
取付方式
その他
周波数(Hz)
50/60
温度上昇
モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-10~+50
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1300/1550
シャフト形状
歯切タイプ
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
使用周囲湿度
85%以下(結露しないこと)
絶縁階級
E種(120℃)
絶縁耐圧
常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
定格トルク(N・m)
50Hz/0.310。60Hz/0.260
過熱保護装置
インピーダンスプロテクト方式(6W)
シャフト衝撃強度
軽衝撃荷重
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。チェーン式丁番で体にフィットします。極厚革と鋼リベットで耐久性がアップしました。
用途工具差し。
色
黒
材質
牛本革
仕様
ペンチ3段差し
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
屋外での作業やイベント、スポーツの熱中症対策に!1枚でもたっぷり拭けて背中も拭けるロングタイプのクールタオルです
成分
水、エタノール、メントール、ブタンジオール、タルク、乳酸メンチル、PEG-60水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、銀イオン水、サリチル酸、アルムK
材質
包材:PE、PET、M、ラベル:PP
寸法(cm)
60×40
関連資料
凄デカクールタオル(3.3MB) 1枚でたっぷり拭ける!COOLタオル!(3.3MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷