- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- CN-150のおすすめ人気ランキング
CN-150のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新771件の「CN-150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュリベット」、「クラッチ マスター リペア キット」、「浅孔シリンダーゲージ」などの商品も取り扱っております。
クラッチペダル側のシリンダー。
クラッチペダルの踏力をクラッチレリーズシリンダーに送ります。
メンブラン(グリッド付)が簡単に取り外せる構造。フラスコや一般的なマニホールドと組み合わせたろ過に対応。付属品/ガスケット(DS0395-0708)。ISO7704準拠。パイロジェンフリー。滅菌済
容量(mL)
150
ポアサイズ(μm)
0.45
アズワン品番
64-5229-27
1ケース(12個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
鉄線、銅線類の切断作業に便利です。JIS認証取得商品です。
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング
形状
刃表面:ラウンド刃
タイプ
刃厚:厚刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
オプション品です。
用途ツノダ製品のバネが折れたり曲がったりしたときに交換できる専用バネ
対応商品
ツノダ製品
材質
刃・本体:機械構造用炭素鋼 柄被膜:塩化ビニール
色
イエロー/シルバー/ブラック
硬度
42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)
材料
機械構造用炭素鋼
熱処理
無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)
皮むき用穴2個付。刃部は高周波焼入で優れた切れ味
用途銅線・細線切断用
用途電気工事での針金・ステンレス線・より線の切断に
仕様
偏心テコ
材質
刃・本体:特殊合金鋼 柄被膜:エラストマー二重成型
色
イエロー/シルバー/ブラック
硬度
42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)
材料
特殊合金鋼
熱処理
無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)
切断能力(mm2)
(ステンレス/軟鉄(針金)/銅線/より線)Φ1.6/Φ2.6/Φ3.2/5.5
グリップタイプ
TGモデル(高質感)
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:アルミニウム。
材種
IC08
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS B7515A級に準拠。測定子・換ロッドの先端に超合金を使用。ニギリ下がショートタイプになっています。
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
【ラインナップ】
■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ
■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ
■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
材質
アルミ合金
ピッチ(mm)
脚部伸縮:6
踏ざん踏面幅(mm)
55.3
天板寸法(mm)
303×172
踏ざん間隔(mm)
305
最大使用質量(kg)
100
呼び径(A)
150
エスコ品番
EA351CN-150
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
広範囲精度(μm)
5
隣接誤差(μm)
2
繰返し精密度(μm)
2
有効測定範囲
1.2