CP1Eのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
79件の「CP1E」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CP1E-E14DR-A」、「スリングベルト 100mm」、「コンデンサ 100μF 25V」などの商品も取り扱っております。
標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能
命令 約200種類 プログラミング言語 ラダーチャート方式 プログラムメモリ容量 2Kステップ(8バイト)。(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む) 命令実行時間(μs) (処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準タイプ(N/NA□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能 高い制御性と機能でアプリケーションを拡大
制御方式 ストアードプログラム方式 データメモリ容量 8Kワード 命令 約200種類 プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 プログラムメモリ容量 8Kステップ(32Kバイト)。(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む) 命令実行時間(μs) (処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
1個ほか
46,980 税込51,678
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様 CP1Lプログラミングソフトウェア. オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア. 注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入 ソフトウェアバージョン 4
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron CP1W-DA042 は、I/O 拡張ユニットです。 4 つのアナログ出力( 1 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V、0 → 20 mA、4 → 20 mA の信号最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上しま
仕様 ●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CP1E アズワン品番 65-7274-82
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

CP1Lプログラミングソフトウェア。オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア。注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入
仕様 ●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:CP1Eシリーズ, CP1Lシリーズ アズワン品番 65-7337-10
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。 擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
全長(mm) 500 タイプ 筒状 材質 ポリエステル100%
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Omron PLC プログラミングOmron PLC は、PLC プログラミングソフトウェアの包括的なソフトウェアパッケージです。 PLC プログラミングソフトウェアと、ネットワークのセットアップ、プログラマブル端末、サーボシステム、インバータ、温度コントローラのサポートソフトウェアを統合した製品です。この PLC プログラミングソフトウェアを使用することで、P
仕様 ●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:CP1E Series, CP1L Series アズワン品番 65-7336-91
1個
92,980 税込102,278
7日以内出荷

特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用ください。
用途100mm幅用コーナーパッド。角張ったものなどを吊る時に。 全長(mm) 500 トラスコ品番 467-5568 材質 ポリエステル100% 質量(g) 240 タイプ 筒状 適合ベルト幅(mm) 100 パット寸法(mm) 125×2.5
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様 タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個) 適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式 ストアードプログラム方式 出力点数 16点(アナログ/2点) 保存温度(℃) -20~+75(バッテリを除く) データメモリ容量 20Kステップ 使用周囲温度(℃) 0~55 周囲湿度(%RH) 10~90(結露のないこと)使用時 耐ノイズ IEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 通信機能 内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみ。シリアル通信オプションボードを最大2個装着可能。Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能) 命令 語長:1~7ステップ/1命令。種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能 あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) 耐衝撃(m/s2) JIS C60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z方向に各3回 雰囲気 腐食性ガスのないこと リレー 入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、。読出/書込可能/8192点(512CH) アナログ入力範囲 (内蔵)0200~0203CH アナログ出力範囲 (内蔵)0210~0211CH メモリバックアップ フラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)。バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数 データレジスタ/16点(16ビット)。インデックスレジスタ/16点(32ビット) ファンクション ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256。ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 基本割り込み機能 入力割込:8点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)。入力割込カウンタモード:8点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ。定時割込:1点 高速カウンタ機能 100kHz 4軸 共通処理時間 0.7ms 電池寿命(年) 25℃で5 タスクフラグ 32点 命令実行時間(μs) 基本命令/0.10~、応用命令/0.15~ 耐振動(Hz) JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2。X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) トレースメモリ 4000ワード メモリカセット 専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクノロジー = タンタル。静電容量 = 100nF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 33Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(マイナス) = -10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
659 税込725
5日以内出荷


1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
109 税込120
3日以内出荷

仕様 外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁 タイプ USBポート搭載タイプ 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式 ストアードプログラム方式 メモリー トレースメモリ/4000ワード 通信機能 内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみ。シリアル通信オプションボードを最大2個装着可能。Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能) 命令 語長:1~7ステップ/1命令。種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能 あり。精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) リレー 入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH) メモリバックアップ フラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)。バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数 データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15。インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15 ファンクション ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256。ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) タスク本数 288(サイクル実行タスク32、割込タスク256) プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 プログラムメモリ容量 10Kステップ 基本割り込み機能 入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込 高速カウンタ機能 4点/2軸(DC24V入力)。位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、。数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、。割込:目標値一致比較/帯域比較 共通処理時間 0.4ms 電池寿命(年) 25℃で5 タスクフラグ 32点(TK0000~TK0031) 命令実行時間(μs) 基本命令/0.55~、応用命令/4.1~ アナログボリューム 1点(設定範囲:0~255) パルスキャッチ入力 4点(最小パルス入力/50μs以上) メモリカセット 専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁 タイプ USBポート搭載タイプ 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式 ストアードプログラム方式 メモリー トレースメモリ/4000ワード 通信機能 内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみ。シリアル通信オプションボードを最大1個装着可能。Ethernet通信オプションボードを最大1個装着可能 命令 語長:1~7ステップ/1命令。種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能 あり。精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) リレー 入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH) メモリバックアップ フラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)。バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数 データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15。インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15 ファンクション ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256。ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) タスク本数 288(サイクル実行タスク32、割込タスク256) プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 プログラムメモリ容量 5Kステップ 基本割り込み機能 入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込 高速カウンタ機能 4点/2軸(DC24V入力)。位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、。数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、。割込:目標値一致比較/帯域比較 共通処理時間 0.4ms 電池寿命(年) 25℃で5 タスクフラグ 32点(TK0000~TK0031) 命令実行時間(μs) 基本命令/0.55~、応用命令/4.1~ アナログボリューム 1点(設定範囲:0~255) パルスキャッチ入力 4点(最小パルス入力/50μs以上) メモリカセット 専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
189 税込208
3日以内出荷

入力種類 DC入力 適合規格 EC指令対応、KC、UL、EAC 制御方式 ストアードプログラム方式。サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式) 構造 盤内内蔵型 保存温度(℃) -20~75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃) -20~60 EMC規格 ゾーンB 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 命令 約220種類 標高(m) 2000以下 汚染度(使用環境) 汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 耐衝撃(m/s2) IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分) プログラミング言語 ラダーチャート方式 使用周囲湿度(%RH) 10~90 端子ねじサイズ M3
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)