- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- CPU用交換バッテリ A6BATのおすすめ人気ランキング
CPU用交換バッテリ A6BATのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新88件の「CPU用交換バッテリ A6BAT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱シーケンサー バッテリー」、「q6bat」、「メモリバックアップ電池」などの商品も取り扱っております。
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種
MELSEC-Aシリーズ
種類
塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途
Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)
(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類
内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
電圧(V)
(初期)3
バッテリー寿命(年)
(保存時)実力5(常温)
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池
種別
二酸化マンガンリチウム一次電池
種類
二酸化マンガンリチウム一次電池
電圧(V)
(初期)3.0
Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。
プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。)
公称容量(mAh)
1700
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
光洋電子工業小型PLC用、交換用バックアップ電池。
高品質ステンレスを主部品に採用し、清潔な給水が行えます。インバータが使用水量に応じて吐出し、圧力を一定に制御します。
用途給湯加圧用。ボイラー、太陽熱温水器などの給湯加圧用。
トラスコ品番
116-6415
セット内容
ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ アース棒
材質
インペラCAC406(BC6) 主軸SUS304(接液部) ケーシングSCS13
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
全長(mm)
8.4±0.5
内径(Φmm)
4.0±0.5
適合
NHE4(歯口小)
種類
裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
被覆最大外径(Φmm)
6
適合電線組合せ(VSF)0.75mm2
IV/Φ2.0mm
適合電線組合せ(VSF)1.25mm2
Φ1.6mm、Φ2.0mm
適合電線組合せ(VSF)2.0mm2
Φ1.6mm、Φ2.0mm
1箱(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途温水の連続給湯に
付属品
アース線
設置場所
屋内・屋外(標高1000m以下)
材質(ケーシング)
SCS13
材質(主軸)
SUS304
材質(インペラ)
CAC406
液温(℃)
85
接液部完全防錆。
耐久性を大幅にアップ。
保守点検の容易な簡単構造。
扱いやすい小形・軽量タイプ。
さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。
逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。
用途建築設備、工業設備用。
ビル・マンション等高架水槽の残水排水。
地下道の溜水排水に。
河川工事の湧水排水に。
プール・水槽・各種ピットの残水排水に。
付属品
電源コード3.5m-1コ。ホースカップリング-1組。ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コ。ホースバンド(15mm用)-1コ。ホースバンド(25mm用)-1コ
型式
非自動/低水用
質量(kg)
4.0
電源コード種類(mm2×芯数×m)
VTC0.75×2×3.5
液温範囲(℃)
0~40
残水位(mm)
2
運転可能最低水位(mm)
15
種類
リチウム電池
化学物質安全性参考資料
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。
アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
ユニット種別
CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
入出力制御方式
リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
適合機種
C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
PG-100シリーズ用
仕様
●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li)
電圧(V)
DC3.6
主な用途
●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ
アズワン品番
62-6257-71
特性
●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様
CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ
適合機種
CSシリーズ専用
電池寿命(年)
25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷