- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- CR2のおすすめ人気ランキング
CR2のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新4,929件の「CR2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CR2 電池」、「リチウム電池 CR2」、「CR123A」などの商品も取り扱っております。
材質
S20C(機械構造用炭素鋼)
ピッチ誤差(mm)
(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
フックが付いているナースコール接続専用の小電力型受信機です
質量(g)
970
タイプ
空中線:λ/4 ホイップアンテナ
スイッチ
外部操作:電源ボタン
出力
報知接点:無電圧接点出力
定格
AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷
消費電力
1.3W(電流)
対応
送信機登録可能台数:40台
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
内部操作スイッチ:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)
受信可能距離
約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)
426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
接点方式
無電圧リレー接点(c接点接点方式)
設置場所
屋内(壁面取付け)
表示灯
電源/受信表示灯(赤緑2色LED)、通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、異常表示灯(赤緑2色LED)、電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯
動作
ワンショット(約4秒間)
周囲温度(℃)
使用可能:-10~+50
報知音
1CH受信時:”ピンポーン”。2CH受信時:”ピピッピピッ”。3CH受信時:”プルプル”。4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)。鳴動時間:ワンショット(約6秒間)。音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
1台
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
用途内部給油/外径
仕様
外径用 スクリューオン
形状
V
ねじ
皿ねじ:BFTX03508(2.0N・m)
適合チップ
VC□□1604○○
ノズル
クーラントノズル:C4-CNZ
ナット
CPV33N
切刃形状
J
レンチ
TRX10
敷板
SVP32
FIG
1
頑固な油汚れをきれいに落とす、油汚れ用洗剤です。ニコチン汚れにも使用可能です。
無香料でイヤな臭いがしません。
使いやすいスプレー式強力洗浄剤です。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
欧州RoHS規制に対応しています。
用途換気扇・ガスレンジ・レンジフード・レンジ周りの壁など、キッチン周辺の油汚れの清掃に。テレビやパソコンのキャビネット、照明器具のフード・スチール家具など、キッチン以外の汚れ落としにも。
ニコチン汚れにも。
使用場所
キッチン、室内全般
商品タイプ
本体
液性
アルカリ性
形状
液体
主成分
界面活性剤(2.6%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)
標準使用量
1m2当たり約10秒噴射
RoHS指令(10物質対応)
対応
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。
パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別
リミットバルブ
素子
ロジック素子
バルブ種類
押しボタンバルブ
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high)
リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
電池
リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)
500(High)、40(Low)
防水保護等級
IPX7
材質(本体)
アルミニウム
付属品
リチウム電池CR123A、ホルスター
LED
C4LED
照射距離(m)
165(High)、49(Low)
連続点灯時間(時間)
CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。
用途マフラー
耐熱温度(℃)
1050(常用)
化学組成
SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
ピーク波長365nm、出力1350mWのUV光が痕跡を浮かび上がらせます。
小型、軽量でポケットに入れて持ち運べ、携帯に便利なフック付きです。
スイッチはパイロットランプ(蓄光)により置き忘れを防ぎます。
用途鑑識、捜査等の作業に
電源
CR123Aリチウム電池x2
光源
NITRIDE UV-LED Power SMDx1
ピーク波長(nm)
365
光出力(mW)
1350
指向性
62°
寸法(Φ×mm)
35×160
質量(g)
150(電池除く)
点灯時間
90分
保護等級
IP55
材質
アルミ合金(本体)/強化ガラス(レンズ)/ステンレス(フック)
使用温度範囲(℃)
-10~40
バッテリー容量(mAh)
1500
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
Φ15.3×26.5
質量(g)
37
タイプ
CR2
電圧(V)
3
定格容量
800mAh
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管
長さ(m)
20
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水
特性
耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する。屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)。屋内用のスリムな接点入力型送信機です。各種センサーや設備の無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。無線部は、長距離型(LoRa)ワイヤレスで、電波到達距離は見通し約1kmです。双方向通信機能。長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。
材質
樹脂(ホワイト)
区分
システム:長距離型(LoRa)
質量(g)
約100(電池含む)
タイプ
空中線:内蔵
出力
10mW以下、電源:DC3V(電池使用時)
電源
専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)。または、外部電源:DC5~15V 35mA
配線接続
端子式
入力
タンパー:無電圧接点 1回路(b接点)、接点:無電圧接点 1回路(a接点/ b接点切替式)
機能
付帯:電源切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、。規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、。ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、。定期送信機能、本体タンパー機能
周波数帯域(MHz)
426MHz帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)
電池寿命
約8年(1日100回送信、常温時)。※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません
設置場所
屋内
表示灯
送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)
周囲温度(℃)
使用可能:-20~+60(結露なきこと)。(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
距離(km)
電波到達:約1km(見通し距離)
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28C●対辺(mm):41●高さ(mm):56●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:425g
粗~仕上げ加工まで広い用途に対応する「35°菱形タイプ」。新設計ホルダによる強靭なクランプ剛性に加え、切削抵抗を軽減させるAW 型ブレーカにより、安定した粗加工を実現。
用途一般旋削・倣い・ぬすみ用。コーナー半径2.0mmインサート用。
形状
インサート:菱形[V]
幅B(mm)
25
高さH(mm)
25
勝手
右[R]
クランプ
スクリューオン式+クランプオン式
切込み角度(°)
95
寸法LF(mm)
180
刃先(mm)
WF:32
刃先長(mm)
25
適合インサート
VCGT220520N-AW/VCMT220520
頂角(°)
35
FIG
1
頭部LH(mm)
45
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、 low/medium/high)。
転がり防止ヘッドデザイン。
ガラスレンズ。
電池
リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)
1000(High)、400(Mid)、65(Low)
防水保護等級
IPX7
材質(本体)
航空機グレードアルミ合金
付属品
リチウム電池CR123A×2、ナイロンホルスター
連続点灯時間
18650:1時間30分(High)、3時間30分(Mid)、23時間(Low)、3時間15分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、2時間30分(Strobe)
照射距離(m)
330(High) 、200(Mid) 、80(Low)
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
サウンド、そしてパフォーマンスにプライオリティを置いた、アスリートスポーツ・スペック。
用途マフラー
8種類の表色系・色空間に対応し、様々な基準で色を数値化します。マンセル値や食品・原材料の白さなども、手軽にチェックできます。 測定部先端には保護ガラスがあり、粉末やペースト状の試料でも直接測定することができます。 複数箇所の測定データを平均できる平均測定機能付です。 本体に最大1000個の測定データ(基準色含む)を保存できます。 本体内蔵のPCソフトとUSB接続により、PCへのデータ保存やPCからの本体設定が行えます。
付属品
白色校正板付キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)
寸法(mm)
66×85×159.5
質量(g)
420(電池除く)
電源
単3電池×4(付属)、USBバスパワー
測定項目
Lab、LCh、Yxy、XYZ、マンセル(D65)、WI(CIE/ASTM E 313-96)、Tint(CIE/ASTM E 313-96)、YI(ASTM E313-96)
測定時間
約1秒
光源
パルスキセノンランプ
インターフェース
USB2.0
繰返し性
標準偏差デルタEab0.1以内
データ数
最大1000(測定データ)
測定径(Φmm)
約8
光学方式
8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光除く)
1個
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷
二輪車のメンテナンスに最適なツールを厳選したセットです。発泡ポリエチレン製トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
セット内容
【9.5sq. ソケット(六角)】B3-08。【9.5sq. ソケット(六角)】B3-10。【9.5sq. ソケット(六角)】B3-12。【9.5sq. ソケット(六角)】B3-13。【9.5sq. ソケット(六角)】B3-14。【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-08。【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-10。【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-12。【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-14。【9.5sq. T形ハンドル】TH20。【9.5sq. ラチェットハンドル】BR390。【9.5sq. エクステンションバー】BE3-075。【9.5sq. エクステンションバー】BE3-150。【9.5sq. クイックスピンナ(R)】BE3-Q。【9.5sq. ユニバーサルジョイント】BJ3。【ボールポイントL形 ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP。【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-0810。【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1113。【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1214。【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1719。【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-2224。【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-08。【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-10。【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-12。【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-13。【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-14。【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-17。【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-5。【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-6。【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-1。【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-2。【樹脂柄スタッビドライバ】D1PS-2。【樹脂柄スタッビドライバ】D1MS-6。【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200。【ラジオペンチ(スタンダードタイプ)】PSL-150。【ニッパ】PN1-150。【ロッキングプライヤロングノーズ (ワイヤーカッター付)】150LN。【ロッキングプライヤ曲線あご】175CR。【コンビハンマ】UD6-10。【マグネット付パーツトレイ】YKPT-RM。【9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ)】B3A-16SP。【タイヤレバー】MCOL-260 (×2)。トレイ(3枚)。【チェスト】SKX0213。
質量(kg)
18(2ヶ口)
入組点数
51点
差込角(sq.)
9.5
ケース
使用: SKX0213
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
液体危険物をすばやく吸収します。
40cmごとにミシン目があり、手で切り取ることができます。
広範囲の液体漏れをカバーできます。
吸収量(L)
50/巻
寸法(cm)
38×40m
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約4