CR2025のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
269件の「CR2025」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドアオープナー」、「CR2032」、「CR2016」などの商品も取り扱っております。
Dr.AIR(ドクターエアー)フットケアプレミアム
毎日数分間のながらトレーニングで、歩行に必要な筋肉を鍛えることができます。座ったまま足を乗せることでEMS(筋電気刺激)が足裏、すね、ふくらはぎといった歩くときに使う3つの筋肉にアプローチします。リモコンにより手元で簡単操作、軽量で収納もしやすいコンパクトサイズです。
付属品 リモコン(ボタン電池CR2025付)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約1300(本体のみ) 消費電力(W) 27 ※EMS、ヒーター、振動が全てオンの場合 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約315 ×95×245 モード 1足裏モード、2ふくらはぎモード タイマー 約15分(デフォルト)※5~30分の間で設定が可能 原材料 ABS、PC、PMMA、ステンレス、ゴム
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

用途カメラや時計、小型ライト用に 厚さ(mm) 3.2 質量(g) 2.9 電圧(V) 3 外径(Φmm) 20 タイプ CR2032 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm) 2.5 質量(g) 2.4 タイプ CR2025 電圧(V) 3 外径(Φmm) 20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すばやく時間設定ができる、10キータイプのタイマーです。
仕様 ●設定時間 最大:99分99秒●設定時間 最小(秒):1●電源:CR2025電池1個(モニタ用付属)●その他の機能:カウントアップ、リピート機能、時計●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番 67-6593-57
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。女性やお子様の安全対策に最適です。 カバンやポケット等に入れやすいコンパクトサイズで、使用状況に応じて使い分け可能な2種類のストラップ付きで携帯にも便利です。 プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。
音量(dB) (アラーム)約100 付属品 リチウムコイン電池CR2025×1個(テスト用)、ストラップ(約13cm)、ネックストラップ(約50cm) 材質 ABS ホワイト 質量(g) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×18×58 使用電池 リチウムコイン電池CR2025×1個 電池寿命 (連続使用時)約80分間、(待機時)約360日間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷

CR2032及びBR2032 (O 20 x 3.2 mm)コイン電池に最適です。 基板上のフットプリントを最小限に抑える縦型です。
仕様 電池タイプ = CR2016、CR2025、CR2032。セルの数 = 1。マウント = PCB。タイプ = バッテリホルダー。最大セル直径 = 20mm。寸法 = 22.9 x 6.6mm。接点タイプ = ハンダ用タグ。電池シェル材質 = ナイロン。接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

レンズを出せばライトがつきます。
仕様 ●倍率:2倍●レンズサイズ:39×44mm●その他:CR2025ボタン電池2個付、プラ●カラー:白 アズワン品番 65-8762-83
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。
適合扉質量(kg) 65以下 勝手 左右兼用 使用電圧(V) 【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12 最大出力(W) 【電動ドアオープナー】15 取付け方法 【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定 使用電池 【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個 電池寿命 【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年 周波数(MHz) 【電動サムターン】315、【リモコン】315 操作距離 【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件) 登録範囲 【リモコン】最大8個まで登録可能 関連資料 取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB)
1個ほか
208,800 税込229,680
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプ コイン形リチウム電池 電圧(V) 3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レンズを出せばライトがつきます。
仕様 ●倍率:2倍●レンズサイズ:39×44mm●その他:CR2025ボタン電池2個付、プラ●カラー:白・黒 アズワン品番 65-8739-82
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

9.0型WSVGA天吊りタイプの後席モニターです。本体色は黒。入力はRCA映像入力となります。
画面サイズ 9.0型ワイド 電源(V) DC14.4(DC11~16) 付属品 液晶モニター、リモコン(UE-3100P)、モニターケーブル、クッション×1、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ(黒)×6、ネジ(ワッシャー付)×5、取扱説明書、保証書 ブラック 方式 アース:アース方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 308×231×37.5(オープン時:154.15) 有効画素数 99.9%以上 照明 LED 解像度 800×480 画質 WVGA 画素数 1152000 開閉角度(°) 175 動作温度範囲(℃) -20~60 実視野(縦×横×対角(mm)) 121.1×198×227.5
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)エリア設定リモコン TS-A
エリア設定リモコンは、トイレ用センサー「TS-7シリーズ」専用のリモコンになります。 全てのトイレ用センサー「TS-7シリーズ」に、共通して使用できます。 リモコンのボタンを押すことにより、トイレ用センサーのエリアを再設定します。
仕様 投光方式:赤外線方式、投光距離:最大10m(光軸上直線距離) 付属品 コイン型リチウム電池(CR2025)×1 材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 22(電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~+50 スイッチ 投光:押ボタン式(ワンショット投光) 動作方式 トイレ用センサー「TS-7シリーズ」エリア設定専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 37×74×10 使用電池 DC3V(コイン型リチウム電池:CR2025×1) 電池寿命 1日10回:約2年
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

54×34mmのコンパクトサイズで、邪魔にならない設置が可能なデータロガーです。 測定対象物の分類や設置場所の分類が、5色のカラーパネルで分かりやすくなります。 国際標準のNFC通信で、PCを使用したデータ収集のほかに、スマホやタブレットを使用することができます。 IP67の防水構造で、本体が汚れても清拭・除菌して使用できます。 センサの出っぱりやコネクタのない頑丈で壊れにくいデザインです。 スイッチがなく勝手に操作できない構造で、パスワードによるセキュリティー機能もあります。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。
寸法(mm) 34×54×10 約18g 電源 リチウムコイン電池(CR2025) 測定範囲(℃) -40~80(温度用内蔵センサ1ch) 測定精度 ±0.3℃(-10~50℃) ±0.5℃(-40~-10℃/50~80℃) 分解能(℃) 0.1 データ数 16000件 電池寿命 約1年 液晶表示 記録中・電池残・アラーム・測定データ 防水仕様 IP67(水深1mに30分間放置し、浸水がないこと) 測定周期 1~60秒、1~255分
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンサーバック式エンジンスターター。 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用 仕様 アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示 適合 電波法、国交省ガイドライン 電源(V) DC12 対応 車検、補修用スペアリモコン 時間 (送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上 消費電流(mA) 約13 使用電池 CR2025×2個 送信電力(mW) 10 保証期間 (本体)3年、(リモコン)1年 電池寿命 約1年 電波到達距離(m) (見通し)2500、(市街地)500 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用周波数(MHz) 429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V) 3 使用推奨期限 5年
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

誤作動防止スイッチ付きだから間違えてなってしまった時でも直ぐに止められます 夜道でも安心の反射材つき カニカンつきチェーンだからバッグなどにも取り付けやすい
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×33×33 質量(g) 25(電池含む) 仕様 (絶縁制御方法)ON/OFFスイッチ 使用電池 コイン型リチウム電池(CR2025または同規格のもの)(付属)
1個
489 税込538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,700 税込13,970
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

わかりやすい・操作しやすい新スタンダード アンサーバックエンジンスターター 操作感にこだわった大きなボタンの新デザインリモコンを採用。 リモコンの音と光でエンジン始動を確認できるアンサーバック機能搭載。 リモコン・車載機ともにアンテナを内蔵し、シンプルな使用感を実現。 別売オプションでドアロック機能にも対応。
仕様 技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上 メタリックブラック(METALLIC BLACK) 質量(g) 約175(メインユニット)、約25(リモコン) 外形寸法(mm) 66×139×27(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン) 電源電圧(V) DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン) 消費電力(mA) 約13(待機時) 周波数帯域(MHz) 429(6チャンネル任意選択式) 送信出力 10mW 電池寿命 約1年(リモコン) 電波到達距離(m) 最大約500(市街地)/最大約2500(見通し) 動作温度範囲(℃) -20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)フットケアプレミアム ベルト
毎日数分間のながらトレーニングで、歩行に必要な筋肉を鍛えることができます。太もも用ベルトを使用し、太ももの筋肉を効率的に鍛えることにより、膝まわりをサポートします。
付属品 リモコン(ボタン電池CR2025付)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約1300(本体のみ) 定格消費電力(W) 27※EMS、ヒーター、振動が全てオンの場合 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)315×95×245 対応機種 フットケアプレミアム 保管温湿度範囲 -10℃~+65℃ 85%R.H.以下 使用環境温度(℃) +10~+40 モード 1足裏モード2ふくらはぎモード タイマー 約15分(デフォルト)※5~30分の間で設定が可能 原材料 ABS、PC、PMMA、ステンレス、ゴム 使用環境湿度(%) 85%R.H.以下 定格入力 DC12.0V 3.0A
1個
9,888 税込10,877
10日以内出荷

仕様 技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上 ブラックシルバー 質量(g) 約125(メインユニット)、約28(リモコン) 外形寸法(mm) 67×135×26(メインユニット)、64.6×34.4×16.5※突起部除く(リモコン) 電源電圧(V) DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン) 消費電力(mA) 約15(待機時) 周波数帯域(MHz) 429(6チャンネル任意選択式) 送信出力 10mW 電池寿命 約1年(リモコン) 電波到達距離(m) 最大約500(市街地)/最大約2500(見通し) アンテナ ヘルカリアンテナ 動作温度範囲(℃) -20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷