カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • マグネット用品(2)
        • 光学測定器(7)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(12)
        • 電気測定(4)
        • その他測定用品(13)
絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「CR2025」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付

    ラクテム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
  • コイン形リチウム電池 藤田電機製作所

    コイン形リチウム電池

    藤田電機製作所
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
    用途【使用機種】。・温度。KT-165F。・温度/湿度。KT-265F
  • ダブルタイマー ドリテック

    ダブルタイマー

    ドリテック
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    1台で2つの時間をはかれるタイマー 濡れた手でも使いやすい防滴タイプ 最大199分50秒まで長時間セット 大画面LCD(58×30mm)
    材質ABS樹脂シルバー電源リチウム電池CR2025表示方式液晶デジタル4桁機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム保証期間1年間最大設定時間199分50秒アラーム警鳴時間(秒)約15リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大180分00秒
  • 時計付防水タイマー ドリテック

    時計付防水タイマー

    ドリテック(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7) 短めアラーム鳴動時間15秒 キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード 繰り返しの使用に便利なリピート機能付 取り付け便利な強力マグネット付 立てて置けるスタンド付
    材質ABS樹脂電源リチウム電池CR2025表示方式液晶デジタル4桁機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム表示形式デジタル保証期間1年間最大設定時間99分50秒設置方法マグネット、スタンド、ストラップ装着アラーム警鳴時間(秒)約15防水性IPX7リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
  • デジタルタイマー「スリムキューブ」 ドリテック

    デジタルタイマー「スリムキューブ」

    ドリテック
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    時間をすばやくセットできる10キータイプ 音量を「大」「小」「無」から選べる 時計機能付 オートパワーオフの省エネ設計 予告アラーム機能付 リピート機能付 ネックストラップ付
    材質ABS樹脂ホワイト電源リチウム電池CR2025表示方式液晶デジタル4桁機能お知らせ方法:アラーム保証期間1年間フックあり(壁掛け用)最大設定時間99分99秒アラーム警鳴時間(秒)約60マグネットネオジウム磁石リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
  • ダブルタイマー ドリテック

    ダブルタイマー

    ドリテック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    リチウム電池CR20251個付き最大セット時間:199分50秒(カウントダウン) 2つの時間を同時にはかれるコンパクトサイズのダブルタイマーです。 マグネット、ストラップ穴付リピート機能、カウントアップ機能、マグネット、オートオフ
    間口W×奥行D×高さH(mm)53×70×9電源リチウム電池CR2025表示形式デジタル設置方法マグネット、ストラップ装着カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能マルチチャンネル機能
  • ストップウォッチ カシオ計算機

    ストップウォッチ

    カシオ計算機(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    使いやすいシンプル設計。フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切替が可能です。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×63.5×17ブラック使用電池CR-2025(モニター用付属)質量(g)40.3電池寿命約3年時間精度(%)99.997685材質樹脂仕様1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)
  • デジタル温湿度計 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    デジタル温湿度計 ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    わかりやすいビッグディスプレイタイプです。 現在の快適度がわかりやすい、顔文字表示機能付きです。
    付属品ボタン電池CR2025×1(テスト用)ホワイト質量(g)約69寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×82×11温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95使用電池ボタン電池CR2025×1電池寿命約10ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコ マルチタイマー セイコー(SEIKO)

    ピコ マルチタイマー

    セイコー(SEIKO)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
    最大計時100時間仕様最小計時(秒):1/100セット内容携帯ストラップ材質ケース:プラスチック、ガラス:アクリル質量(g)63電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)測定項目リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×56×27表示形式デジタル電池寿命約2年防水性日常生活防水
  • データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 藤田電機製作所

    データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信

    藤田電機製作所
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷
    コンパクトサイズとカラーパネルを特長とする電子記録計。 機能を凝縮した小さなサイズなので、業務の邪魔になりません。 IP67の防水構造ですので、本体が汚れても、清拭・除菌して使用できます。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。 5色のカラーパネルは、色による識別管理を実現します。 サンプルの色・ケースの色・据付場所の色・グラフの色などで、業務の見える化を実現します。
    用途研究機関・医療機関における医薬品・臨床検査検体・原薬・化学薬品の管理システム。冷凍食品・生鮮食品・水産品・食肉・乳製品の安心安全を保証する温度管理。農林水産業・畜産・各種保守サービス業におけるモニタリング管理。ワイン・酒類のコンテナや生け花の保存・輸送での付加価値を上げる温湿度管理。絵画などの高額品の温湿度予防保全管理チャンネル数温度/1ch、湿度/1chセンサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型温度測定範囲(℃)-40~80測定要素温度・湿度電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)測定精度(°)温度/±0.3(-10~50)・±0.5(-40~-10/50~80)、湿度/±5%液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位通信規格NFC通信規格(「RC-S380/S」が最低1台必要)、航空機に搭載可能記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)防水保護等級IP67(水深1mに30分)データ記録件数温度/各16000件、湿度/各16000件記録間隔1分~255分間隔(1秒単位で設定可能)
  • LEDライト付ルーペ (スライド式) 名古屋眼鏡

    LEDライト付ルーペ (スライド式)

    名古屋眼鏡(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    胸ポケットにも収まり携帯に便利なスライド式ルーペです。LEDライトが付いています。
    レンズ倍率2倍レンズサイズ(mm)39×45付属品ボタン電池(CR2025 3V)2個材質(本体)ABS使用電池ボタン電池CR2025 3V 2個材質(レンズ)アクリル
  • ストップウォッチ カシオ計算機

    ストップウォッチ

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    使いやすいシンプル設計です。 1/100秒、10時間計、ラップ/スプリット計測。
    最大計時9時間59分59秒99最小計時1/100秒本体質量(g)45電源CR-2025乾電池厚さ(mm)17ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)64×62
  • 15秒ダブルタイマー アイビル

    15秒ダブルタイマー

    アイビル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アラームが15秒で自動的に止まります。2つの時間を1台にて管理可能。
    仕様●カウントアップ最大計測時間:180分00秒●最大セット時間:199分50秒付属品ストラップ寸法(mm)75×75×10質量(g)48機能カウントアップ、リピート機能、オートパワーオフ、ストラップ穴、磁石使用電池リチウム電池CR2025×1個電池寿命約1年間バッテリー容量(mAh)170防滴構造JIS C0920 IPX2動作温度範囲(℃)0~40
  • デジタルタイマー Gシリーズ ナリカ

    デジタルタイマー Gシリーズ

    ナリカ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カウントアップ、リピート、ダブルタイマー機能を有するストップウオッチです。
  • マグネティックポラリティチェッカー カネテック

    マグネティックポラリティチェッカー

    カネテック
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    磁性材のN/S磁性が早分かりできます。ポケット収納に便利なカードサイズで、厚さわずか6mmです。判別結果をランプと音でお知らせします。音のみでも判別可能です。
    用途加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカー。磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認。トラスコ品番397-3948性能判別:N/S約1mT(10G)以上幅(mm)85高さ(mm)55質量(g)25奥行(mm)6電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)表示N極(赤LED) 短い間隔の発音、 S極(青LED) 長い間隔の発音
  • 時計付電卓タイマー ホワイト ドリテック

    時計付電卓タイマー ホワイト

    ドリテック
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    コンパクトで1台3役!(時計、電卓、タイマー) 片手で計算できるスリムタイプ電卓・最大99時間99分99秒の長時間セットが可能
    材質本体:ABS樹脂/ストラップ:ナイロンホワイト電源リチウム電池 CR2025×1個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×12×118表示形式液晶デジタル8桁最大設定時間99時間99分99秒
  • シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計 エンペックス気象計

    シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計

    エンペックス気象計
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    吸盤付きのデジタル温度計です。 電池を入れた時点からの約24時間ごとの最高温度・最低温度を同時表示します。 防滴構造(防水ではありませんので、水中や水、雨が直接当たる場所への設置禁止) 貼り付ける吸盤は外れますので、前面、背面を付け替えが可能です。 吸盤を外せば掛け穴としてもご使用いただけます。 小動物のケージやバルコニーなど風雨が直接あたらない屋外など様々な シーンでご活用いただけます。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン、シリコン、PVC電源CR2025×1(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約102×46×23本体質量(g)約44(電池含)温度精度±1℃(0~40℃)保証期間6ヶ月間表示単位0.1℃測定温度範囲(℃)-20~60設置場所吸盤RoHS指令(10物質対応)対応
  • LINKSY(リンクシー) クルクル デジタル キッチンタイマー LINKSY

    LINKSY(リンクシー) クルクル デジタル キッチンタイマー

    LINKSY(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    【機能】。簡単操作の3つボタン。1秒から99分59秒までのカウントダウンタイマー。最大99分59秒までのカウントアップタイマー。前回のセット時間を表示するリピートメモリー機能付き。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。30秒自動電源OFF機能付き。背面に2個の強力マグネット付き。
    オレンジ質量(g)(約)47/電池含む使用電池CR2025×1個(モニタ用電池付属)設置方法強力マグネット付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)4.6×11.5×1.4音量(dB)タイマー:約85アラーム最長:約30秒
  • AC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用) エスコ

    AC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用)

    エスコ
    34,700税込38,170
    1台
    翌日出荷
    仕様標準動作感度:3000V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)付属品クリップ各1個寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H)使用温度範囲(℃)-10~+40電源CR2025型×1個(付属)使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属)警報方式圧電ブザー方式防水性IPX4相当定格電圧(kV)AC25電池寿命(年)放置状態にて約2
  • AC20KV 非接触電圧検出器(在来線用) エスコ

    AC20KV 非接触電圧検出器(在来線用)

    エスコ
    34,700税込38,170
    1台
    翌日出荷
    仕様標準動作感度:2500V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)付属品クリップ各1個寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H)使用温度範囲(℃)-10~+40電源CR2025型×1個(付属)使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属)警報方式圧電ブザー方式定格電圧(kV)AC20電池寿命(年)放置状態にて約2
  • デジタルタイマースリムキューブ アイビル

    デジタルタイマースリムキューブ

    アイビル
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    音と光でお知らせ。音量を「大」「小」「無」から選べます。オートパワーオフの省エネ設計。
    寸法(mm)84×42×15質量(g)35電源リチウムボタン電池CR2025×1個機能LEDランプ、音量切換、時計機能、オートパワーオフ、リピート機能、プレアラーム機能、カウントアップ、ひも通し穴、ネックストラップ付、磁石
  • デジタルタイマー DN-14 ナリカ

    デジタルタイマー DN-14

    ナリカ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    すばやく時間設定ができる、10キータイプのタイマーです。
    電源CR2025電池1個(モニタ用付属)その他の機能時計表示形式デジタル設定時間99分99秒最小設定時間1秒防水性なしカウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
  • HEV・EV用検電チェッカー マザーツール

    HEV・EV用検電チェッカー

    マザーツール
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)は衝突事故の際に高電圧機器が破損し、局部的な漏電やボディ全体の漏電が発生する恐れがあります。 本器は救助活動の際に漏電の有無を簡単にチェックできるデジタル検電チェッカーです。 制御系定電圧や動力計高電圧の測定が可能です。
    用途RV・HV・PHV車の電圧値を簡単測定付属品専用ソフトケース、電池(CR-2025×1)、取扱説明書寸法(mm)(テストピン)約Φ2×11.5使用温度範囲(℃)0~40電源CR-2025×1表示3桁LCD表示機能(セルフテスト)電池電圧/テストリードの断線/ブザー音チェック絶縁抵抗(MΩ)(検知部-接地部間)0.4/500V動作電圧6V±1V絶縁耐圧(検知部-接地部間)AC10000V/1分間
  • 大画面電波時計タイマー付き温湿度計 CRECER(クレセル)

    大画面電波時計タイマー付き温湿度計

    CRECER(クレセル)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    大画面(380×230mm)で遠くからでもよく見えます。事務所、学校、体育館など幅広い場所で利用できます。電波時計・温湿度計・タイマーの3モードを本体ボタンかリモコンで切替可能です。バックライトボタン押下で3秒間点灯します。電波時計モードでは、カレンダー・温度・湿度・時刻(12/24h)を表示します。電波時計はJJY(40kHz,60kHz)を自動受信します。電波の手動受信や、時刻のマニュアル設定も可能。アラーム機能搭載。設定時刻にアラームが鳴動します。タイマーモードはカウントダウンとカウントアップの2種類。最大99分59秒計測できます。温湿度計モードは温度・湿度を大きく表示します。すべてのモードで熱中症リスクが高くなり暑さ指数の参考値が28℃以上(厳重警戒)になると警報音が鳴動します。液晶画面には「危険」「厳重警戒」「警戒」「快適」「インフルエンザ注意」の文言が点灯または点滅します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。
    用途熱中症対策、オフィス用、学校用付属品取扱説明書、リモコン、CR2025×1個、単3乾電池×4本(動作確認用)測定範囲(℃)-10.0~50.0本体寸法(mm)約380×230×40本体質量(kg)1.12(電池含む)設定方式【時計】電波受信(自動・手動)・マニュアル温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~90設置方法スタンド、壁掛け湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
  • easy POCKET3x エッシェンバッハ

    easy POCKET3x

    エッシェンバッハ
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    LEDライト付きカード型ルーペ。レンズを引き出すと、点灯。スタイリッシュなデザインでルーペと思えない携帯用ルーペです。
    仕様●サイズ:レンズ/46×50mm、本体/55×85×厚さ6mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●電池:CR2025×2●倍率:3倍アズワン品番65-8303-65
  • カード型ルーペ(イージーポケット) エッシェンバッハ

    カード型ルーペ(イージーポケット)

    エッシェンバッハ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)31種類カード型ルーペ
  • easy POCKET3x エッシェンバッハ

    easy POCKET3x

    エッシェンバッハ
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    。LEDライト付きカード型ルーペ。レンズを引き出すと、点灯。スタイリッシュなデザインでルーペと思えない携帯用ルーペです。
    仕様●サイズ:レンズ/46×50mm、本体/55×85×厚さ6mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●電池:CR2025×2●倍率:3倍アズワン品番65-8303-62
  • easy POCKET3x エッシェンバッハ

    easy POCKET3x

    エッシェンバッハ
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    LEDライト付きカード型ルーペ。レンズを引き出すと、点灯。スタイリッシュなデザインでルーペと思えない携帯用ルーペです。
    仕様●サイズ:レンズ/46×50mm、本体/55×85×厚さ6mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●電池:CR2025×2●倍率:3倍アズワン品番65-8303-64
  • easy POCKET3x エッシェンバッハ

    easy POCKET3x

    エッシェンバッハ
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    LEDライト付きカード型ルーペ。レンズを引き出すと、点灯。スタイリッシュなデザインでルーペと思えない携帯用ルーペです。
    仕様●サイズ:レンズ/46×50mm、本体/55×85×厚さ6mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●電池:CR2025×2●倍率:3倍アズワン品番65-8303-63
  • NFC通信 温度・湿度データロガー 藤田電機製作所

    NFC通信 温度・湿度データロガー

    藤田電機製作所
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    自分の手で記録する必要がなく、温度・湿度データを確実に「自動記録」する。温湿度データロガー。5色のカラー(赤・青・黄・白・緑)と、取付けやすいそのサイズはワインや青果物・生花などモノを選びません。使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。コイン電池でランニングコストが少なく・防水対応。海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
    仕様記録容量:温度 / 16,000件 ・ 湿度 / 16,000件測定範囲(℃)温度 / -40 ~ 80 ・ 湿度 / 0% ~ 99%RH本体寸法(mm)H54 x W34 x D10センサー温度 / サーミスタ ・ 湿度 / 静電容量型分解能(℃)測定表示:温度 / 0.1 ・ 湿度 / 1%測定対象温度 ・ 湿度電源(個)コイン形リチウム電池(CR2025) 1電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 または RC-S380/S を使用してください)防水性IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔測定精度(℃)温度 / ±0.3(-10 ~ 50 ±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80 湿度 / ±5%(5 ~ 45
  • LED付カード型ルーペ TGK(東京硝子器械)

    LED付カード型ルーペ

    TGK(東京硝子器械)
    9,590税込10,549
    1個
    8日以内出荷
    すみずみまでクリアに拡大、キズやほこりがつきにくい高い透明度と高い倍率の薄型レンズです。 レンズ表面は特殊加工を施し、キズがつきにくくほこりを寄せ付けません。 レンズの開閉で自動点灯するLEDライトを搭載したカードサイズのルーペです。ケースからレンズを最後まで引き出すとLEDライトが自動点灯します。 電源はボタン型電池を使用、連続約5時間点灯可能です。 日常生活の持ち歩きに最適な3倍と高倍率の4倍をご用意しました。
    本体寸法(mm)55×85×6質量(g)約31(電池含む)付属品ボタン電池(CR2025)×2個レンズディフラクティブレンズ(多次回折構造非球面レンズ)レンズサイズ(mm)46×50材質(レンズ)PXM光学樹脂
  • サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ 校正証明書付 藤田電機製作所

    サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ 校正証明書付

    藤田電機製作所
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
    寸法(mm)54×34×10質量(g)20電源CR2025×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)分解能0.1℃インターフェースNFC(Felica)測定温度範囲-40~+80℃記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)防塵防水性能IP67記録間隔1~255分、1~60秒校正証明書一般校正
  • サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ 英語版校正証明書付 藤田電機製作所

    サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ 英語版校正証明書付

    藤田電機製作所
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
    校正証明書一般校正(英語)
  • サンプル別個別温度管理ロガー 中国語版校正証明書付 KT-165Fシリーズ 藤田電機製作所

    サンプル別個別温度管理ロガー 中国語版校正証明書付 KT-165Fシリーズ

    藤田電機製作所
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付 藤田電機製作所

    サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付

    藤田電機製作所
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
    寸法(mm)54×34×10質量(g)20タイプ温湿度電源CR2025×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-40~80湿度測定範囲(%)0~99インターフェースNFC(Felica)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)温度分解能(℃)0.1湿度精度±5%防水性IP67記録間隔1~255分、1~60秒分解能(%)1校正証明書一般校正
  • サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付 藤田電機製作所

    サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付

    藤田電機製作所
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
    寸法(mm)54×34×10質量(g)20タイプ温湿度電源CR2025×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10分解能(湿度)0.01温度測定範囲(℃)-40~+80℃インターフェースNFC(Felica)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)防塵防水性能IP67温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)温度分解能(℃)0.1湿度測定精度±5%湿度測定範囲0~99%記録間隔1~255分、1~60秒校正証明書一般校正
  • サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ 中国語版校正証明書付 KT-265Fシリーズ 藤田電機製作所

    サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ 中国語版校正証明書付 KT-265Fシリーズ

    藤田電機製作所
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 英語版校正証明書付 藤田電機製作所

    サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 英語版校正証明書付

    藤田電機製作所
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
    校正証明書一般校正(英語)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品