CR5018のおすすめ人気ランキング

2025/12/26更新
13件の「CR5018」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cr4016」、「CR8018」、「カップリング チェーン」などの商品も取り扱っております。

1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°) 1 材質 炭素鋼 種類 本体のみ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
用途ローラチェーンカップリング用サービス部品 種類 関連商品 タイプ パッキン 材質(シール) 合成ゴム入りコルク
1個
159 税込175
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


・優れた耐久性 回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ・簡単な連結・分解 ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 ・大きなミスアライメントを吸収 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。 ・豊富な品種 JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。
許容偏角(°) 1 種類 本体のみ 材質(ハブ) 炭素鋼
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
許容偏角(°) 1 材質 アルミダイカスト 種類 ケースのみ オイルシール 特殊形 ねじ穴数 4
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
許容偏角(°) 1 材質 ステンレス 種類 本体のみ
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
20日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


筋肉のこりや疲れた部位にあて、高速たたき振動で揉みほぐすハンドマッサージャー。リビングや寝室などリラックスしたい場所に持ち運んで手軽に使える。アタッチメント3種類。好みに合わせて取替えが可能。速度調節が4段階で行える。プログラム4種内蔵。ハンディタイプなので、片手で楽々。取扱が簡単。開始後15分を過ぎると自動的に停止するオートタイマー機能付き疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 8.85×32.6×14.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 11 材質 本体/ABS 電気代の目安 約2円(1日10分使用の場合、電気代料金単価27円kw) 本体質量(kg) 1.1 一般的名称 家庭用電気マッサージ器 アズワン品番 64-5288-91 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:229AHBZX00036000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1個
9,898 税込10,888
13日以内出荷

耐久レースのノウハウから生み出されたSOHC最強ヘッド!Φ54ピストン専用設計の燃焼室形状と極限まで拡大されたビックバルブからなる高次元のパワーを実現! 耐久レースでのノウハウとレーシングテクノロジーの全てを注ぎ込んだSE-PROシリンダーヘッド付属。専用ビッグバルブ、それに伴うバルブ挟み角の最適化や、新設計のL型ピストンリング等、ハイパワーと耐久性能を両立させたボアアップKITです。 ○アルミ硬質メッキシリンダー ○排気量:95cc ボア径:Φ54 ストローク:41.4mm (ノーマルストローク) ○バルブ組込済 ○ピストン:鋳造 ○圧縮比:12.0:1 ※装着には強化クランクシャフトが別途必要です。ノーマルクランクシャフトでは耐久性が不足し、破損する恐れがあります。 モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-2000001~ FNO,AB27-1000001~1899999 モンキーバハ 全車種 XR50R/CRF50F AE03全車種 XR70R/CRF70F DE02全車種
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
36日以内出荷

三菱マテリアルカッタ
低抵抗型インサート式エンドミル
1本ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

部品名称 3トウコウノズル(ラクマツクヨウ) 関連資料 展開図1(0.87MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB) 図解No MS415MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.84、MSA515R4C(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.84、MS655MC-1(50HZ) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.84、MS410RCL-2M ブレーキ部品_No.84、MS515R4CS-1(10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.84、MB248EU 付属品部品_No.84、MB235SPU ギヤケース部品_No.84、MS615R4CF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.84、MSB1500LI(Z)-1 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.84、MS615R8CGF-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.84、MSA613R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.84、MS415R4CF-1(10) カバークミタテ部品_No.84、MS513R2TS-K-1アワジ ハリマーク部品_No.84、MC2700RS(JP) 本体部品_No.84など
1個
11,682 税込12,850
9日以内出荷