CT-60のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
189件の「CT-60」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CT 電流」、「バキュームホースジョイント」、「三菱 ct」などの商品も取り扱っております。
付属品 セーフティリング(2個) 材質 ポリエステル65%、綿35%、アクリル 洗濯方法 水洗いドライともに不可
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下部のアジャスターを外しスパナ等でねじ込むことでキャスター付き什器への変更が可能です。 移動の多い什器に取付て売り場に変化に最適です。
セット内容 ストッパーあり×2 なし×2 メーカー商品コード S88156
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1袋(50個)ほか
544 税込598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類 産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ 導電用天然ゴムシースケーブル
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別 天然ゴムシースケーブル 素線径(mm) 0.45
1巻
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。 左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。 ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。 ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール検知器協議会、認定機器(認定番号:JB10002-50)。高精度、高機能電池センサー搭載でガス選択性がよく、エタノール以外にほぼ反応しないため、高精度の測定が可能です。再現性も良く、気圧や結露に非常に強いため環境の影響を受けにくいのが特徴です。直近20件のデータが記録されているので、管理に最適です。マウスピースを変えれば衛生的に使用できます。持ち運びに便利な小型サイズ。
仕様 吹き込み方式:マウスピース セット内容 本体、取扱説明書、マウスピース×5個 材質 ABS樹脂 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 単4形アルカリ乾電池×3本 測定範囲(mg/L) 呼気中アルコール濃度:0~1.00 本体質量(g) 70 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×145×33.5 最小単位 呼気中アルコール濃度:0.005(mg/L) 測定時間(秒) 約5 寿命 センサー:約2000回または1年どちらか早い方 ウォームアップ時間 約20 保証期間 1年 表示内容 0.15mg/L以上:赤、使用回数2000回以上:「FULL」 電池寿命 約1000回 検知方式 半導体センサー方式 起動時間(秒) 約18 保管温度範囲(℃) 0~50 データ記録件数 直前20件 認定取得 J-BAC(認定番号:JB10002-50)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷


1袋(50個)
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

簡単にくるっとまわせる60分キッチンタイマーです。 マグネット付き。 紐は付属していません。
ホワイト 材質 プラスチック 質量(g) 約65 寸法(cm) 約7.3×6.4×3.7 表示形式 アナログ 設置方法 マグネット アズワン品番 64-8891-89 RoHS指令(10物質対応) 対応 カウントダウン機能
1個
839 税込923
当日出荷


電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V) AC DC660 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
30 税込33
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムおいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド旬のフルーツなどを使って、オリジナルのパウンドケーキやタルトを焼いてください。焼き型が要らずそのままオーブンに入れることができます。
材質
1パック(50枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(8個)
667 税込734
翌々日出荷

集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%) 60 電源 切断:DCT-60 切断トーチ仕様 CT-0601 入力電圧(V) 200/220±10% 相数 三相(単相) 周波数(Hz) 50/60共用 定格入力(kVA) 10.7(8.4) 定格入力(kW) 9.3(6.2) 定格入力電流(A) 60(40) 定格負荷電圧(V) 140(135) 出力電流範囲(A) 10~60(10~40) 最高無負荷電圧(V) 306 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×405×305 質量(kg) 15 冷却方式 空冷 ケーブル長(m) 10 使用ガス エアー 使用方法 1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
779,800 税込857,780
翌日出荷

使用温度範囲(℃) -5~55(日平均温度35以下) 最大使用電圧(V) AC460 定格負担(VA) 0.1
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
用途導線用天然ゴムシースケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

名刺がぴったり入るパスケースタイプ。カードの出し入れが簡単で、何回でも使用することが可能です。※挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。会議やセミナーなど様々な場面に使えるシンプルな名札ホルダーです。樹脂金具なので軽く、クリップ部分は180°動くので、角度を変えられます。挟む部分がギザギザしており、しっかりと挟むので抜け落ちたりすることが少ないです。※クリップは厚さ2mm程度の布にご使用ください。それ以上厚い物、または硬い物を挟むとクリップが破損する可能性があります。※吊り下げタイプとしてもお使いいただけるよう、2穴もあいてます。お好みでヒモを通してご利用も頂けます。(紐は付属しておりません。)
グリーン購入法 適合 材質 50%再生樹脂(ケース 外形寸法(mm) W102×H75 内形寸法(mm) (名札部)W96×H58 適合サイズ(mm) カード寸法:W91×H55 ※挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。
1枚
359 税込395
当日出荷