- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- CW-30のおすすめ人気ランキング
CW-30のおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新345件の「CW-30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーツクリーナー」、「サンプリングボトル」、「スパナ 20m」などの商品も取り扱っております。
早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。
狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。
めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。
サイズ表示を大きくし視認性を向上。
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
ラクテムプラチェーン 定尺品
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)29
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。
メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
透明調で艶があり、油絵の具のような力強い表現が、水彩絵の具を使う手軽さで楽しめます。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)15×91
パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合KD型・LD型等RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びしやすいサイズで収納力に優れ広い開口が特徴の工具バック!開口部は開いたときに固定でき中身が見やすく取り出しやすい。パッと開き、サッと閉じる。丈夫で使いやすさを考えた工具バックです。多数のポケットで収納、整理しやすく実用性に優れています。
材質底板/PE板(厚み約2mm)材質(本体)600Dポリエステル撥水生地使用外寸法・高さ(mm)260
全長(mm)60サイズT30差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2248-98
1個
¥1,320税込¥1,452
翌日出荷
ガンコな泥汚れをスパッとかきとる!
用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れに。材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)250質量(g)170危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
1本
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)アルミ天井点検口(支持金具仕様)
屋内専用のアルミ製天井点検口です。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)。新設工事・リフォーム工事に最適です。
用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付型式B型温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)材質(端子ボックス)アルミ(塗装)温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
ウォールハンギングバスケット用の替えヤシマットです。
用途ウォールハンギングバスケットの植物植替え時に。材質ヤシ繊維色ブラウン
トップ工業コンビネーションレンチセット(7丁組)
スパナとメガネの組合せ。メガネ部は15°角度付き、本締め強度有り、ボルト・ナットを痛めない12角サーフェースタイプです。1サイズにスパナとメガネ機能を組み合わせたレンチです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容CW-8、10、12、13、14、17、19、WH-7000Y材質Cr-V全長(mm)(CW-8)116、(CW-10)124、(CW-12)152、(CW-13)160、(CW-14)170、(CW-17)214、(CW-19)239質量(g)(全体)580、(CW-8)20、(CW-10)35、(CW-12)60、(CW-13)70、(CW-14)85、(CW-17)150、(CW-19)165許容トルク(N・m)(CW-8)スパナ部:15/メガネ部:31、(CW-10)スパナ部:30/メガネ部:62、(CW-12)スパナ部:50/メガネ部:103、(CW-13)スパナ部:62/メガネ部:124、(CW-14)スパナ部:76/メガネ部:165、(CW-17)スパナ部:132/メガネ部:268、(CW-19)スパナ部:169/メガネ部:330アズワン品番64-8474-67メガネ厚さ(mm)(CW-8)6、(CW-10)7、(CW-12)8、(CW-13)8.5、(CW-14)9、(CW-17)10、(CW-19)11スパナ厚さ(mm)(CW-8)3.6、(CW-10)4.6、(CW-12)5.6、(CW-13)6.1、(CW-14)6.6、(CW-17)7.6、(CW-19)8.1
1セット(7本)
¥7,598税込¥8,358
当日出荷














![1/2"DRxT30 [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64579884-210430-02.jpg)