DA-54のおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
688件の「DA-54」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング 内径12mm」、「ベアリング 内径19mm」、「nsk ベアリング 寸法」などの商品も取り扱っております。
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)ランキング1位
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
1個
249税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(307種類の商品があります)

単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)ランキング2位
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
1個
534税込587
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越)ランキング3位
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
1個
339税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)ランキング4位
先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
1本
6,298税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

単列深溝玉軸受 6300番台 Z、ZE(片側鋼板シールド形) NACHI(不二越)ランキング5位
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
369税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
電源3相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)
1個
219,800税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
579税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

SONIC(ソニック)[文具]ブックエンド 1組(2枚) 白
デスクの上の本や資料整理に便利!
材質スチール(カラー焼付け塗装)
1組(2枚)ほか
819税込901
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
1個
489税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)


転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
1個
469税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
739税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

用途重荷重用寸法AM8ストローク(mm)2エスコ品番EA948DA-54材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)4寸法C(mm)16圧力(最小~最大)(N)15~30材質(センターピン)スチール
1個
400税込440
翌日出荷

1個
5,698税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
439税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:操作入力●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-69
1個
1,698税込1,868
10日以内出荷

シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
599税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)