- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- DC DC コンバーターのおすすめ人気ランキング
DC DC コンバーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新4,328件の「DC DC コンバーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DCコンバーター」、「電圧変換器 コンバーター」、「dc/dcコンバーター24v」などの商品も取り扱っております。
分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧),14bitバイナリ+符号1bit(電流)の高精度のアナログ入力ブロックです。
4チャンネルの電圧入力(DC-10V~10V)、または電流入力(DC-20mA~+20mA, DC4mA~20mA)が可能です。
各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能です。
BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。
500μs/chの高速AD変換を実現しました。
ディジタルフィルタ機能やピーク値ホールド機能などの多彩な機能を搭載しました。
アナログ入力
(電圧入力)DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)、(電流入力)DC-20~20mA/4mA~20mA(入力抵抗250Ω)
適合機種
FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降)
電源
DC5V/110mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%、90mA/DC24V(外部給電)
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
チャンネル数
4(入力)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×90×87
分解能
電圧入力:0.32mV(20V×1/64000)、電流入力:1.25μA(40mA×1/32000)
消費電流(mA)
110/DC5V
絶縁方式
ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁、アナログ入力部と電源間はDC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)
入出力点数
シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)
変換速度
500μs×ch数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用ch数)
有効デジタル出力
電圧入力:15bitバイナリ+符号1bit、電流入力:14bitバイナリ+符号1bit
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。
タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。
全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。
出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。
5面を金属シールドした低ノイズ設計。
樹脂充填しない軽量設計。
DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途DC-DCコンバーター
質量(g)
455
本体寸法(mm)
120×86×45
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
DC48
適合車種
DC48V電動フォークリフトなど
出力電流
10A
防水性
本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ
入力電圧(V)
DC24
出力電圧(V)
DC12
色
ブラック
材質(本体)
樹脂
定格電流(A)
5(連続最大)
取付穴
4mmΦ、穴ピッチ約66mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×58×25
本体サイズ(mm)
縦約40×横約58×厚さ約25
防塵防水性能
IP68相当
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
周波数(Hz)
50/60
保護構造
閉鎖型(IP20)
出力過負荷電流定格
120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
DC48VからDC12Vに変換出来る下降タイプのコンバーターです。
IP56基準の防水・防塵です。また、短絡保護や加熱保護機能付きで便利です。
用途フォークリフト、電動バイク、EVへのナビ、アクセサリー等取付に
入力電圧(V)
36~60
出力電圧(V)
12(72V電源の直接使用不可)
幅(mm)
【ステー含む】86
質量(g)
158
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
122×55×35
出力電流(A)
最大18(12V)10S以内
防塵防水性能
IP56準拠
負荷電流(A)
1.0~10.0
取扱説明書
(0.59MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
バッテリーフォークリフト用DC48V → AC100V変換インバーター
用途一般家電製品:ノートパソコン、携帯電話、スマートフォン、ラジオ、エレビ、電気照明、扇風機電子レンジ、冷蔵庫、他
仕様
LED表示機能付き、アルミハウジング
付属品
SB175コネクター(グレー)付き接続ケーブル(全長2m)
コンセント個数
2個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×195×80
出力電圧(V)
AC100
本体質量(kg)
3.5(コード除く)
入力電圧(V)
DC48(DC40~60)
全負荷電流(A)
30
出力波形
疑似正弦波
連続出力電力(W)
1500
待機電流
0.6A
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
用途DC48V電動フォーク用
セット内容
レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット、DC48Vコンバーター
質量(g)
370(ステー含む)、150(レコーダー本体)
電源電圧
DC48V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体)
対応
(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属
動作/保管温度(℃)
-40~+60
LCD仕様
3.0インチ
録画時間
【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P]
F値
1.8
関連資料
(0.57MB)
防水性
IP67相当
取扱説明書
(3.36MB)
画角
前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)
映像入力
200万画素(1カメラ:1920×1280)
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し
カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内)
室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g)
(本体のみ)620
使用温度範囲(℃)
0~40
出力電圧(V)
DC12/5
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
95×184×55
消費電力(VA)
350
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
適合
FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要)
電源
DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)。DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電)
アナログ出力
電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)。電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
分解能
電圧出力/2.5mV(10V/4000)。電流出力/4μA(16mA/4000)
絶縁方式
ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁。駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁。(各チャンネル間は非絶縁)
変換速度
FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット。FX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
入出力占有点数
0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)
総合精度
[電圧出力]。周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)。周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)。[電流出力]。周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA) 。周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA)
有効デジタル入力
12bitバイナリ
アナログ入力
電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)。電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
適合
FX3U、FX3UC(Ver.1.20から対応)シーケンサ 機能拡張ボード要
電源
DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)。DC24V+20%-15% 40mA/DC24V(端子より外部給電)
分解能
電圧入力/2.5mV(100V/4000)。電流入力/10μA(16mA/1600)
絶縁方式
ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁。駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁。(各チャンネル間は非絶縁)
変換速度
FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット。FX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
入出力占有点数
0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)
有効デジタル出力
電圧入力/12bitバイナリ。電流入力/11bitバイナリ
総合精度
電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃ フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)。電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)
アナログ入力
電圧入力/DC0~10V(入力抵抗194kΩ)。電流入力/DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
DC24V→DC12V。超小型・軽量。
入力電圧(V)
DC24
定格出力電圧(V)
DC13.8
質量(g)
170
出力電流(A)
(連続)2、(最大)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×31
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様
ファイル確認:可能
材質
耐熱ABS(本体)
質量(g)
130(本体)、50(カメラ)
電源
DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A
定格
DC12V-24V
電源電圧
DC48V
対応OS
Windows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサー
G:あり 4段階設定可能
機能
前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット
構成
録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能
記録媒体
適用:8GB~128GB microSDカード(class10)
通信方式
無線LAN
視野角
対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通
フォーマット形式
圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG
LED
LED信号機:対応(全国)
ホワイトバランス
自動調整(WDR機能搭載)
録画時間
マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分
音声録音
高感度マイク内蔵
F値
F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード
【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
サイズ(mm)
100×20×60(H)
対応メモリーカード
8~128GB マイクロDSカード(クラス10)
防水性
IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)
記録画素数
録画:200万画素 SONY CMOS センサー
アプリケーション
専用:あり
動画記録サイズ
1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通
日付表示
対応
1セット
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
適合機種
FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC
電源
DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)。DC24V+20%-15% 50mA/DC24V(端子より外部給電)
分解能
摂氏/0.1℃。華氏/0.18°F
入力信号
白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997
絶縁方式
ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁。駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁。(各チャンネル間は非絶縁)
変換速度
FX3G、FX3GC : 250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット。FX3U、FX3UC : 200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
入出力占有点数
0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)
定格温度範囲
摂氏/-50~250℃、華氏/-58~482°F
有効デジタル出力
摂氏/-500~2500。華氏/-580~4820
総合精度
周囲温度25℃±5℃ フルスケールに対し±0.5%、周囲温度0℃~55℃ フルスケールに対し±1.0%
適合シーケンサ
FX3G(FX3G-CNV-ADP が必要)、FX3GC、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTは、Ver. 1.30から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC- 32MT- LT(- 2)への接続には、機能拡張ボードが必要)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。
[メモリー電源]
カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態)
[保護回路]
入力側過電圧保護回路
入力側低電圧保護回路
入力側逆接保護回路(ヒューズ)
[3系統の出力端子を装備]
アクセサリーソケット(保護キャップ付き)
カープラグ型専用DC12V出力端子
陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子
USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子
[クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)
DC24
定格出力電圧(V)
DC12.8±0.2
使用温度範囲(℃)
0~40
コード長さ(mm)
約1450
保護回路
入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵
出力端子
(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート
入力電圧範囲(V)
DC21~30
高電圧カット(V)
30±1
低電圧カット(V)
18.5±1
待機電流
(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
サイズ
L74×W74×H32
出力電圧(V)
DC13.8
入力電圧(V)
DC24(18-32
容量(A)
最大:30
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷