DC-DCコンバータ TDK-Lambdaのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
88件の「DC-DCコンバータ TDK-Lambda」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dcdcコンバータ 絶縁」、「DC DC コンバーター」、「電源 モジュール」などの商品も取り扱っております。
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
1個ほか
特価
849 税込934
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

業界標準フットプリント(1/8ブリックサイズ) 高効率:90~91% 出力電力は48Wから78Wまでラインアップ
仕様 絶縁 形状 オンボード サイズ 業界標準:1/8ブリック タイプ パワーモジュール 端子形状 DIP 出力点数 1 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
14,980 税込16,478
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
仕様 絶縁 形状 オンボード タイプ パワーモジュール 端子形状 DIP 出力点数 2 出力電圧可変範囲(V) 固定 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄道用途を考慮したユニット型DC/DC電源 リモートON/OFF制御機能(フローティング) リモートセンシング機能(RDS100-24,RDS180-24,RDS50-110のみ) EMI特性EN55022-A準拠 入力保護機能:逆接続、サージ電流抑制
用途鉄道関連機器 形状 カバー付き タイプ ユニット 端子形状 ねじ 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状 ねじ 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ワイドな入力電圧範囲(9~40V、9~53V) ワイドな出力電圧範囲(i6A最大:3.3~40VDC) 超高効率(最大効率98%) 超小型(100W:1/32ブリックサイズ、250W:1/16ブリックサイズ)
定格入力電圧(V) DC12/24 仕様 非絶縁 形状 オンボード タイプ パワーモジュール 端子形状 DIP 出力点数 1 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界標準1/4ブリックサイズ 小型・薄型・高電力密度:230W/inch3(iQG48033A120V-xDx-R) 高効率96% ヒートシンク不要 出力電圧可変タイプ(iQE,iQLのみ) 内蔵コンデンサ:セラミックコンデンサのみ(高信頼性)
仕様 絶縁 形状 オンボード サイズ 業界標準:1/4ブリック タイプ パワーモジュール 端子形状 DIP 出力点数 1 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
29,980 税込32,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

DC48VからDC12Vに変換出来る下降タイプのコンバーターです。 IP56基準の防水・防塵です。また、短絡保護や加熱保護機能付きで便利です。
用途フォークリフト、電動バイク、EVへのナビ、アクセサリー等取付に 入力電圧(V) 36~60 出力電圧(V) 12(72V電源の直接使用不可) 幅(mm) 【ステー含む】86 質量(g) 158 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 122×55×35 出力電流(A) 最大18(12V)10S以内 防塵防水性能 IP56準拠 負荷電流(A) 1.0~10.0 取扱説明書 (0.59MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状 ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
形状 基板搭載 幅(mm) 15.7 高さ(mm) 11.5 質量(g) 3 奥行(mm) 10.4 端子形状 DIP 定格入力電圧(V) DC24 出力電流(A) (最大)0.8 定格出力電力(W) 3 出力電圧可変範囲(V) 3.135~3.63 定格出力電圧(V) DC3.3 効率 0.77 アズワン品番 67-0434-22 入力電圧範囲(V) DC9~36 出力数 1
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途DC-DCコンバーター 質量(g) 455 本体寸法(mm) 120×86×45 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) DC48 適合車種 DC48V電動フォークリフトなど 出力電流 10A 防水性 本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ノイズを考慮した6面シールド構造 業界標準、フットプリント対応
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体 定格出力電力(W) 15 形状 オンボード 幅(mm) 25.4 取付 基板搭載 高さ(mm) 9.9 質量(g) 20 奥行(mm) 25.4 耐電圧 入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分 保存温度(℃) -55~125 冷却方式 自然空冷/強制空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH) 安全規格 認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング 耐振動 10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間 過電流保護 105% 動作温度(℃) -40~110(ケース)、-40~85(周囲) 過電圧保護 なし 温度変動 0.02%℃ 出力電圧精度 ±2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐衝撃 490.3m/s2以下 動作湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) 出力数 1 保存湿度(%RH) 5~95(結露なきこと)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途防滴仕様・10Aの高出力! 寸法(mm) 75×75×32(突起部・配線部除く) 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) DC48 出力電流(A) 10
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

広い入力電圧範囲、200 ~ 425VDC 小型化、業界標準クォーターブリックサイズ(50 ~ 150W)、ハーフブリックサイズ(300W) 広範囲な動作ベースプレート温度:-40 ~ +100℃ 豊富なラインアップ、同サイズで50 ~ 150Wを品揃え
定格入力電圧(V) DC280 仕様 ベースプレートあり、ORing 回路、並列運転 形状 オンボード 高さ(mm) 12.7 タイプ パワーモジュール 端子形状 DIP 出力点数 1 入力電圧範囲(V) DC200~425 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 出力数 1
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷


実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力) 5面を金属シールドした低ノイズ設計 樹脂充填しない軽量設計 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応
定格入力電圧(V) DC5 仕様 絶縁 形状 オンボード タイプ パワーモジュール 端子形状 SIP 入力電圧範囲(V) DC4.5~9 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)