- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- dc モータのおすすめ人気ランキング
dc モータのおすすめ人気ランキング
2025/07/15更新10,757件の「dc モータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dcモーター24v」、「12V モーター 高トルク」、「1.5vモーター」などの商品も取り扱っております。
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途
シャフト径(Φmm)
5
回転数(min-1[r.p.m])
適正負荷時:16700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
17700
寸法(Φmm)
45
ケース寸法(mm)
53.5
消費電流(A)
適正負荷時:9
使用電圧範囲(V)
5~23
適正電圧(V)
18
適正負荷(mN・m[gf・cm])
58.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
小さなボディで大きな仕事。
省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。
軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。
バッテリー電源使用可能。
高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。
コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。
高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式
フランジ取付
絶縁階級
E種
コイル
最高温度:125℃
仕様
電源電圧 = 6→ 15 V dc。許容入力 = 7.98 W。出力スピード = 9869 rpm。軸径 = 2.31mm。最大出力トルク = 78.4 gcm。長さ = 38mm。寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm。許容電流値 = 990 mA。コアコンストラクション = 鉄心。。モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
仕様
電源電圧 = 24 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 9.2 W。出力スピード = 3600 rpm。軸径 = 5mm。最大出力トルク = 24.5 mNm。長さ = 81.2mm。幅 = 38.4mm。寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm。許容電流値 = 600 mA。基準合致 = RoHS。。Nidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数
4
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式
フランジ取付
電源
直流
モータータイプ
ブラシレスモータ
回転方向
両方向
RoHS指令(10物質対応)
対応
ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様
ギヤヘッド
タイプ
減速なし
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
電源電圧 = 3 → 7.2 V dc。許容入力 = 19.68 W。出力スピード = 19000 rpm。軸径 = 2.3mm。最大出力トルク = 375 gcm。長さ = 38mm。寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm。許容電流値 = 4.41 A。コアコンストラクション = 鉄心。。モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等
使用温度範囲(℃)
0~+40
シャフト径(Φmm)
3.176
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15200 (10V Duty100%)
モーター
【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン)
回転方向
出力軸側より見てCCW
使用電圧範囲(V)
8~21
コネクタ
MOLEX製。ハウジング:39-01-4051
印加電圧(V)
実効モータ:10Vmax
取扱説明書
(1.3MB)
適正負荷(mN・m[gf・cm])
20
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
仕様
●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:13.6 W●出力スピード:2840 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:0.046 Nm●幅:44.5mm●深さ:85.75mm●寸法:44.5 (直径) x 85.75 mm●許容電流値:220 mA●基準適合:RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
ABS
寸法(mm)
20×20×80
質量(g)
34
1個
¥1,182
税込¥1,300
当日出荷
RS-385PHベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用
厚さ(mm)
Dカット部:5.5
シャフト径(Φmm)
6
回転数(min-1[r.p.m])
適正負荷時:67
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
80
寸法(Φmm)
32
消費電流(A)
適正負荷時:0.98
トルク(N・m)
(停動トルク)3.77(38.4kg・cm)
使用電圧範囲(V)
10.8~13.2
ギヤ比
1:100
適正電圧(V)
12
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷