- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- DCアダプタ延長ケーブルのおすすめ人気ランキング
DCアダプタ延長ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新105件の「DCアダプタ延長ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター延長ケーブル」、「防犯カメラ用延長コード」、「EIAJ4 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
DCケーブルを延長するケーブルです
定格
DC12V/2A程度
コネクタ形状
内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。
タイプ
DCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm
定格
DC12V 2A
変換タイプ
オス-メス
コネクタ1
DCプラグ
コネクタ2
DCジャック
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
DCジャック付きケーブルです
ケーブル長(m)
1.8
POCHICAM SC-531NHでは使用可能です。
防犯カメラ用電源延長ケーブル。
用途防犯カメラ用
電源(V)
DC12
寸法(Φmm)
5.5×2.1
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
質量(g)
35
プラグ
DCプラグ(5.5/2.1mm)×4、DCジャック(5.5/2.1mm)×1
ケーブル長(cm)
約40
分岐数
4
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)
15
オス形状
1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ)
メス形状
2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様
(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)
約1.5
定格出力
DC5V 2A
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力
DC12V 1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様
【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)
約1.5
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
プラグタイプ
センタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
メス
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
RoHS指令に対応した製品です。
パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Aメス
色
ライトグレー
規格
Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99
対応機種
(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)
ケーブル外径(Φmm)
5
シールド
2重シールド
結線方式
ストレート結線
伝送速度(Mbps)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
USB Type-A
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)
約1.8
極性
センタープラス
定格入力
AC100V(50/60Hz)