- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- DCジャック 12V 2Aのおすすめ人気ランキング
DCジャック 12V 2Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新171件の「DCジャック 12V 2A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター コネクター」、「dcジャック 12v」、「DCジャック」などの商品も取り扱っております。
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
仕様
DCジャック(基板取付用)
形状
アングル
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
メス
種類
丸型
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
メス
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ6.3×3.1
DCジャック付きケーブルです
ケーブル長(m)
1.8
DCケーブルを延長するケーブルです
定格
DC12V/2A程度
コネクタ形状
内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
種類
丸型
コンタクト形状
オス
仕様
DCプラグ
種別
DCプラグ車載機器用
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ6.5×3.1
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
1個
¥217
税込¥239
当日出荷
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード
(2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。
DCプラグ(PL2C側)サイズ
Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
世界最小の消費電力
3ステップのスピーディなwebベースコンフィギュレーション
シリアル、イーサネット、電源ラインのサージプロテクション
COMポートグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション
確実なインストレーションを実現するスクリューコネクタ
デュアルDC電源入力、電源ジャック、ターミナルブロック
多様なWindows TCPおよびUDPオペレーションモード
標準TCP/IPインターフェースおよび多才なTCPおよびUDPオペレーションモード
材質
メタル
寸法(mm)
77×111×26(耳なし)
質量(g)
340
規格
安全:UL(UL60950-1), LVD(EN60950-1) 、EMC:CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、電源ライン保護:Level 2バースト(EFT), EN61000-4-4 Level 3サージ, EN61000-4-5
ポート数
(イーサネット)1、(シリアル)2
スピードタイプ
(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX
消費電力(mA)
119(12V)、65(24V)
動作温度
標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75
保護機能
(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(イーサネットライン保護)Level 2サージ, EN61000-4-5、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号), Level 1 サージ, EN61000-4-5
コネクタ
(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)NPort 5210A / NPort 5250A : DB9/M、 NPort 5230A : ターミナルブロック(5ピン/ポート)
信号方式
(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND
保管温度(℃)
-20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パラメータ
(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps
動作湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
入力電圧
12~48VDC
再生紙使用マーク
適合
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)
約1.8
極性
センタープラス
定格入力
AC100V(50/60Hz)
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様
●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能
アズワン品番
65-3892-93
1台
¥251,000
税込¥276,100
翌日出荷