DCプラグ付ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「DCプラグ付ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DCプラグ」、「dcプラグ 5.5 2.5」、「DCケーブル」などの商品も取り扱っております。
1本
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
189 税込208
当日出荷

仕様 定格電流 = 2A。ボディ向き = ストレート。定格電圧 = 16 V。長さ = 2m。取り付けタイプ = ケーブルマウント。最大ケーブル径 = 2.5mm。シリーズ = FC68147。。ロックDCプラグ(2 mコード付き). 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグには、長さ2 mの電源コードが付いています。このDCプラグはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単には外れません。 このDC電源プラグには、2.1 mm及び2.5 mmのモデルがあります。長さ2 mの2芯フリーエンドケーブルが付属します。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間) 電源コード長: 2 m. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0932 884-0932 は、2.5 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き 品番 ; 884-0941 884-0941 は、2.1 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DCケーブルを延長するケーブルです
定格 DC12V/2A程度 コネクタ形状 内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。
ケーブル長(cm) 15 オス形状 1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ) メス形状 2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
429 税込472
当日出荷

ブロードウォッチ電源分岐ケーブル
質量(g) 44 プラグ DCプラグ(5.5/2.1mm)×6、DCジャック(5.5/2.1mm)×1 ケーブル長(cm) 約40 分岐数 6
1本
649 税込714
当日出荷

1個ほか
139 税込153
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。
定格電圧(V) AC500(rms) 定格電流(A) 5/コンタクト 耐電圧 AC1200V(rms) 1分間 絶縁抵抗(MΩ) DC100Vで500以上 使用温度範囲(℃) -55℃~+105℃ 適合電線 (最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンキューテクノスDサブコネクタ
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数 4 仕様 コンタクトセックス:Male 形状 外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格 (AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状 相手側:4ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法 組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応 JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm) 3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷

種類 丸型 コンタクト形状 オス 仕様 DCプラグ 種別 DCプラグ車載機器用 形状 ストレート 定格電圧(V) DC24 定格電流(A) 2 プラグ(mm) Φ6.5×3.1
1個
379 税込417
当日出荷

質量(g) 35 プラグ DCプラグ(5.5/2.1mm)×4、DCジャック(5.5/2.1mm)×1 ケーブル長(cm) 約40 分岐数 4
1本
539 税込593
当日出荷

15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状 15A 125V コード VCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)