- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- DC14のおすすめ人気ランキング
DC14のおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新1,363件の「DC14」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯カメラ マイク」、「コロエンド」、「スクリューナット」などの商品も取り扱っております。
部品名称
リードワイヤ 65L(黒)
形状図番
28
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)
材質
(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
6.35
「職人さんの声を形にしました」
カラビナ用フックが新登場!
安心の両側固定方式
確実な本体への取付構造
大型フックで着脱がラク
付属品
本体取り付け用ねじ×2
適合機種
WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
95×59×81
関連資料
(0.22MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
適合
(配管)ドレンホースΦ14、Φ16兼用
トラスコ品番
836-4163
材質
PP
色調
アイボリー
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類
圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
DC120、DC120VA、ロータリハンマドリル全機種適用(DH14DBL、DH14DSL/18DSL、DH18PB/MB、旧型DH15DV、DH18PH除く)
タイプ
湿式、波形
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別
30度台形ねじ ストレート形
材質
高強度亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!。。VVF2.0×3Cも切断OK。3サイズのストリップ機能付()。連続作業でも手の疲れないスプリング付。収納しやすいコンパクトサイズ
用途銅線専用
全長(mm)
170
仕様
【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2
質量(g)
160
切断能力
IV-14mm2、VVF-2.0×3C
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)
ABS
色
オレンジ
材質(ストッパー)
PC
コンプレッサ兼用のドレンコックです。
用途コンプレッサ兼用のドレンコックに
適合機種
AG-3039NF、AG-4578NTF
材質
本体:真鍮
ねじ径
R1/4
本体寸法(mm)
W39×H31×D16
本体質量(g)
35
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
付属品
ビス、コンクリートアンカー
形状
ドーム
色
ホワイト
材質(本体)
高耐久プラスチック
電源
12V DC±30%
本体質量(g)
140
レンズ
f2.8mm/F2.0 固定レンズ
有効画素数
504万画素 [2592×1944px]
機能
逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)
100×74.3
最大消費電力(W)
2.9
焦点距離(mm)
最短800
撮像素子
1/2.7インチ CMOS
使用条件
-40℃~+45℃ / 湿度95%以下
信号方式
AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、FCC
実撮影画角
水平99°/垂直72°
照射距離(m)
最大約20(赤外線)
距離
DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m
映像出力
BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)
カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
材質
本体:ポリスチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途深穴用裏ザグリ
材質
コバルトハイス
刃数
3
外径公差(mm)
+0.05/0
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品
クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
口腔内のカンジダ菌を測定することができます。操作が簡単で室温培養ができます。保険請求可能です。日常臨床の口腔ケアの評価方法の1つとして開発された選択培地です。サブロー培地を基本とし、採取された検体に混在する細菌類が発育せず、カンジダ菌(真菌)のみを選択的に検出するように発育抑制剤が添加された培地で、かつ、特殊指示薬を含有しているため、コロニー数による判定に限らず、短時間で色変化により容易にカンジダ菌を検出判定することができます。37℃の恒温槽で48時間培養した場合、コロニー数と色変化の判定、室温培養の場合は、コロニー数による判定が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×80×30
アズワン品番
63-4078-61
1箱(10本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷