DCTのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
2,221件の「DCT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cvt 添加剤」、「CT 電流」、「ATF 漏れ止め」などの商品も取り扱っております。
1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。
メーカー ホンダ 仕様 デュアルクラッチ用 主な適合車種 NC700S/X
1個
629 税込692
当日出荷


MULTI DCTFは、DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)ギアボックス用に専用設計された、 化学合成(Technosynthese)ベースのDCTフルードです。 2003年に市販車輌に採用されて以来、オートマチックやCVT(連続可変トランスミッション)に代わる 新しいトランスミッションとして急速に拡大している、乾式または湿式のDCTを搭載する国産車および輸入車に幅広く対応します。 本製品は、DCT内のフリクションを最適化し省燃費性能の向上に貢献するだけでなく、 耐ジャダー性があり、ギアボックスの振動を最小限に抑えます。 極圧下でもギアを摩耗から保護し、高いトルク伝達機能がスムーズなシフトを維持します。
用途DCT用 種類 DCTF ベースオイル 化学合成 容量(L) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
3,688 税込4,057
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MULTI DCTFは、DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)ギアボックス用に専用設計された、 化学合成(Technosynthese)ベースのDCTフルードです。 2003年に市販車輌に採用されて以来、オートマチックやCVT(連続可変トランスミッション)に代わる 新しいトランスミッションとして急速に拡大している、乾式または湿式のDCTを搭載する国産車および輸入車に幅広く対応します。 本製品は、DCT内のフリクションを最適化し省燃費性能の向上に貢献するだけでなく、 耐ジャダー性があり、ギアボックスの振動を最小限に抑えます。 極圧下でもギアを摩耗から保護し、高いトルク伝達機能がスムーズなシフトを維持します。
用途DCT用 種類 DCTF ベースオイル 化学合成 容量(L) 20 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API GL-4 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
69,980 税込76,978
翌々日出荷

デジタル残留塩素テスター用のDPD試薬です。
用途食品工場、水道水、プール、浴場、温泉などの残留塩素測定に。
1箱(100包)
6,998 税込7,698
当日出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:KN-117。K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。販売備考:純正互換品番 ホンダ:15412MGSD21。適合情報:。ホンダ[HONDA] GL1800 GOLDWING [ゴールドウイング1800] 18-21。ホンダ[HONDA] NC750X 14-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin ES DCT 20-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-22。ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-22。タイプ:内蔵タイプ。色[カラー]:レッド。材質[素材]:セルローズ。対応純正番号:Honda 15412MGSD21。内容量[数量]:1。商品区分:トランスミッションオイルフィルター
材質 セルローズ レッド 区分 トランスミッションオイルフィルター タイプ 内蔵タイプ 純正品番 Honda 15412MGSD21 入数 1
1個
1,998 税込2,198
92日以内出荷

デュアルクラッチトランスミッション(DCT)用に特別に開発された、シンセティックテクノロジーオイルをベースにした優れた高性能オイル。車両メーカーの仕様に準じてご使用ください。最適な効果は、混合せずに使用した場合にのみ発揮されます。デュアルクラッチトランスミッション(DCT)用
用途デュアルクラッチトランスミッション(DCT)用 種類 ミッションオイル ベースオイル 化学合成 液色 黄色 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

ATシステムに最適な清浄成分により、AT システムに付着したワニスやスラッジなどの汚れを効果的に除去し、AT本来の性能を復活させます。 CVT、DCTにもご使用が可能です。
用途トランスミッション内部洗浄剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%) 60 電源 切断:DCT-60 切断トーチ仕様 CT-0601 入力電圧(V) 200/220±10% 相数 三相(単相) 周波数(Hz) 50/60共用 定格入力(kVA) 10.7(8.4) 定格入力(kW) 9.3(6.2) 定格入力電流(A) 60(40) 定格負荷電圧(V) 140(135) 出力電流範囲(A) 10~60(10~40) 最高無負荷電圧(V) 306 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×405×305 質量(kg) 15 冷却方式 空冷 ケーブル長(m) 10 使用ガス エアー 使用方法 1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
779,800 税込857,780
翌日出荷

集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%) 60 電源 切断:DCT-35 切断トーチ仕様 CT-0351 入力電圧(V) 200/220±10% 相数 三相(単相) 周波数(Hz) 50/60共用 定格入力(kVA) 6.5(5.5) 定格入力(kW) 5.2(3.9) 定格入力電流(A) 35(25) 定格負荷電圧(V) 130 出力電流範囲(A) 10~35(10~25) 最高無負荷電圧(V) 306 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×405×304 質量(kg) 12 冷却方式 空冷 ケーブル長(m) 10 使用ガス エアー 使用方法 1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
599,800 税込659,780
翌日出荷

中棚3段タイプ。天板固定式。
材質 本体・棚板/スチール、天板/メラミン化粧板 質量(kg) 18 本体/ホワイト、天板/ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×530×930 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 500×450 アズワン品番 63-8463-25
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%) 40(60) 電源 切断:DCT-60C 切断トーチ仕様 CT-0601 入力電圧(V) 200±10% 相数 三相(単相) 周波数(Hz) 50/60共用 定格入力(kVA) 11.1(8.8) 定格入力(kW) 9.8(6.7) 定格入力電流(A) 60(40) 定格負荷電圧(V) 140(135) 出力電流範囲(A) 10~60(10~40) 最高無負荷電圧(V) 278 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×405×511 質量(kg) 26 冷却方式 空冷 ケーブル長(m) 10 使用ガス エアー 使用方法 1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
999,800 税込1,099,780
翌日出荷

集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%) 40(60) 電源 切断:DCT-35C 切断トーチ仕様 CT-0351 入力電圧(V) 200±10% 相数 三相(単相) 周波数(Hz) 50/60共用 定格入力(kVA) 6.8(5.8) 定格入力(kW) 5.7(4.4) 定格入力電流(A) 35(25) 定格負荷電圧(V) 130 出力電流範囲(A) 10~35(10~25) 最高無負荷電圧(V) 278 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×405×511 質量(kg) 23 冷却方式 空冷 ケーブル長(m) 10 使用ガス エアー 使用方法 1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
799,800 税込879,780
翌日出荷

規格 8.50X10DCT 部品名称 ホイル 8.50-10DCT 関連資料 展開図1(1.02MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.61MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(0.61MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.79MB) 図解No SSA-α510 M-A フロントアクスル部品_No.19、SSA-α510 フロントアクスル部品_No.19、SSA-α1001S フロントアクスル部品_No.54、SSA-S610 -1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.2、SSA-α601 台車(リヤアクスル)部品_No.54、SSA-S602DXVT フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.22、SSA-α610C フロントアクスル部品_No.22、SSA-α510-110 フロントアクスル,フロントタイヤ,プロペラシャフト部品_No.28、SSA-α510DX フロントアクスル部品_No.19、SSA-S600 2001ネン フロントタイヤ部品_No.9、SSA-S1000 フロントアクスル部品_No.47、SSA-S610VT -1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.2、SSA-V600C フロントアクスル(1)部品_No.22、SSA-V600C リヤアクスル(1)部品_No.7、SSA-α602 フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.29など
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

中棚3段タイプ。使いやすい高さに調整可能です。
仕様 テーブル昇降式 材質 本体・棚板/スチール、天板/メラミン化粧板 質量(kg) 22.7 本体/ホワイト、天板/ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×530×930~1130 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 500×450 アズワン品番 63-8463-26
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷