DDL-630ZZのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
1件の「DDL-630ZZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ ベアリング」、「シムワッシャー」、「防錆 ベアリング」などの商品も取り扱っております。
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)ランキング1位
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
249税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)ランキング2位
ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
1個
309税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)