- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- DENSOのおすすめ人気ランキング
DENSOのおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新10,584件の「DENSO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーコードリーダ USB」、「denso バーコードリーダー」、「DENSO プラグ」などの商品も取り扱っております。
取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
BUSICOM(ビジコム)QRコード・2次元コードスキャナ(USB/LEDマーカ/白)<DENSO>
細長く狭いスペースへの印字を実現した、新QRコード「rMQRコード」の読み取りにも対応。
優れた性能、瞬時に得られる測定結果。
本質安全防爆構造の酸素計が容易に設計。
センサ駆動に電力が不要。
低価格の酸素計が製造可能。
用途酸素濃度測定用センサTGK品番169-80-18-20適合本体GOA-6H質量(g)11本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)19×31
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1。ヘラ×1適合機種DENSO WAVE ハンディターミナル BHT-S40取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
1枚
¥1,398税込¥1,538
4日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。
また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
温度測定範囲(℃)-50~250階級(級)Bリード線フッ素樹脂材質SUS316(保護管)仕様ネジ付白金測温抵抗体寸法D(Φmm)4寸法L(mm)50素子Pt100Ω素子数1端子M3Y
デンソーウェーブ二次元コードリーダー
二次元コードスキャナのスタンダードモデル。
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。
落下2.0mの高耐久性能。
最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。
幅広バーコード読取対応。
液晶画面のバーコード読取対応。
画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り)タイプLEDマーカタイプ角度(°)(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360保証期間5年動作温湿度範囲-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし)防塵・防滴JP42使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
1個
¥69,980税込¥76,978
当日出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Kタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)17定格AC/DC200V 4芯 5A電流容量(A)12RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
1個
¥46,980税込¥51,678
7日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1。ヘラ×1適合機種DENSO WAVE ハンディターミナル BHT-M80取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
1枚
¥1,398税込¥1,538
4日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Kタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)21定格AC/DC200V 4芯 5A電流容量(A)12RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
1個
¥49,980税込¥54,978
7日以内出荷