DF010DSのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
18件の「DF010DS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DF010D」、「TD021DS」、「DF030」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm) 10.4 幅(mm) 5.2 ピッチ(mm) 1.25 極数 10 シリーズ DF13 材質(ハウジング) PA 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 DF13シリーズ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
1箱(10個)
229 税込252
翌々日出荷

長さ(mm) 12 幅(mm) 6.5 ピッチ(mm) 2 極数 10 シリーズ DF11 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 DF11シリーズコネクタ 実装タイプ ケーブルマウント
1箱(8個)
659 税込725
翌々日出荷

仕様 品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm) 2 極数 10 シリーズ DF11 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 2 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 基板対基板, 電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向 ライトアングル
1袋(5個)
779 税込857
翌々日出荷

仕様 ヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロ ピッチ(mm) 2.5 極数 10 シリーズ DF1E 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3 表面処理 コンタクト:錫 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ライトアングル
1箱(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm ピッチ(mm) 2 極数 10 シリーズ DF3 定格電圧 250.0 V 定格電流(A) 3 表面処理 コンタクト:錫 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 基板対基板, 電線対基板 接続方向 ライトアングル
1箱(10個)
529 税込582
7日以内出荷

ピッチ(mm) 2 極数 10 シリーズ DF11 定格電流(A) 2 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ 実装タイプ スルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向 ストレート
1箱(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個ほか
4 税込4
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)


タイプ 基板対基板 ピッチ(mm) 0.5 極数 10 シリーズ DF12 定格電圧(V) 50 行数 2 定格電流(mA) 300 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ 実装タイプ 表面実装 接続方向 ストレート
1箱(5個)
449 税込494
7日以内出荷

1個ほか
6 税込7
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1袋(100個)
特価
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
11 税込12
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)




定格 (コンタクト 1 本あたり)DC 24Vm2A: 1,3,5,7,9 ピン、1A:2,4,6,8,10 ピン 接触抵抗(mΩ) (初期値)30以下 電流容量(A) 7.5 コネクタ 【マスターシリンダ側】DF11-10DP-2DS(24) ( ヒロセ電機 ) RoHS指令(10物質対応) 対応 電極数 10 本(電極 1 個あたり)
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
1箱(1枚)
7,650 税込8,415
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

仕様 ●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm 極数 40 使用温度範囲(℃) Max85 、Min85 定格電流(A) 1 コネクタ形状 ソケット 定格電圧 DC V 150 本体高さ(mm) 4 定格電圧 AC V 150 本体長さ(mm) (ピッチ方向)29.15 適合電線サイズ (AWG) Max.26、(AWG) Min.32 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 5.2 耐電圧(V) 500 Max. 結線方法 圧着 挿抜回数 30 ハウジング色 ベージュ
1個
20 税込22
12日以内出荷