- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- DF6H-11Aのおすすめ人気ランキング
DF6H-11Aのおすすめ人気ランキング
2026/09/05更新1件の「DF6H-11A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VFXEH20E」、「atf-z1」、「G6B-1174P-FD-US」などの商品も取り扱っております。
- Hondaの4WD車専用に開発したデファレンシャルフルード。 リアデフクラッチの作動フィールが向上し、よりスムーズな走りを提供します。ベースオイル鉱物油種類DPSF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
- IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
- 併用可能製品 = DT シリーズ 6 極レセプタクル。シリーズ = DT。オス/メス = オス。極数 = 6RoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥179税込¥197当日出荷
- HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DEP-2A
ピッチ(mm)2極数4シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)錫1箱(10個)¥819税込¥901翌々日出荷 - HIROSE(ヒロセ電機)
RD Dシリーズ
定格電圧(V)AC350定格電流(A)3接続方式サブライトアングル型 - IPF
HID純正交換 D2
日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現 車検対応樹脂レンズ対応 ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。H412V60/55W交換用として使用可能です。バルブ種類D2S/R - IPF
HID純正交換 D4
白いのに明るい。驚異のハイルーメンHID。 純正HIDと変わらぬ明るさで色温度大幅UP Sタイプ・Rタイプ共通モデルタイプD4仕様車検対応消費電力(W)HID 12V/35口金その他色温度(K)6000明るさ(Lm)28001個¥17,980税込¥19,7785日以内出荷 - 1セット¥17,980税込¥19,7784日以内出荷