- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- DINレール取付プレートのおすすめ人気ランキング
DINレール取付プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新317件の「DINレール取付プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dinレール取付金具」、「制御 盤 レール」、「DINレール」などの商品も取り扱っております。
DINレールに組みつけるブラケットです。
プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。
取りつけはDINレール前面から押すだけです。
取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。
六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g)
15
材質(本体)
ポリアセタール(黒)
材質(スプリング)
SUS631J1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g)
15
外形寸法(mm)
33(W0)×77(H0)×8(D0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
品名
DINレール取りつけ用ベース
DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。
下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
色
ブラック
材質(本体)
ナイロン6GF
耐荷重(kg)
5
材質(レバー部)
ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
変性PPO樹脂
色
黒
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。
1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
DINレール (35mm) に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質
PC/ABS(UL94V-0 主成分)
色
オフホワイト/シボ
質量(g)
24.6
耐荷重(kg)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
材質
PBT(UL94V-0)
色
ライトグレー
質量(g)
7.3
耐荷重(kg)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質
PC/ABS(UL94V-0 主成分)
色
オフホワイト/シボ
耐荷重(kg)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
DINレール取付用アダプタ
DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
材質
鋼鉄
仕様
RoHS対応品(3C)
付属品
機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個
表面処理
3C 3価クロメート
厚さt(mm)
1.6
安全ブレーカシリーズ DIN取付台です。
主な用途
HB型、小形漏電ブレーカ用
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
幅(mm)
35
長さ(mm)
1000
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理
白色アルマイト(JIS H 8601)
色
銀色(シルバー)
DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様
RoHS対応品(3C)
適合
コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)
材質(本体)
鋼鉄
表面処理
3C 3価クロメート
厚さt(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
図面(0.05MB)
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
主な用途
DINレールに取付けるためのアタッチメント
材質
鋼板+ばね材
寸法t(mm)
1.2
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
鋼板製
寸法t(mm)
1.2
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類
(C)PNP入力&M84点入力
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート取出位置
【P・E】(B)両側
入力ブロック連数
(8)8連